88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(3個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ねじの呼び寸法1/2 材質 山数20 寸法m(mm)11.3 厚さ(mm)11.3 ねじの種類ナット 寸法S(mm)19 表面処理三価ホワイト 二面幅S(mm)19 適合スパナ3/4 ねじ山種類UNF
1パック(3個)
549 税込604
当日出荷


1箱(700個)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(180個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(350個)ほか
78,980 税込86,878
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1パック(2個)ほか
特価
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)




1箱(400個)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(180個)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(180個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(180個)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウィット
1パック(29個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途UNF(ユニファイ細目)ねじ山の修正 トラスコ品番768-1721 セット内容TD6-1/4UNF28、TD6-5/16UNF24、TD6-3/8UNF28、TD6-7/16UNF20、TD6-1/2UNF20、TD6-5/8UNF18、TD6-3/4UNF16、TD6-7/8UNF14、TD6-1UNF14 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 質量(kg)1
1セット(9個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1箱(70個)ほか
62,980 税込69,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
249,800 税込274,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付けが簡単なスライド式クリップナット 錆を防ぐニッケルメッキ加工処理 10-32ネジ 50個入り 10-32ナット 50個入り ネジの長さ19.05mm
用途10-32ネジ対応サーバーラック/キャビネットにラックマウント機器を設置するキャビネットマウント用ネジ&ラッククリップナット 幅(mm)4.8 長さ(mm)19 高さ(mm)4.8 質量(g)386
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

1箱(350個)ほか
69,980 税込76,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
5,298,000 税込5,827,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
83,980 税込92,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
81,980 税込90,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)