材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
錆を防ぐニッケルメッキ加工処理
10-32ネジ50個入り
長さ19.05mm
用途10-32ネジ対応サーバーラック/キャビネットにラックマウント機器を設置するキャビネットマウント用ネジ
1セット(50個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
種別-
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
種別-
材質ステンレス
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
ねじの呼び#10
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理生地
ねじピッチ(mm)0.7938
山数32
十字穴番号2
寸法H(mm)(最大)3.378/(最小)3.098
寸法A(mm)(最大)9.474/(最小)9.067
ねじ外径D(mm)4.8
種別-
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼び#10
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじピッチ(mm)0.7938
山数32
十字穴番号2
寸法H(mm)(最大)3.378/(最小)3.098
寸法A(mm)(最大)9.474/(最小)9.067
ねじ外径D(mm)4.8
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43
質量(g)280
電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格VCCIクラスB
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン無指向性マイク×1
最大消費電力(W)2.5
スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~85(結露しないこと)
BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。
100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)
最大消費電力(W)2.5
電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。
使用温度範囲(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226
質量(kg)0.8
対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降
付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)
ねじ山角度(°)60
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション
フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応
かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる
本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成
オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語
付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4
色ブラック
電源AC100V(50/60Hz)
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136
対応機種NFC対応Android機器
最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)
インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子
BluetoothVer.2.1+EDR、Class2
通信距離(m)最大:10
対応コーデックCVSD、mSBC、SBC
対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
取り付けが簡単なスライド式クリップナット
錆を防ぐニッケルメッキ加工処理
10-32ネジ 50個入り
10-32ナット 50個入り
ネジの長さ19.05mm
用途10-32ネジ対応サーバーラック/キャビネットにラックマウント機器を設置するキャビネットマウント用ネジ&ラッククリップナット
幅(mm)4.8
長さ(mm)19
高さ(mm)4.8
質量(g)386
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
ねじの呼び#10
ねじピッチ0.793
材質ステンレス
自由巻数(±1/4)4 1/8
山数32
ねじの種類ユニファイ細目ねじ
タップ下穴径最大(Φmm)5.18
タップ下穴径最小(Φmm)5
自由外径最大(Φmm)6.5
自由外径最小(Φmm)5.99
1パック(2個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
関連キーワード
1
2
3
4
次へ