種別-
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
種別-
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
種別-
材質鉄
形状半ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
種別-
材質鉄
山数24
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類UNF
種別-
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
種別-
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ長1"
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・細目タイプ。
材質合金工具鋼(SKS)
先端中
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
加工ねじユニファイねじ(細目)
材質低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)9
質量(g)25
外径(Φmm)25
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)
ねじ山角度(°)60
材質ステンレス
ねじ山種類UNF
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:UNF3/8●山数:24●外径(mm):25●厚さ(mm):9●加工ねじ:ユニファイねじ●加工ねじ:ユニファイねじ●精度:2級●切りくず穴数:5●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8887
アズワン品番67-5571-95
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類UNF
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNC
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
ユニファイねじ規格のスパイラルタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5484
セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 スパイラルタップ 各1本
材質HSS(高速度工具鋼)
精度JIS2級
精度表記JIS級
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼
ねじの種類ユニファイ細目ねじ
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ