材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
種別-
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
種別-
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNC
ねじの呼び#10
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじピッチ(mm)0.7938
山数32
十字穴番号2
寸法H(mm)(最大)3.378/(最小)3.098
寸法A(mm)(最大)9.474/(最小)9.067
ねじ外径D(mm)4.8
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
1個
¥269
税込¥296
31日以内出荷
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
ねじの呼びNo.8
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状十字穴
山数32
寸法H(mm)(最大)2.921/(最小)2.667
寸法A(mm)(最大)8.178/(最小)7.772
ねじの呼び#8
ねじピッチ0.793
材質ステンレス
自由巻数(±1/4)3 1/2
山数32
ねじの種類ユニファイ並目ねじ
タップ下穴径最大(Φmm)4.52
タップ下穴径最小(Φmm)4.33
自由外径最大(Φmm)5.59
自由外径最小(Φmm)5.21
1パック(2個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ