丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。
門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。
幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。
錠金具はステンレス製です。
錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。
門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。
門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品
材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっき
タイプ片開き
セット内容支柱1本分
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質AS系樹脂
色イエロー
備考取付金具付柱は別売りフェンスの本体をG.L.に付くように施工してください
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)(埋込)145
規格寸法(mm)□40×25×1.0
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
ユニットフェンスL型用柱です。
材質アルミ合金押出形材
色ブロンズ
備考ユニットフェンスL型の柱はフェンス本体がG.L.に付くように設定されています。
材質STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
セット内容支柱1本分
空間を仕切ることが出来る取り付け簡単な安心・安全の防炎機能付き間仕切りカーテン。使わない時は綺麗に畳めて場所をとらないため、お部屋の出入りの邪魔になりません。プライベート空間の目隠しや、断熱・保温性機能もあるので、お部屋を間仕切ることで冷暖房効果がアップします。丈調整可能な仕様になっていて、カット位置に沿ってカットが出来るフリーカットタイプ!。伸縮ポールに通すだけなので、使う場所を選びません。カーテンレール不要!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
材質ポリエステル100%
サイズ2サイズ
機能防炎、断熱27.7%、保温17.2%
抜き板を使った板フェンスを作ることができます。
やりかた・ちょうはり工事にも使用できます。
厚さ19mmまでの板を挟み込めるツメが1個付いています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
ユニット花壇フェンス。腐食に強いアルミ製。別売りの金具で連結が可能です。
用途お庭のガーデニングに。地面に差すだけ簡単なガーデンフェンスです。アルミ製なので、劣化に強く長持ちです。信頼の日本製。
材質アルミニウム
質量(kg)1.2
使用工具プラスドライバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56.3×2.3×80
組立時間約20~40分
取扱説明書(1.01MB)
フェンスや策の乗り越え防止バリア
ユニット単位で設置可能
錆びにくいSUS仕様
強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できます
セット内容10ユニット、ネジ、プラグ
材質SUS
刃高(mm)25
金網にヒモで簡単取付け!
目隠し機能付き!
材質ターポリン(穴12/ヒモ付)
寸法(mm)900×1740
質量(g)870
材質PVC(クッション材PE発泡体、裏面糊加工、ハトメ穴12)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1600×200×6
法令許可票をガードフェンスにスッキリ掲示できます。目隠しシートとしても利用できます。ポケット下部から表示を入れるので、雨に強いです
用途工事現場での法令許可票表示に最適です
取付け方法ヒモ固定
材質本体:ターポリン、ポケット部:透明軟質ビニール、ハトメ部:スチール
縦(mm)900
横(mm)1740
和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質AS系樹脂
色イエロー
備考本体を埋め込むため柱がセットされた状態で完成されています。
日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。
用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。
材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール
使用工具プラスドライバー
構造組立品
組立時間約20~40分
塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装
和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質AS系樹脂
色イエロー
備考取付金具付柱は別売り
寸法(幅W×高さH)(mm)1940×900
1枚
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質ASA系樹脂・AS系樹脂
色イエロー
備考取付金具付柱は別売り
和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質AS系樹脂
色イエロー
備考柱は別売りです。
寸法(幅W×高さH)(mm)1940×600
1枚
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質アルミ合金押出形材・AS系樹脂
色イエロー
和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質AS系樹脂
色イエロー
備考取付金具付柱は別売り
ユニットフェンスL型用柱です。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
色焼
備考ユニットフェンスL型の柱はフェンス本体がG.L.に付くように設定されています。
和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質AS系樹脂
色イエロー
備考取付金具付柱は別売りフェンスの本体をG.L.に付くように施工してください
和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質AS系樹脂
色イエロー
備考取付金具付柱は別売りフェンスの本体をG.L.に付くように施工してください
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ユニットフェンスL型用柱です。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
色真竹
備考ユニットフェンスL型の柱はフェンス本体がG.L.に付くように設定されています。
和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質ASA系樹脂・AS系樹脂
色イエロー
備考取付金具付柱は別売り
和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質AS系樹脂
色イエロー
備考柱は別売りです。
寸法(幅W×高さH)(mm)1940×600
1枚
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
ユニットフェンスL型用柱です。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
色ゴマ竹
備考ユニットフェンスL型の柱はフェンス本体がG.L.に付くように設定されています。
ユニットフェンスL型用柱です。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
色枯焼杉
備考ユニットフェンスL型の柱はフェンス本体がG.L.に付くように設定されています。
組立式
材質フレーム(スチール)、カバー(ナイロン)
直径(Φcm)【フレーム】19
機能抜け防止用ジョイントストッパー付き/面ファスナー式3か所カバー付き/収納に便利な360°フリー回転脚
高さ(cm)75
用具種別フェンス
フタは漏れにくいネジ式タイプ仕様。キャップユニットはロック付きプッシュボタンを搭載。本体外側はステンレススチール素材(SUS304)を使用。断熱材はマックスコールド ポリウレタンフォーム仕様で高い保冷力を実現。外気温約22度で約36時間の保冷が可能(※環境下により保冷効力が変わります)。庫内プラスティック素材は安心のBPAフリー。ハンドルにはネット等にかけられるフェンスフックを搭載。ハンドルは持ちやすく滑りにくいグリップ付き。底面には滑りにくいコースターパッドを搭載。口径が広いので洗浄や氷を入れるのに大変便利
用途ジャグ、水筒として。アウトドア キャンプ スポーツ ウォータージャグ 水筒 キッズ 直飲み 1.5L 1.5リットル
質量(kg)0.94
容量(L)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.1×15.8×31.1
関連キーワード
1
2
3
4
次へ