カテゴリ

  • 卓上消耗品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)

「ユニプレート」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ ロバートショウ700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブロバートショウ
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
700シリーズ24ボルトの組み合わせRobertshaw(R)700シリーズ24ボルトコンビネーションガスバルブは、交換の柔軟性を提供します。720,000BTUまでの容量、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能を備えたこれらのコンビネーションガスバルブは、無制限の交換可能性を提供します。24ボルトユニキット(R)モデルは、天然ガスまたはLPガスに適しています。バルブは工場で3.5インチWC天然ガスに設定されています。LPガスに変換するためのレギュレーターカバープレートが付属します。ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオンパイロットアウトレット1/4インチチューブ周囲温度:40°F~175°Fコンビネーションネジ/スペード端子タイプ標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス複数のアクチュエーターをご用意していますRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理部品番号工場:7000BER電気定格24V AC @ 0.2 Amps, 50/60 Hz|12V DC @ 0.18 Amps, 50/60 Hz圧力調整機構ユニキット
ジョイスティック 2軸 XD APEMジョイスティック 2軸 XDAPEM
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
XD シリーズジョイスティックは、要求の厳しい車両用途向けに特別に設計された多軸ハンドグリップコントローラです。XD シリーズは、非接触型ホール効果技術により最大 1000 万回の操作が可能です。コンパクトながら信頼性の高いジョイスティックで、オフハイウェイ車両や機械に最適です。XD シリーズはパネルのわずか 60 mm 下まで測定できますが、最大 400 lbf の水平負荷に耐えられます。総金属構造を利用しています。XD ハンドルにはモジュール式インサート付きのユニボディ構造が採用されており、柔軟な設計が可能です。インサートには、インデックストリガスイッチ、オペレータプレゼンスパドル、カスタマイズ可能なフェイスプレートが含まれ、パネル上部の埃や液体の侵入に対する環境シーリングを実現します。冗長なホールセンサ 高い軸方向負荷に対する耐性( 1780 N-400 lbf ) 浅い取り付け深さ<: 60 mm ( 2.36 ) 1,000 万回のライフサイクルに対応しています SAE CAN バス J1939-74
仕様●シリーズ:XD●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP67●ジョイスティックトラベル:±20 °●パネルからの奥行き:45.7mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1900アズワン品番65-7838-50
ジョイスティック 2軸 XD APEMジョイスティック 2軸 XDAPEM
1個
欠品中
XD シリーズジョイスティックは、要求の厳しい車両用途向けに特別に設計された多軸ハンドグリップコントローラです。XD シリーズは、非接触型ホール効果技術により最大 1000 万回の操作が可能です。コンパクトながら信頼性の高いジョイスティックで、オフハイウェイ車両や機械に最適です。XD シリーズはパネルのわずか 60 mm 下まで測定できますが、最大 400 lbf の水平負荷に耐えられます。総金属構造を利用しています。XD ハンドルにはモジュール式インサート付きのユニボディ構造が採用されており、柔軟な設計が可能です。インサートには、インデックストリガスイッチ、オペレータプレゼンスパドル、カスタマイズ可能なフェイスプレートが含まれ、パネル上部の埃や液体の侵入に対する環境シーリングを実現します。冗長なホールセンサ 高い軸方向負荷に対する耐性( 1780 N-400 lbf ) 浅い取り付け深さ<: 60 mm ( 2.36 ) 1,000 万回のライフサイクルに対応しています SAE CAN バス J1939-71
仕様●シリーズ:XD●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP67●ジョイスティックトラベル:±20 °●パネルからの奥行き:45.7mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1896アズワン品番65-7819-60
ジョイスティック 2軸 XD APEMジョイスティック 2軸 XDAPEM
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
XD シリーズジョイスティックは、要求の厳しい車両用途向けに特別に設計された多軸ハンドグリップコントローラです。XD シリーズは、非接触型ホール効果技術により最大 1000 万回の操作が可能です。コンパクトながら信頼性の高いジョイスティックで、オフハイウェイ車両や機械に最適です。XD シリーズはパネルのわずか 60 mm 下まで測定できますが、最大 400 lbf の水平負荷に耐えられます。総金属構造を利用しています。XD ハンドルにはモジュール式インサート付きのユニボディ構造が採用されており、柔軟な設計が可能です。インサートには、インデックストリガスイッチ、オペレータプレゼンスパドル、カスタマイズ可能なフェイスプレートが含まれ、パネル上部の埃や液体の侵入に対する環境シーリングを実現します。冗長なホールセンサ 高い軸方向負荷に対する耐性( 1780 N-400 lbf ) 浅い取り付け深さ<: 60 mm ( 2.36 ) 1,000 万回のライフサイクルに対応しています SAE CAN バス J1939-73
仕様●シリーズ:XD●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP67●ジョイスティックトラベル:±20 °●パネルからの奥行き:45.7mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1899アズワン品番65-7821-93
96ウェル MICROTITER(TM) クリニプレート ユニバーサルバインド Thermo Fisher Scientific96ウェル MICROTITER(TM) クリニプレート ユニバーサルバインドThermo Fisher Scientific
23,980税込26,378
1箱(2包×25個)
5日以内出荷
疎水性化合物やタンパク質と中程度の結合
ユニプレート 中 D 131シリーズ 国際化工ユニプレート 中 D 131シリーズ国際化工
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
食事をサポートする"機能性"と"器らしさ"のベストバランス。手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。
コモンアクア容量(mL)340高さ(mm)34径(Φmm)163アズワン品番64-7767-94
ユニプレート 大 D 130シリーズ 国際化工ユニプレート 大 D 130シリーズ国際化工
2,798税込3,078
1個
13日以内出荷
食事をサポートする"機能性"と"器らしさ"のベストバランス。手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。
コモンアクア容量(mL)450高さ(mm)35径(Φmm)188アズワン品番64-7767-91
可変配光型美光UV100~200形 Panasonic(パナソニック)可変配光型美光UV100~200形Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様天井埋込型Ra95【適合電源ユニット】NTS90101 LE1 (別売)【オプション】拡散フィルターNTS91027 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNTS91032 (別売)【オプション】スプレッドフィルターNTS91034 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度配光調整機能付(13~32度)埋込型ユニ質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)7.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光の可否
可変配光型UV100~200形 Panasonic(パナソニック)可変配光型UV100~200形Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100消費電力(W)7.2質量(kg)0.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売調光の可否
ユニプレート 中 深型 マルケイ(国際化工)ユニプレート 中 深型マルケイ(国際化工)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
材質MF食器の種類和食器形状丸皿サイズ容量(mL)480サイズ(mm)171×163×51h
マンホール対応トイレテントセット MSシリーズ ユニトレンドマンホール対応トイレテントセット MSシリーズユニトレンド
56,980税込62,678
1セット
当日出荷から8日以内出荷
災害時のトイレ対策としてマンホールを活用する為のテントセットです。コンパクトに折りたためる為、省スペース保管が可能です。
セット内容ユニトイレ・安心(トイレ本体)、マンホールガイド(ガイドポリ×2枚付)、マンホール調整プレート(厚み18mm)、テント材質フレーム/ステンレス、テント/ナイロン
ユニチェック プレート 1枚 ユニケミーユニチェック プレート 1枚ユニケミー(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
アズワン品番62-6184-89
ユニプレート EBM(江部松商事)ユニプレートEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
外寸(mm)90×300
ユニプレート各色 日大工業ユニプレート各色日大工業
22,980税込25,278
1ケース(30枚)
3日以内出荷
発泡の為軽量で小口まで着色されているので、表面イメージとマッチしています。 カッターナイフやスチレンカッターなどで簡単にカット出来ます。 両面テープ・発泡スチロール用ボンドで簡単に接着できます。
用途養生ボード・店舗広告看板・食品パッケージ・切文字・各種仕切り白・緑・クリーム・青・黄・茶・赤・桃・黒厚さ(mm)5材質ポリスチレン17倍発泡寸法(幅W×長さL)(mm)630×1200
(8-980)プレート:ヒータ ユニツ いすゞ自動車(8-980)プレート:ヒータ ユニツいすゞ自動車
149税込164
1個
5日以内出荷
ユニプレート 火元責任者 光ユニプレート 火元責任者
309税込340
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
コモンイエロー ユニプレート 中 マルケイ(国際化工)コモンイエロー ユニプレート 中マルケイ(国際化工)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。 手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。 もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。
形状丸皿食器の種類洋食器コモンイエロー容量(mL)340高さ(mm)34短辺(mm)163長辺(mm)171電子レンジ×食器洗浄機
コモンKOBANA ユニプレート 中 マルケイ(国際化工)コモンKOBANA ユニプレート 中マルケイ(国際化工)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。 手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。 もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。
形状丸皿食器の種類洋食器KOBANA容量(mL)340高さ(mm)34短辺(mm)163長辺(mm)171電子レンジ×食器洗浄機
コモンARC ユニプレート マルケイ(国際化工)コモンARC ユニプレートマルケイ(国際化工)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。 手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。 もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。
形状丸皿食器の種類洋食器ARC電子レンジ×食器洗浄機
コモンKOBANA ユニプレート 大 マルケイ(国際化工)コモンKOBANA ユニプレート 大マルケイ(国際化工)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。 手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。 もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。
形状丸皿食器の種類洋食器KOBANA容量(mL)450高さ(mm)35短辺(mm)188長辺(mm)197電子レンジ×食器洗浄機
粘着シール 透明ポリエステル製 TGK(東京硝子器械)粘着シール 透明ポリエステル製TGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1セット(100枚)
17日以内出荷
ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
TGK品番996-28-57-07品名粘着シール 透明ポリエステル製
ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製 TGK(東京硝子器械)ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1セット(100枚)
17日以内出荷
ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
TGK品番996-28-57-01品名プレート用フタ 透明PS製
ユニプレート TGK(東京硝子器械)ユニプレートTGK(東京硝子器械)
51,980税込57,178
1ケース(25個)
6日以内出荷から17日以内出荷
研究用のマイクロプレートです。ユニフィルター(フィルタープレート)用のろ液回収用、HTS、サンプル保存用など数多くの用途で使用されており、ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。サンプルの保存、低温保存可/ユニフィルターのろ液回収/細胞生死判別試験/細胞培養などポリプロピレン製は耐化学薬品性にすぐれています。V字底、丸底は微量サンプル用に適しています。
ユニフィルター800 7700-2801 TGK(東京硝子器械)ユニフィルター800 7700-2801TGK(東京硝子器械)
129,800税込142,780
1ケース(25個)
17日以内出荷
96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。 特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。・吸引ろ過(ユニバック使用)、遠心どちらも対応できます。・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。・7700-7828のみ、プレート材質がガラス入りPPになります。
TGK品番996-28-53-41材質(フィルター)ガラス繊維ろ紙 GF/C
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら