44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UNIVET-5X8C 保護メガネ  5X8.03.11.00 UNIVET 動画あり
つるの長さと角度調整可能、更にソフトパッドテクノロジーで長時間の装着でも耳に負担が掛かりません。 スポーティなデザインと確かな機能性で欧州企業にも広く採用されています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)30 タイプめがねタイプ 規格EN166
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
仕様ツル調整 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 規格適合品:EN166、EN170 レンズ厚さ(mm)2.1 紫外線カット 特性防傷加工
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なメガネの上からでも装着できます。 製品を装着した上から一般的なイヤーマフを利用できます。 飛来物・飛沫を確実に防止します。 ゴーグルとシールドを組み合わせることで、フェイスプロテクションとして使用できます。
仕様メガネ併用可、イヤーマフ併用可、PPE:カテゴリーIII 形状ゴーグル型 質量(g)75 レンズポリカーボネート 材質(フレーム)PP/TPR 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線遮断率(%)99 紫外線波長(nm)385 アズワン品番3-6384-21
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)26 規格EN166
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様【つる】ソフトパッド付き、長さ・角度調整機能、UVカット 形状二眼型 質量(g)57 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線遮断率(%)99 紫外線波長(nm)385 アズワン品番2-9810-11
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

一般的なメガネの上からでも装着できます。
材質フレーム/ナイロン66 形状防災面 寸法(mm)(シールド)326×171 本体質量(g)97 機能メガネ併用可能 紫外線遮断率(%)99.9 材質(シールド)アセテート 紫外線波長(nm)380 アズワン品番2-9835-31
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
仕様ツル調整 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート 角度調整範囲 レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に軽量でスタイリッシュなデザインです。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カット 鼻あて
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UNIVET-5×7C 保護メガネ 5X7.03.11.00 UNIVET 動画あり
小さなフレームのメガネ専用のオーバーグラス。テンプルで支えるオリジナルデザインのソフトパッドデザインで耳の上に負担がない為、長時間の使用でもストレスを感じません。 つるの長さ調整可能。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)39 タイプオーバーグラス 規格EN166
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

一般的なメガネの上からでも装着できます。製品を装着した上から一般的なイヤーマフを利用できます。飛来物・飛沫を確実に防止します。ゴーグルとシールドを組み合わせることで、フェイスプロテクションとして使用できます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるテクノロジーを凝縮したハイエンドモデルです。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。ノーズパッドは角度調整が可能です。
仕様ツル調整 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート 規格EN166 EN170 角度調整範囲 レンズ厚さ(mm)1.9 紫外線カット 鼻あて
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズの外側は防傷加工、内側は防曇加工をしています。 ノーズパッド付きで、フィット感に優れています。 レンズとフレームの間に隙間があり、通気性が高いです。
仕様外側:防傷加工、内側:防曇加工、鼻パッド付 材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)・ナイロン、ノーズクリップ/TPE(熱可塑性エラストマー) 形状二眼型 質量(g)31 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線遮断率(%)99 紫外線波長(nm)380 アズワン品番3-302-11
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

軽量で快適なフィット感です。 つるにソフトパッドを施していますので、装着負担を低減します。
仕様軽量型 形状二眼型 質量(g)24 レンズ色クリア アズワン品番3-6383-11
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

DG-23 くもり止めゴーグルプレミアム SK11 動画あり
驚異のくもり止め効果を発揮します。 レンズ内面にはプレミアムくもり止めコーティングを施し、脅威のくもり止め効果を発揮しいつまでもクリアな視界を確保し、安全快適に作業が可能です。 レンズ外面には表面硬化加工を施し、耐擦傷性に優れ傷が付きにくくなっています。成型レンズ採用により、衝撃性能に優れています。 ワイドレンズ採用により、広い視野を確保できます。 ワンタッチ長さ調整可能なベルト採用で素早く顔にフィットし、エラストマーフレーム採用により顔あたりが良く、フィット感抜群です。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 仕様マスク併用可能・ワイドビュー・ハードコートレンズ・メガネ対応 レンズ曇り止めレンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(フレーム)エラストマー・PP
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。
トラスコ品番380-0788 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート 規格適合品:EN166、EN170 レンズ色クリア テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カット
1個
539 税込593
当日出荷

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。
レンズ色クリア90% 質量(g)44.8g 材質フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート 波長(nm)190-315、10600 光学濃度(OD)7、6 形状二眼型 アズワン品番2-9802-14
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

材質フレーム/TPR、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン 質量(g)107 アズワン品番3-6382-11 紫外線カットUV385nm/99%
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

保護メガネの軽量性と安全ゴーグルの保護性能を掛け合わせたハイブリッドモデルです。ツルとバンドが付属しており、場面に応じて付け替えが可能です。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。
トラスコ品番380-0771 セット内容本体、ツル、バンド 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート タイプ顔あたりソフト レンズ色クリア 適合規格EN166、EN170 フレーム色ブラック 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)2 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 通気孔
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

オートクレーブ対応(121℃・30分)の安全メガネです。メガネと併用可能です。
材質ポリカーボネート 形状一眼型 質量(g)43 レンズ色クリア 機能メガネ併用可能 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番3-304-21
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

つるが非常に薄型になっており、イヤーマフの装着を妨げません。 つるの傾き・鼻パッドの高さは調節可能です。
仕様つる薄型、鼻パッド調整可 形状二眼型 質量(g)25 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線遮断率(%)99 紫外線波長(nm)385 アズワン品番4-2203-01
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

形状防災面 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)315×238 材質(シールド)アセテート(防曇加工) アズワン品番3-303-51
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

TPR製のフレームは柔らかく、着け心地が良いです。 球面レンズの湾曲が強く、下を向いた際の視認性に優れており、工具等の使用時に適しています。 フレーム上部に通気穴があり、通気性が高くなっています。
仕様UVカット 材質フレーム/PP・TPR樹脂、バンド/ナイロン 形状ゴーグル型 質量(g)91 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線遮断率(%)99 紫外線波長(nm)385 アズワン品番3-262-11 各種認証EN166
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ノーズパットはすべりにくいラバー素材です。眉毛まで覆えるレンズ形状です。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.25 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鼻の付け根部分に大きく切り込んだデザインで防塵防毒マスクとの併用に適しています。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。オプションのフェイスシールド(品番:6X3F.01.00)を連結して装着できます。メガネの上からご使用頂けます。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。
トラスコ品番380-0769 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン レンズ色クリア 適合規格EN166、EN170 フレーム色ブラック/グリーン 機能UVカット/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)1.9 通気孔
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い環境での作業に最適です。メガネの上からご使用いただけます。
トラスコ品番380-0772 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC) タイプ顔あたりソフト レンズ色クリア 適合規格EN166、EN170 フレーム色ブルー 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)2.25 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 通気孔×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。
材質フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート 質量(g)44.8 レンズ色ブルー20% 光学濃度(OD)6、3、4、5、6 波長(nm)190~375、600~670、620~665、620~660、629~658 アズワン品番2-9802-15
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

525nmのブルーライト・紫外線を100%カットします。 つるの長さを調節でき、ソフトな着け心地です。
仕様ブルーライト・紫外線100%カット/つる長さ調整可能 材質フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート 質量(g)37 レンズ色オレンジ 度数度無し アズワン品番3-260-11
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。顔の側面側も保護するレンズ形状です。
仕様ツル調整 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 規格EN166 EN170 レンズ色クリア 角度調整範囲 レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くもり止め加工付フェイスシールドです。 90度跳ね上げ型シールドです。 めがね・マスクの上から着用可能です。
材質フレーム/ナイロン、スポンジ/ポリアミド、バンド/ポリエステル・ポリアミド・エラストマー 形状防災面 厚さ(mm)0.5(シールド) 寸法(mm)(フェイスシールド)315×238 質量(g)90 レンズ色クリア 機能曇り止め・めがね併用可能・マスク併用可能 材質(シールド)アセテート(防曇加工) アズワン品番3-303-61
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

メガネの上からでも装着可能です。 バンドでサイズ調整ができる為、頭にフィットします。
仕様メガネ併用可、バンド調節可能 形状防災面 寸法(mm)(シールド)310×250 材質(シールド)ポリカーボネート アズワン品番3-250-11 各種認証EN166 シールド色クリア
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

独自のソフトパッドテクノロジー(特許申請中)でかける人に応じ、抜群のフィット感を発揮。 人間工学に基づいたデザインと軽量かつソフトノーズパッド付のため、一日かけていても疲れにくい。 つるの長さの調節機能付き。 くもり止め加工付き イタリア生まれのモダンなデザインと優れた機能。 EN適合品
色(フレーム)ブラック&グリーン 機能くもり止め 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

6X3ゴーグル専用の替えレンズです。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。
トラスコ品番380-0777 適合機種6×3.00.00.00 材質ポリカーボネート レンズ色クリア 適合規格EN166、EN170 レンズ厚さ(mm)1.9 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

上部と鼻部分のクッションと調節可能なバンドのため、頭部への圧力を和らげています。 湾曲で横に伸びたレンズのため、幅広い範囲を保護できます。
仕様上部/鼻部分クッション/バンド調節可能 形状ゴーグル型 質量(g)39 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線遮断率(%)99 紫外線波長(nm)385 アズワン品番4-2202-01
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

仕様UVカット 材質フレーム:ナイロン66、シールド:アセテート 寸法(mm)(シールド)326×171 バイザー 質量(g)97 紫外線遮断率(%)99.9 紫外線波長(nm)380 アズワン品番2-9835-21
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

フレームの長さの調節が可能です。 完全なサイドシールド。 37gと軽量のオーバーグラスです。 高性能なくもり止め加工。 スタイリッシュなイタリアンデザイン。
本体質量(g)39 規格EN規格適合品 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

フレームには独特の光沢と陰影を出す加工が施されています。フレーム一体型のサイドシールドにより側面も保護できます。軽量で快適な着け心地です。
質量(g)29 材質レンズ/ポリカーボネート、フレーム、サイドシールド/ポリアミド樹脂 紫外線遮断率(%)99(385nm) 材質(レンズ)ポリカーボネート 形状二眼型 レンズ色クリア 仕様軽量型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

506UPシリーズに取り付け可能なラバーガスケットです。肌へのあたりがソフトになり快適です。付属のバンドを使用すればより確実にメガネを固定出来ます。
トラスコ品番380-0791 適合機種506UPシリーズ 適合規格EN166
1個
1,998 税込2,198
当日出荷