一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式G型自在車
タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム
形状固定車
型式SR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
キャスタータイプアングル式キャスター
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車
型式LTF型
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)ハードゴム
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在)
キャスタータイプアングル式キャスター
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
荷重種別軽荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
材質(車輪)エラストマー車
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
型式GR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプねじ込み式キャスター
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)黒ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
荷重種別軽荷重
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
材質(車輪)エラストマー車
仕様プレート式
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
形状自在車
型式E型自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターです。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在式
ねじピッチ(mm)1.75
ねじTM12
軸長L(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に広く使用して頂いており、走行による摩耗が起こりくく長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくいです。
用途一般用
型式L型ナイロン
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパーなし
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパー回転ストッパー付
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上ステンレス
キャスタータイプねじ込み式キャスター
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
アングルサイズE(mm)16
車輪エラストマー車
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアングル式キャスター
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。
仕様プレート式
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
タイプ固定式
取付ピッチY(mm)0
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー回転ストッパー付
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番158-6478
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
取付高H(mm)96
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ