酸化剤(おもに塩素・オゾン・過酸化水素・次亜塩素酸塩・亜硝酸塩など)が存在すると、白色から青色に変色します。
長さ(mm)68(ブックタイプ)
幅(mm)10
1セット(20枚×10冊)
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
名称よう素溶液
種別調製試薬
規格VS 規定液
等級容量分析用規定液 VS
化学式I
化学組成I
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3128-04
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
濃度(mol/L)0.05
CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
名称よう化カリウム
化学式KI
濃度(%)≧99.5
化学組成KI
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺)
平均分子量166.00
CAS登録番号7681-11-0
塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。
次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。
ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。
TGK品番567-44-01-25
長さ(mm)70
幅(mm)7
アズワン品番63-1236-87
1箱(200枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
名称Potassium iodide
等級特級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式KI
濃度(%)≧99.5
化学組成KI
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0066-06
危険物の類別非危険物
特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量166.00
CAS登録番号7681-11-0
分子式KI
1本(500g)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプロールタイプ
幅(mm)8
長さ(m)5
使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)0.05~2.0
本体寸法(mm)67×34×157
本体質量(g)300(ケース含)
測定方法DPD法
セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書(0.42MB)
容量(g)0.15(1袋)
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25袋)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

pH試験紙 ロールタイプ
モノタロウ
¥676~
税込¥744~
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7
タイプロールタイプ
長さ(m)5
材質(ケース)プラスチック
亜硝酸イオン(NO2-)や塩素(Cl2)の有無を検出します。白色試験紙は溶液滴下箇所に青紫色のスポットが現れます。 定量・半定量測定はできません。
仕様検出限界:1mg/LのNO2-、1mg/LのCl2、測定可能pH値:pH2未満(NO2-)、pH6~7(Cl2)
サイズ(mm)7幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)
アズワン品番61-0478-82
1箱
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
容量(L)1
希釈倍率80~100倍
吐出量(mL)約1/回
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ヨウ化メチル●測定範囲:500~15000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名176UH ヨウ化メチル
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9740-28
校正証明書一般校正
1式
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:230 ヨウ化メチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.5~108ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガスヨウ化メチル
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
アズワン品番61-0296-61
危険物の類別非危険物
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
アズワン品番61-0296-62
危険物の類別非危険物
1個
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
アズワン品番61-0300-54
危険物の類別非危険物
1個
¥50,980
税込¥56,078
33日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:230H ヨウ化メチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:100~34800ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガスヨウ化メチル
校正証明書一般校正
アズワン品番61-0300-61
危険物の類別非危険物
1個
¥63,980
税込¥70,378
33日以内出荷
アズワン品番61-0296-57
危険物の類別非危険物
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
アズワン品番61-0296-59
危険物の類別非危険物
1個
¥78,980
税込¥86,878
33日以内出荷
アズワン品番61-0300-60
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
アズワン品番61-0300-59
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
33日以内出荷
アズワン品番61-0296-60
危険物の類別非危険物
1個
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
アズワン品番61-0296-58
危険物の類別非危険物
1個
¥51,980
税込¥57,178
33日以内出荷
アズワン品番61-0307-36
1個
¥6,398
税込¥7,038
17日以内出荷
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格指定医薬部外品
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
効能口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。
用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
1箱(100袋)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
遊離塩素・臭素・オゾンなどの酸化剤により、ヨウ化カリウムが酸化され生じたヨウ素と反応することで青色を呈します。
仕様20枚綴10冊入
長さ(mm)70
幅(mm)10
1箱(200枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。
各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。
飛び散りにくい泡タイプ。
きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
商品タイプ本体
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
取扱説明書(0.22MB)
グループ学習に適した点眼瓶入りのヨウ素液です。 濃度調整済みなのですぐに使えます。
容量(mL)15
濃度(%)約0.3~0.4
危険物の類別非危険物
1組(10本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
DPDテストキットのオプション品。有効塩素測定用キット。DPDテストキット本体にセット済みの「DPDコンパレーター」を「ACコンパレーター」と交換し、ヨウ化カリウム試液を用いることで、検水の有効塩素濃度を簡単に測定することができます。
仕様●測定法:ヨウ素法●標準比色:10、50、100、200、300(mg/L)●ACテストキット製品構成:ACコンパレーター(標準比色板)1式/ヨウ化カリウム試液35mL・1本●ヨウ化カリウム試液CasNO.:7681-11-0●受注生産品
アズワン品番67-9285-18
1式
¥3,998
税込¥4,398
13日以内出荷
名称ヨウ素試薬
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 。DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。
用途大気環境測定。室内環境測定
寸法(mm)約Φ16×43
質量(g)約4(1本あたり)
充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
1袋(10個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

pH試験紙スティックタイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6
長さ(mm)80
タイプスティックタイプ
材質(ケース)プラスチック
成分の99%以上が純水でできた手口ふきです。たくさん使える60枚入りのウェットティッシュ。
赤ちゃんに優しいふんわりソフトな使い心地のシートです。
オープンシールには便利なオーバーストップ機能が付いてるので、片手でシートが取り出しやすいです。
ミルクなどの吐き戻しにも便利な肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただける手口ふきです。
パラベン・PG(プロピレングリコール)・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・アルコール・香料・着色料無添加。
用途お食事用てくちふき、ウェットティッシュ
成分水・カプリン酸グリセリル・PEG-4・ベンザルコニウムクロリド・ポリアミノプロピルビグアニド・
材質ポリエステル・レーヨン
質量(g)657
シートサイズ(mm)180×140
商品タイプ本体
1個(60枚×3パック)
¥369
税込¥406
当日出荷
やさしいふき心地にこだわったピジョンおしりナップシリーズ。洗い流すようにさっぱり やさしくキレイにふける。純水99%うるおいたっぷり やわらか厚手仕上げのおしりふき。・ふんわりやさしい肌ざわり。・ピジョン独自のでこポこシートで、うんち汚れをくぼみに取り込みすっきり落とす。・純水99%で水分たっぷり(※メーカー比)配合。・生活になじむシンプルデザイン。・無添加:PG、パラベン、IPBC(ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル)、アルコール、着色料、香料は不使用です。・体や手足ふきにも使えます。・生まれたその日から使えます。・皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み。(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません)
成分水、BG、フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na
1個(77枚×6パック)
¥689
税込¥758
当日出荷
「水99.9%おしりふき」は成分の99.9%が純水でできた赤ちゃんに配慮した、限りなく水に近いおしりふきです。
日本製。生産から梱包まで国内工場で徹底管理されています。
デリケートな赤ちゃんのお肌を考え、刺激を抑えたやさしいおしりふきを目指しました。
肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただけるお尻拭きです。
赤ちゃんのおしりにやさしい、伸縮性のよいやわらかいふんわりシートです。
赤ちゃんのおしりサラサラ、スッキリ!保湿成分加水分解コラーゲン、モモ葉エキスを配合。パラベン・PG(プロピレングリコール)・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・アルコール・香料・着色料無添加。
用途赤ちゃんのおしりふき
仕様ふんわり
成分水・加水分解コラーゲン・モモ葉エキス・BG・カプリン酸グリセリル・PEG-4・フェノキシエタノール・ポリアミノプロピルビグアニド・ベンザルコニウムクロリド
材質ポリエステル・レーヨン
シリーズアイプラス純水99.9%
シートサイズ(mm)180×140
商品タイプおしりふき
「水99.9%おしりふき」は成分の99.9%が純水でできた赤ちゃんに配慮した、限りなく水に近い手口ふきです。
デリケートな赤ちゃんのお肌を考え、刺激を抑えたやさしいウェットティッシュを目指しました。
ミルクなどの吐き戻しにも便利な、肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただける手くちふき。
保湿成分加水分解コラーゲン、モモ葉エキスを配合。
離乳食がはじまった赤ちゃんや、ごはんを自分で食べるようになった小さなお子様の手や口をすっきり拭きとるメッシュウェットシート。
パラベン・PG(プロピレングリコール)・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・アルコール・香料・着色料無添加。
用途お食事用てくちふき、ウェットティッシュ
成分水・加水分解コラーゲン・モモ葉エキス・BG・カプリン酸グリセリル・PEG-4・フェノキシエタノール・ポリアミノプロピルビグアニド・ベンザルコニウムクロリド
材質ポリエステル・レーヨン
質量(g)925
シートサイズ(mm)180×140
商品タイプ本体
1個(80枚×3パック)
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ