「ヨウ素液点眼」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グループ学習に適した点眼瓶入りのヨウ素液です。 濃度調整済みなのですぐに使えます。
容量(mL)15 濃度(%)約0.3~0.4 危険物の類別非危険物
1組(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷

デジタルクッキングスケール KJ114 タニタ 動画あり
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品お試し用電池,取扱説明書 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲0 ~ 1000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約205(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)1 電源単4形乾電池2本 最小表示(g)0.5 計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120 最小目盛0.5g 保証期間1年 最大計量(kg)1 最小目盛(g)0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲0~1000g 計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位g
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称よう素溶液 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式I 化学組成I 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3128-04 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 濃度(mol/L)0.05 CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 容量(L)1 希釈倍率80~100倍 吐出量(mL)約1/回 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
3,698 税込4,068
当日出荷

SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。 保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)0.01 検出方式電磁誘導方式 器差(mm)0.03 繰返し精度(mm)0.01 保護等級IP66相当 機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 応答速度無制限 ねじ深さ(mm)2未満
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタルクッキングスケール KJ213 タニタ 動画あり
表示・起動が早い。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 計量範囲0~2000g 幅(mm)120 高さ(mm)27 奥行(mm)170 付属品お試し用電池,取扱説明書 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約205(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)2 電源単4形乾電池2本 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)2 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量精度±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g) ひょう量単位g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)3000 材質(本体)ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 最小表示(g)0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1 最小目盛(g)1 TKG品番9-0600-0701 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース シルバー 測定範囲0 ~ 3000g 質量(g)約573(ステンレス皿、電池含む) ひょう量(kg)1 精度±0.2g~±3g 計量皿寸法(mm)約幅148×奥行148 保証期間1年 最大計量(kg)3 オートパワーオフ約6分 ひょう量単位g
1個
4,998 税込5,498
欠品中

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨウ素試薬
エコ商品
容量(g)0.15(1袋) 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25袋)
2,198 税込2,418
当日出荷

シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源単4形乾電池 最小表示1g オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 画面寸法(mm)60×30 ひょう量単位g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大きな表示窓。 容器分差引き計量ができる。
計量範囲1g~1.0kg 仕様モニター電池付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 使用電池CR2032(リチウム電池)1個 オートパワーオフ約120秒 ひょう量単位kg
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール 付属品単2電池(テスト用)×4本 材質ABS樹脂・アクリル樹脂 グレー 種類上皿式はかり 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93 電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ 消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合) 表示形式デジタル オートパワーオフ約4分 電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃) 安定所要時間約3秒 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデジタルキッチンスケール。 最大計量2kgまで1g単位で表示。 入り切りボタン操作のみで分かりやすく使いやすい。 小さめのスケールで、収納しやすい。 ボウルの重さを引くことができる、0表示機能。
ブルー 材質本体/ABS 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×16×2 ひょう量単位g
1個
849 税込934
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

名称よう化カリウム 化学式KI 濃度(%)≧99.5 化学組成KI 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺) 平均分子量166.00 CAS登録番号7681-11-0
1本(25g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。 各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。 飛び散りにくい泡タイプ。 きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
商品タイプ本体
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格指定医薬部外品 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 効能口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリテックデジタルスケール 1kg
エコ商品
収納に便利なコンパクトサイズ。見やすい画面表示で計量も簡単。最大1kgまで1g単位ではかれます。オートパワーオフ付きの省エネ設計。「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他【0表示ボタン】あり 材質ABS樹脂 ホワイト 電源単4形乾電池×2個(動作確認用) 最小表示1g 本体質量(g)約160(電池質量を含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×22 オートパワーオフ約4分 画面サイズ45×18mm RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約3秒 計量範囲0~1000g
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨウ素試薬
エコ商品
名称ヨウ素試薬 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)