「ヨコ型固定ブロック」の検索結果
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)98
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)130
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)110
寸法C(mm)62
寸法G(mm)5(皿8.5)
車幅(mm)15
タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番538-2105
材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール
寸法L(mm)58
基本使用荷重(t)0.05
使用荷重(kg)50
寸法A(mm)50
寸法F(mm)32
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
車径(mm)39
使用ロープ径(mm)最大:8
車数1
車溝幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
材質SUS304
質量(g)27
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)12
車溝幅(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)39
質量(g)280
種類滑車
使用荷重(kg)90
使用ロープ径(mm)~8
適合ロープ径(Φmm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
車輪径(Φmm)50
使用荷重(kg)150
溝幅(mm)14
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)21
寸法E(mm)25
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
使用ロープ径(mm)~14
使用軸受ベアリング(#608ZZ)
車幅(mm)18
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
種類滑車
滑車・ブルックシリーズ
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質SUS304
質量(g)510
材質(車輪)ステンレス
寸法L(mm)98
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス(304電解)
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)2.94
使用荷重(N)2940
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
小型でコンパクトなデザインです。
材質鉄
使用軸受ベアリング
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1220
寸法L(mm)166
溝幅(mm)10
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法C(mm)94
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)130
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)110
寸法C(mm)62
寸法G(mm)5(皿8.5)
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2100
寸法L(mm)166
溝幅(mm)10
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法C(mm)94
車幅(mm)15
質量(g)40
材質(車輪)ナイロン
種類滑車
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受モリブデングリス
材質(枠)鉄
表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
幅広タイプのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2800
寸法L(mm)166
溝幅(mm)18
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)24
寸法E(mm)57
寸法C(mm)94
車幅(mm)20
幅広タイプのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1600
寸法L(mm)166
溝幅(mm)18
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)24
寸法E(mm)30
寸法C(mm)94
車幅(mm)20
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用でき、ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
車輪径(Φmm)90
寸法L(mm)166
使用荷重(kg)400
溝幅(mm)22
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)30
寸法C(mm)94
使用ロープ径(mm)22
使用軸受ベアリング(#6203ZZ)
車幅(mm)28
兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
寸法L(mm)110
使用荷重(kg)200
寸法A(mm)80
寸法F(mm)45
寸法D(mm)17
寸法B(mm)100
寸法C(mm)3
寸法N(mm)58
寸法I(mm)9
車径(mm)60
寸法G(mm)16
寸法K(mm)6.5
使用ロープ径(mm)~10
使用軸受#608ZZ
材質(枠)鉄(ユニクロメッキ)
車幅(mm)15
H(mm)11
材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)
縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。
車輪径(Φmm)60
質量(g)1020
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法H(mm)11
使用荷重(kg)200
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)15
車溝幅(mm)11
表面処理(本体)304電解
縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。
3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
車輪径(Φmm)60
質量(g)620
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法H(mm)11
使用荷重(kg)200
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)15
車溝幅(mm)11
表面処理(本体)304電解
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様スイベル式
材質(車輪)ステンレス
タイプスイベル式
種類滑車
材質(枠)ステンレス
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
質量(g)480
種類滑車
寸法L(mm)58
使用荷重(kg)90
寸法A(mm)50
寸法F(mm)44.7
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
使用ロープ径(mm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77
寸法A(mm)80
寸法F(mm)18
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)100
寸法C(mm)2
寸法N(mm)52
車径(mm)50
寸法G(mm)13
寸法K(mm)7
タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番538-2090
材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール
寸法L(mm)58
基本使用荷重(t)0.05
使用荷重(kg)50
寸法A(mm)50
寸法F(mm)32
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
車径(mm)39
使用ロープ径(mm)最大8
車数1
車溝幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77
寸法A(mm)80
寸法F(mm)12.5
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)100
寸法C(mm)2
寸法N(mm)52
車径(mm)50
寸法G(mm)13
寸法K(mm)7
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様スナッチ式、ベケットなし
車数1
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
固定ブロック ヨコ型90mm用の取り付け台座です。(KW)幅広タイプにも使用可能。
質量(g)500
寸法L(mm)226
寸法A(mm)132
寸法F(mm)15
寸法D(mm)94
寸法E(mm)166
寸法B(mm)196
寸法C(mm)60
寸法G(mm)3