51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京製綱東京ヨットロープ
RoHS
耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープは、安全性への十分な配慮と耐候性・耐摩性、 更にロープワークにおける快適さを求め、美しいロープデザインを基本的な設計理念として製作してあります。 引張り強さが大きい。適度な伸び。紫外線に強い。変色しにくい。 擦れに強い。コシがあって柔らかく、操作しやすい。色線が見分けしやすい。
長さ(m)250 伸び(%)(破断時)32 強さ(引張り)1500kgf 直径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250m)
76,980 税込84,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


中心部の芯部分を外側の編みロープでカバーしたコードになります。
用途よじれにくく扱いやすいロープなので装飾ロープなどに最適です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。
用途クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。 長さ(m)1
1本(1m)
529 税込582
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 表面は凹凸少なく滑らかです。
用途ヨットのセールロープや各種結束 材質ポリエステル
1巻
57,980 税込63,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。
用途クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。 長さ(m)1 破断強度(kg)3200
1本(1m)
699 税込769
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。
用途ディンギー、クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。 長さ(m)1
1本(1m)
379 税込417
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて水に浮きます。耐薬品性に優れています。
用途農業、船舶、水産業、漁業に。
1巻
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した16打ちダブルブレードヨットロープです。
用途ディンギー、クルーザー、スパンカーのコントロールロープに最適です。 長さ(m)1
1本(1m)
239 税込263
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン 寸法(Φmm×m)5×10
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

まつうら工業ナイロン24打コード
24打ちの強力コードです。
用途装飾用途にも
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷

外皮ダクロン100%、芯ダクロン100%の構成からなる10mmΦ、24打ちのダブルブレードロープです。従来のヨットロープと比べ驚異的な低伸度を実現しました。クルージングボート、レースボートの各種シート、ガイ等に幅広くご利用いただけます。
用途1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。
1本(1m)
759 税込835
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。 長さ(m)50 包装形態ボビン巻 仕様ナイロン金剛打(12打) 材質ナイロン
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

係船用ロープに使用する、ショックアブソーバーの役目をするEPDM製ムアリングスヌーバーです。台風などの突風などにより、ロープに異常な力が働きロープが破損するのを、このゴム製スヌーバーがショックに掛かる力を吸収します。素材はエチレンポリプロピレンゴムという合成ゴムで耐候性・耐水性に優れています。このようにロープに巻きつけることにより衝撃を吸収します。限度を超える衝撃でスヌーバーが破損することがありますが、これはロープにかかる負荷をきちんと逃がした結果です。ロープが破断する犠牲になったということなので決して不良品であるということではありません。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
用途セーリング、小型船係留など 材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン 構造ダブルブレード型 比重1.2
1巻
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
用途セーリング、小型船係留など 材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン 構造ダブルブレード型 比重1.2
1巻
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく編んだ扱いやすいダブルブレードヨットロープです。
用途ディンギー・クルーザーのジブシート、メインシート、コントロールロープ、スパンカのコントロールロープ、フェンダーロープなど 材質テトロン 長さ(m)1 破断強度(kg)2300 ロープ径(Φmm)10
1本(1m)
449 税込494
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく編んだ扱いやすいダブルブレードヨットロープです。
用途ディンギー・クルーザーのコントロールロープ、スパンカのコントロールロープ、フェンダーロープなどに最適 材質テトロン 長さ(m)1 破断強度(kg)800 ロープ径(Φmm)6
1本(1m)
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく編んだ扱いやすいダブルブレードヨットロープです。
用途ディンギー・クルーザーのジブシート、メインシート、コントロールロープ、スパンカのコントロールロープ、フェンダーロープなど 材質テトロン 長さ(m)1 破断強度(kg)1200 ロープ径(Φmm)8
1本(1m)
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
用途セーリング、小型船係留など 材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン 構造ダブルブレード型 比重1.2
1巻
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外皮ダクロン100%、芯ダクロン100%の構成からなる12mmΦ、24打ちのダブルブレードロープです。従来のヨットロープと比べ驚異的な低伸度を実現しました。クルージングボート、レースボートの各種シート、ガイ等に幅広くご利用いただけます。
用途1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。
1本(1m)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外皮ダクロン100%、芯ダクロン100%の構成からなる8mmΦ、24打ちのダブルブレードロープです。従来のヨットロープと比べ驚異的な低伸度を実現しました。ディンギー、クルージングボート、レースボートの各種シート、ガイ等に幅広くご利用いただけます。
1本(1m)
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外皮ダクロン100%、芯ダクロン100%の構成からなる6mm、16打ちのダブルブレードロープです。従来のヨットロープと比べ驚異的な低伸度を実現しました。ディンギー、クルージングボート、レースボートの各種シート、ガイ等に幅広くご利用いただけます。
用途1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。
1本(1m)
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルブレイドポリプロピレンもやいロープ(アイ付)は,ポリプロピレン素材を採用しているため、非常に軽くしなやかです。ポリプロピレンはポリエステルやナイロンに比べ、破断強度が弱く紫外線に弱いのが短所ですが、素材を特殊な染料で色付けし、紫外線劣化を少なくする処理を施すことで耐久性が向上しており、加えて非常に水に強く、軽いポリプロピレン素材の長所を生かした30ftまでのボートやヨットの臨時係留用もやいロープとして最適です。
サイズ(cm)アイ:30 ひも・糸種類ロープ
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
1個
7,590 税込8,349
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ 仕上バフ研磨
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくいため、耐久性に優れています。
用途船舶用のロープ固定金具として。ヨット・船・ボート用 トラスコ品番208-2638 アズワン品番64-8717-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。 ダブル・ブレーキ爪を採用しています。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。 歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。 巻上平均手動力(N)85 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL211 Mk1は、非常に強力なアルミ合金クリートです。フェアリードはロープを歯に導きます。特殊な形状のベースにより、あらゆる曲面および平面にフィットします。ヨットやレーシングディンギーのスパーや各種コントロールライン、カヤックなどに使用されます。
材質アルミ合金 シルバー ロープ径(Φmm)3-6mm
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ヨット用ボールベアリングブロック。30fクラスのセーリングクルーザー、スパンカー用ブロックとして使われます。
ロープ径(Φmm)12 シーブ径(mm)57
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。とくに大型艇、豪華ヨットに多く採用されています。フェンダーの肉厚は均等で、特別設計のバルブシールの採用により、高品質な商品に仕上がっています。係留艇にお勧めです。フェンダーとしてだけでなく、各種フロートとしても最適です。
材質PVC
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヨット用ボールベアリングブロック。ディンギー、小型クルーザー、スパンカー用ブロックとして使われます。
破断強度(kg)750 安全強度(kg)120
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)