軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として
材質ビニールレザークロス
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
厚さ(mm)0.55
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
透明タイプで、視認性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質EVA樹脂
幅(mm)850
厚さ(mm)0.2
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。
耐貫通性にすぐれています。
軟質素材を使用しておりますので、柔軟性に優れています。
備考マジック付
電圧(V)交流600以下・直流750以下
絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業
試験電圧(V/1分)1000
仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下)
材質E.V.A.C.樹脂製
低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部を防護します。
破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
色透明
質量(g)5500
電圧(V)交流300以下・直流750以下
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.3×1×10
1巻
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。柔軟性があり扱いやすいポリウレタン製です。軽量なE.V.A.C.系のシートを使用しています。
用途低電圧での活線作業時に。
材質ポリウレタン、E.V.A.C.系樹脂
2018年トラスコ掲載ページ4 1989
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)0.6
試験電圧(V/1分)3000
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。
透明素材を使用し、充電部を外部より確認出来ます。
電圧(V)交流600以下・直流750以下
備考マジック・ハトメ付
ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
幅(mm)1000
質量(kg)5.5
長さ(m)10
使用電圧(V)交流300以下、直流750以下
伸度(%)300以上
引張強度(MPa)40以上
アズワン品番3-2540-01
耐電圧(V/min)交流3000
引裂強度100KN/m以上
1個
¥91,420
税込¥100,562
6日以内出荷
絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。
材質E.V.A.C.樹脂製
2018年トラスコ掲載ページ4 1988
掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式テープタイプ
長さ(m)50
材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質EVA樹脂
厚さ(mm)1.5
使用電圧(V)7000以下
試験電圧(V/1分)20000
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス
チックシートなどの防具を固定する為に使用します。
材質(本体)ポリプロピレン
接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)]
作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。
施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。
カバーは、粘着層を含めて難燃性です。
電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)絶縁シート/ポリエチレン
適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
こんなお得な商品も!
PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
関連キーワード