24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として 材質ビニールレザークロス 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 厚さ(mm)0.55 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質EVA樹脂 厚さ(mm)1.5 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として 材質合成ゴム 幅(mm)1000 長さ(m)1 使用電圧(V)7000以下
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明タイプで、視認性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質EVA樹脂 幅(mm)850 厚さ(mm)0.2 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要厚生労働省検定合格品 材質EVA樹脂 厚さ(mm)1.1 使用電圧(V)電気絶縁用/7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm)0.6 試験電圧(V/1分)3000
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業 試験電圧(V/1分)1000 仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下) 材質E.V.A.C.樹脂製
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 透明素材を使用し、充電部を外部より確認出来ます。
電圧(V)交流600以下・直流750以下 備考マジック・ハトメ付
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。 長さ(m)1 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 トラスコ品番453-4859 材質合成ゴム 形状フラット 質量(kg)15.5 試験電圧(V/1分)20000
1枚
26,980 税込29,678
9日以内出荷

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。 多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm)1.5 試験電圧(V/1分)20000V
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。
電圧(V)交流・直流7000以下 幅(m)1
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

絶縁用防護シートを固定するために使用します。
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質が合成繊維入りのEVAシートです。 柔軟性に富み、しかも強靭です。 電気絶縁性に優れています。 耐寒性に優れています。 軽量で、快適な着ごこちです。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質EVA樹脂 厚さ(mm)1.3 黄色 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 職業別シーン電気・設備工事
1着
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常温収縮チューブ ヨツギ 動画あり
コアを引っ張るだけでチューブが収縮するので、テープ巻きと比較して施工時間が短縮されます。施工品質の均一化が図れます。一時的な水没環境下にも対応できる防水性を有しております。適用電線:CVT/EM-CET/CV単心/EM-CE単心
キット内容常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚、圧着スリーブ×3本
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヨツギ絶縁上衣
エコ商品
材質が合成繊維入りのEVAシートです。柔軟性に富み、しかも強靭です。電気絶縁性に優れています。耐寒性に優れています。軽量で、快適な着ごこちです。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など。 トラスコ品番466-6488 材質エチレン酢酸ビニル(EVA)樹脂 厚さ(mm)1.3 サイズ 試験電圧(V/1分)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
33,980 税込37,378
4日以内出荷

表面が滑らかなフラットになっています。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。 長さ(m)1 幅(m)1 仕様電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状 幅(mm)1000 試験電圧(V/1分)20000V
1枚
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 耐貫通性にすぐれています。 軟質素材を使用しておりますので、柔軟性に優れています。
備考マジック付 電圧(V)交流600以下・直流750以下
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故簿防止を図る為に使用します。 適度の柔軟性を有しておりますので、作業が容易です。 ポリ管やジャバラポリ管と併用する事で、充電部を防護できます。
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに絶縁性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。 長さ(m)10 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 ブラック 耐電圧(kV)10以下 トラスコ品番455-0820 材質天然ゴム 質量(kg)45
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

1個
15,800 税込17,380
当日出荷

1個
6,700 税込7,370
当日出荷

接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)] 作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。 施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。 カバーは、粘着層を含めて難燃性です。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)絶縁シート/ポリエチレン 適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
備考マジック付 電圧(V)交流・直流7000以下
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。柔軟性があり扱いやすいポリウレタン製です。軽量なE.V.A.C.系のシートを使用しています。
用途低電圧での活線作業時に。 材質ポリウレタン、E.V.A.C.系樹脂 2018年トラスコ掲載ページ4 1989
1枚(1m)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)