20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 仕様定期自主点検必要 種別一般型 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 全長(cm)40.5 仕様袖口が斜めカット 種別一般用 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類作業靴 長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm) 使用電圧(V)直流7000以下 機能絶縁 質量(g/足組)1950(26.0cmの場合) 靴タイプ長靴
1足
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質EVA樹脂 厚さ(mm)1.5 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)交流・直流7000以下 入数(双)1 機能柔軟、電気絶縁
1双
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。 サイズフリー 全長(cm)27 手のひらまわり(cm)23 中指長(cm)8.2 厚さ(mm)0.5 試験電圧(V/1分)3000 質量(g)82 仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外 トラスコ品番436-3183 材質天然ゴム 入数(双)1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として 材質ビニールレザークロス 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 厚さ(mm)0.55 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.55 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 試験電圧(V/1分)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 全長(cm)27 仕様定期自主点検必要 材質合成繊維・天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁
1双
7,698 税込8,468
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 厚さ(mm)1.6 仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 形状NU型 質量(g)480 規格JIS T8112 入数(双)1 全長(cm)46 試験電圧(V/1分)20000
1双
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明タイプで、視認性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質EVA樹脂 幅(mm)850 厚さ(mm)0.2 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護 材質合成皮革 厚さ(mm)- - 入数(双)1 使用電圧(V)- 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)- 試験電圧(V/1分)-
1双
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。 マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして サイズフリー 全長(cm)26.5 仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。) トラスコ品番466-6232 材質合成皮革 厚さ(mm)0.6 質量(g)60 タイプマジックテープタイプ 入数(双)1 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)29
1双
7,998 税込8,798
当日出荷

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm)0.6 試験電圧(V/1分)3000
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業 試験電圧(V/1分)1000 仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下) 材質E.V.A.C.樹脂製
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1双
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm)0.55 ブルー 材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双)1 機能絶縁
1双
5,398 税込5,938
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として 材質合成ゴム 幅(mm)1000 長さ(m)1 使用電圧(V)7000以下
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事 全長(cm)45.5 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.8 入数(双)1 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1双
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)