1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました
2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。
3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
取付パイプはフリーサイズ
フタ穴周囲は柔らかく加工してありますのでパイプ挿入時拡がります。
フィルター:メタリック用:100メッシュ(ゴールド)真鍮製(510、510Aのみ)、ソリッド用:120メッシュ(シルバー)ステンレス製
適合パイプ径(Φmm)8~10mm(フタ 7.5mm)、10~12mm(フタ 9.5mm)
フタ7.5mmパイプ径8~10mmn取付可・9.5mmパイプ径10~12mm取付可
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄して繰り返し使用できます
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
底寸法(mm)50
カップにすっぽり入るフィルター。脱着冶具付き
仕様フィルター
適合岩田PC-4・PC-4S
セット内容フィルター3個/脱着冶具1個
材質ポリアセタール・真鍮(ネット部)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×95
フィルター100メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
仕様フィルター
材質ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)
フィルター100メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
底寸法(mm)50
軽量・半透明・フィルター付きスプレーガン用カップ
セット内容本体1個/フタ1個/パッキン3個/フィルター2個
種別フィルター付
材質本体・フタ:ナイロン/フィルター:ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)/ジョイント部:真鍮
接続口径1/4インチ(本体一体型)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×160(容器)
フィルター100メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)262×90
RoHS指令(10物質対応)対応
先端フラットがポイントです!(特許取得済)
塗料の切れがよくポタポタがない!
塗料の滞留がない
均一に落ちる
濾過速度が速い
残留物がよく確認できる
メッシュ#100
種別ナイロン
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
高さ(mm)51
網目130ミクロン
上部外径(Φmm)115
下部外径(Φmm)31
1箱(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ろ過用のネットが付いてます。
樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。
用途塗料の濾過に。
トラスコ品番103-0194
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル
寸法(mm)A×B×高さ:50×128×83
タイプ135メッシュ
メッシュ135
上径×下径×高さ(mm)128×50×83
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)262×90
幅(mm)262
高さ(mm)90
底面サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
ろ過用のネットが付いてます。
樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。
用途塗料の濾過に。
トラスコ品番103-0193
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル
寸法(mm)A×B×高さ:50×128×83
タイプ120メッシュ
メッシュ120
上径×下径×高さ(mm)128×50×83
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
洗浄して繰り返し使用できるので経済的です。
用途塗料等のろ過に。
トラスコ品番385-9194
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ステンレス
色半透明
タイプMサイズ
外径(Φmm)140
メッシュ300
取付径(Φmm)50
上径×下径×高さ(mm)140×50×97
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
洗浄して繰り返し使用できるので経済的です。
用途塗料等のろ過に。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ステンレス
色半透明
高さ(mm)97
径(Φmm)【下部】50
取付径(Φmm)50
材質ポリプロピレン
底寸法(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
紙製フィルターのようにへたることがありません。また、使い捨て出来るほど安価な上、繰り返し使うことができます。
用途塗料のろ過に。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル
色半透明
径(Φmm)【下部】50
口径(mm)50
直径×高さ(mm)128×83
上部径(Φmm)128
こんなお得な商品も!

ストレーナー
モノタロウ
¥899
税込¥989
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。
コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
フィルター付きなので塗料等をこしながら注げます。
材質ポリプロピレン・真鍮(フィルター)
外径×高さH(Φmm×mm)180×100
フィルター100メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。
軽量で作業中でも気になりません。
適合機種岩田PC-4・4S
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
染料の不純物を取り除く為のろ過装置。
メッシュ精度が高く、精度の高い液体と固形物のろ過が出来るフェルター付カップ。
セット内容本体×1
材質PP、ポリエステル
寸法(mm)128×128×83
メッシュ#135
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
関連キーワード