本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。
オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管
形状ロータリージョイント
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXRc
材質真鍮
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。
先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。
回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
エスコ品番EA638-1
寸法A(mm)15
寸法B(mm)2.1
荷重(kg)8
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。
安全率5倍
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット)
種類より戻し金具
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
材質真鍮
全長(mm)50
サイズ3/8(3分)オスメス
耐圧力(MPa)21
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
シャックル ダブルタイプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
材質鉄(鍛造品)
メッキニッケルクロームメッキ
本体が回転しチェインやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェインやワイヤーロープのより戻し金具
トラスコ品番849-2119
質量(g)12
寸法A(mm)15.0
寸法B(mm)2.1
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)57
本体質量(g)57
ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)1.5以下
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)81
本体質量(g)81
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)3以下
なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。
流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。
より戻し付先端金具(取替可能)。
ねじサイズM5
入線抵抗に合わせて使い分けできる!
"電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド
両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる
入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる
3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)
全長(m)50
質量(kg)1.57
ねじサイズM5
有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30
破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ヘッドの消耗に対応! 交換式ヘッドパーツ
ウルトライエローエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムラインのワイヤーの消耗に対応
ワイヤーはサビにくいステンレス製
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止
アズワン品番65-9339-02
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
くくり罠のスプリング部分を、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×20本+予備2本。・抜け防止金具 ×10個。・より戻し(サルカン) ×10個。・シャックル ×10個。・蝶ねじ(シングル) ×10個。・蝶ねじ(ダブル) ×10個。・アルミクランプ管 ×40個+予備2個。・塩ビ管 ×10組。・スプリング (ステンレス製)×10本
用途くくり罠のスプリング部分の部品がセットになってお買い得な自作キットです。スプリング部分を10組分組み立てるための部材がセット価格になっており、各部材をバラ売りで購入するよりも楽に安くお買い求めいただけます。
セット内容10組分+見本1組
荷重(kg)バネ圧縮時:9.8
1式
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
くくり罠のスプリング部分を、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×20本+予備2本。・抜け防止金具 ×10個。・より戻し(サルカン) ×10個。・シャックル ×10個。・蝶ねじ(シングル) ×10個。・蝶ねじ(ダブル) ×10個。・アルミクランプ管 ×40個+予備2個。・塩ビ管 ×10組。・スプリング (ステンレス製)×10本"
用途くくり罠のスプリング部分の部品がセットになってお買い得な自作キットです。スプリング部分を10組分組み立てるための部材がセット価格になっており、各部材をバラ売りで購入するよりも楽に安くお買い求めいただけます。
セット内容10組分+見本1組
荷重(kg)バネ圧縮時:15.4
1式
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。
アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様Φ8.5より戻し金具付
カバーなし
キャスターなし
有効幅(mm)(フック)35
巻取形式手動
各部品をばら売りで購入しようとすると、選定が大変で値段も高くなってしまいますが、こちらの商品はまとめ買いできますので、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×10本 +予備1本。・抜け防止金具 ×5個。・より戻し(サルカン) ×5個。・シャックル ×5個。・蝶ねじシングル ×5個。・蝶ねじダブル ×5個。・アルミクランプ管 ×20個+予備1個。・塩ビ管 ×5組。・スプリング (ステンレス製)×5本
用途くくり罠のスプリング部分を、5組分組み立てるための各部材がセットになっており、買い得な自作キットです。
セット内容5組分+見本1組
荷重(kg)バネ圧縮時:15.4
1式
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
各部品をばら売りで購入しようとすると、選定が大変で値段も高くなってしまいますが、こちらの商品はまとめ買いできますので、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×10本 +予備1本。・抜け防止金具 ×5個。・より戻し(サルカン) ×5個。・シャックル ×5個。・蝶ねじシングル ×5個。・蝶ねじダブル ×5個。・アルミクランプ管 ×20個+予備1個。・塩ビ管 ×5組。・スプリング (ステンレス製)×5本"
用途くくり罠のスプリング部分を、5組分組み立てるための各部材がセットになっており、買い得な自作キットです。
セット内容5組分+見本1組
荷重(kg)バネ圧縮時:9.8
1式
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい
対象動物イノシシ、シカ
仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付
材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)
質量(kg)1.6
作動方式バネタイプ
ワイヤー径(Φmm)4.0
筒径(Φmm)120
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい
対象動物イノシシ、シカ
仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付
材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)
質量(kg)1.8
作動方式バネタイプ
ワイヤー径(Φmm)5.0
筒径(Φmm)120
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。水圧がかかった状態でも根元部分がより戻し(回転)するので、ホースのねじれを直すことができます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製
関連キーワード
1
2
次へ