「ヨーグルトメーカー容器」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保存に便利なヨーグルトメーカー用容器です。 容器を使って手作りの甘酒や塩麹などの調理ができます。
材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)100 寸法(Φ×高さH)(mm)90×220 対応機種IYM-013、IYM-012-W、KYM-013、IYM-011、IYM-014、KYM-014
1個
699 税込769
当日出荷

留具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)PPパック
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)1000 材質本体・フタ/PP、中栓/PE 適合500mL瓶 全高(mm)210 底径(Φmm)87
1本
359 税込395
当日出荷

アイリスオーヤマヨーグルトメーカー
ヨーグルト・発酵食品が自宅で簡単に手作り、低温調理もできるヨーグルトメーカーです。ヨーグルトは牛乳パック、豆乳パックのまま作れるので、簡単・衛生的です。パック牛乳(1000mLまたは500mL)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。(プレーン・カスピ海ヨーグルト・豆乳ヨーグルト・甘酒は自動メニューで作れます)。菌・温度・時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます。(発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー)・納豆・西京風味噌・クリームチーズ・天然酵母など)。低温調理など多彩なレシピを搭載!セットしておくだけで様々な簡単料理が作れます。
仕様使用可能牛乳パック:1Lパックまで 付属品容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック 材質PP、ABS ホワイト 容量(mL)専用容器:900 質量(g)800 定格消費電力(W)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×158×276(ふた込み) 電源コード(m)約1.2 電源(AC V)100 50/60Hz 保証期間お買い上げ日より1年間 温度設定範囲(℃)25~65 時間設定1~48時間
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷

抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
材質(本体)ポリプロピレン、(本蓋)ポリエチレン 形状丸長型 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ○(蓋除く)
1個
439 税込483
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。 積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工 材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム 形状丸形
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨーグルト発酵食品が自宅で簡単に手作りできるヨーグルトメーカーです。 ヨーグルトは牛乳パックのまま作れるので、簡単衛生的です。 パック牛乳(1000mlまたは500ml)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。 (プレーンカスピ海ヨーグルト甘酒は自動メニューで作れます※1)。 菌温度時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます 発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー※1)納豆白味噌(西京味噌)クリームチーズ天然酵母など)。 自動メニュー以外のメニューの調理についてはメーカーウェブサイトよりレシピブックをダウンロードしてご覧いただけます。
牛乳パック対応対応 ホワイト 容量(mL)(牛乳パック)1000まで 質量(g)630 消費電力(W)40 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×274 機能(自動メニュー)プレーンヨーグルト、甘酒 容器容量(L)0.9 設定温度(℃)25~65 タイマー時間1~48
1台
4,998 税込5,498
欠品中


透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

低温調理ができるヨーグルトメーカー。ヨーグルト、飲むヨーグルト、カスピ海ヨーグルト、納豆、醤油麹、塩麹、甘酒、京風白味噌のほか、ローストビーフやサラダチキンなどの低温調理も可能。間口が広くお手入れ簡単。500ml牛乳パックが入るサイズ感。ヨーグルト/発酵食品だけでなく低温調理も楽しめるレシピブック付き。
用途ヨーグルトメーカー、発酵食メーカーとして。納豆 塩麹 発酵フードメーカー 牛乳パック対応 味噌 手作り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×20.5×16.5 質量(kg)0.95 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)30 電源コード(m)1 温度調節25-65℃ (1℃単位) タイマー機能調節:1-48時間 (1時間単位) セット内容本体×1、容器×1、レシピブック×1 保証期間1年 ホワイト
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷

サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-20~+100 形状
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布用シャープペンシルは、専用に開発された0.9mmの特殊な芯なので、 濃色・薄色の生地にもしるしをつけることができます。 芯が布の上でも折れづらくするクッション機能を搭載しているので筆圧 を抑え、芯折れを軽減いたします。 ペン後端部にはロング消しゴムが付いているので「描く・消す」がこの 一本でできます。 描いたしるしは、水でも消すことができます。
芯径(mm)0.9
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビタントニオ(Vitantonio)容器2個セット
ビタントニオ ヨーグルトメーカー(VYG-10)用容器2個セット
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。 モダンなシルバーパールカラーのデザイン。 便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。
付属品ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書 材質本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET 質量(kg)1 消費電力(W)44 電源AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×200 保証期間お買い上げ日より1年
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ビタントニオ(Vitantonio)容器
700ml のヨーグルトまたはいろいろな発酵食品や低温調理を作るときに使用します。調理後、容器が高温になることがありますので、取り扱いにご注意ください。※目盛りは目安です。
1個
899 税込989
5日以内出荷


KYG0800W ヨーグルトメーカー コイズミ 動画あり
毎日、自分好みのヨーグルトを。 ~こんな方におススメ~ ●毎日食べるヨーグルトを経済的に。 市販のカップを買い続けるより少ない材料で作ることができる。 ●自分好みの味に仕上げたい。 時間や分量で自分好みのとろみや酸味のヨーグルトが作れる。 ●添加物や保存料の接種を控えたい。 自分で選んだ材料だから安心して食べられる。
仕様使用可能牛乳パック:1000mL、専用容器容量:800mL、オートメニュー:プレーンヨーグルト・飲むヨーグルト・カスピ海ヨーグルト・甘酒・塩麹・豆乳ヨーグルト 付属品容器、スプーン、クリップ、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)140 質量(kg)0.66 高さ(mm)200 奥行(mm)140 電源AC100V 50/60Hz 消費電力30W 設定時間1~48時間 温度設定25~70℃
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

かんたんに手作りヨーグルトが作れます。 プレーンとカスピ海ヨーグルトの2種類が調理可能。 ダイヤルを回すだけの簡単操作。 専用容器と牛乳パックの2way仕様。 容器は取り外せてお手入れ簡単。
材質本体・ヨーグルト容器・容器ふた:樹脂部ポリプロピレン、ふた:PC樹脂 質量(g)約650 消費電力(W)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×205×205 電源コード(m)1.4
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷