耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。
かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。
油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
白色度(%)82程度
紙質耐水強化紙
印刷方式両面
耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。
手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)
白色度(%)82程度(ISO)
坪量(g/m2)222
ラベル厚(mm)0.12
総厚(mm)0.23
適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
石灰石から生まれた新素材下敷、LIMEXライティングシート。下敷では初めて、石灰石から生まれた新素材下敷LIMEXライティングシートです。LIMEXは石灰石を主原料とし、SDGsに貢献する日本発の革新的新素材として、世界から注目されています。より薄く・より強く・よりしなやかに、ノートや紙にしっとりと馴染む気品漂うシルクの様な高質感。耐水性にも優れ、紙ともプラとも異なる日本発新素材でできた下敷です。石灰石を主原料としており、通常のプラ下敷に比べ重厚感がありノートに馴染みやすくなっています。白色マットの本体は艶を抑えた高級感のある表面加工で目にやさしく光の反射を防ぎます。環境に配慮したプラスチック・紙の代替製品となり、持続可能な社会に貢献します。プラスチック使用量を約72%削減。既存のプラスチック下敷と比べ約450.0kgのプラ削減を実現。材料調達・製造・処分段階で生じる温室効果ガスの抑制により、CO2などの温室効果ガス排出量を約67%削減。
仕様耐水性、SDGs貢献・地球にやさしい下敷
材質(本体)LIMEX
耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。
厚手なので、メニューやPOP等に最適です。
油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
両面印刷用紙
種別厚口
厚さ(mm)0.2
白色度(%)82程度
紙質耐水強化紙
坪量(g/m2)190
印刷方式両面
適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙。
これまでラミネートしていたプライスカードやPOPなどの各種ツールをプリントするだけで作成でき、作業効率が大幅に向上します。
厚さ(mm)0.21
紙質光沢
坪量(g/m2)230
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタカラーレーザープリンター
耐水機能を備えた2種類のOA対応用紙で、レーザー・コピー機に対応しています。インクジェットプリンターの場合は、色落ちしにくい顔料インクでの印刷をお勧めします。「撥水紙」は、上質紙がベースのため印刷の再現性が高く、鉛筆やペンなどの筆記もしやすい紙です。 撥水効果で水を弾き屋外での使用で、多少の雨などには十分対応できる耐水用紙です。 印刷したものに書き込んで使用したり、全て手書きで使用したり使い方は自由です。様々なシーンで多種多様な使い方が想定できます。
坪量(g/m2)81.4
仕様撥水
厚さ(mm)0.09
適合プリンタモノクロ・カラーコピー機、レーザープリンタ
完全はっ水なので、面倒なパウチ加工が不要です。完全耐水で水をはじくポリエステルフィルムのため、屋外や水回りに貼るポスターなどに最適です。
サイズA4
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.13
紙質光沢&マット
坪量(g/m2)180
印刷方式両面
入数10枚
1袋(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐水機能を備えた2種類のOA対応用紙で、レーザー・コピー機に対応しています。インクジェットプリンターの場合は、色落ちしにくい顔料インクでの印刷をお勧めします。「耐洗紙」は、クリーニングタグに使われる水に強い紙です。和紙のような繊維によって強度があり、水を含んでも破れにくく丈夫です。熱にも強く、濡れてシワになっても乾かしてアイロンをかければ、元どおりになります。
坪量(g/m2)72
仕様耐洗
厚さ(mm)0.1
適合プリンタモノクロ・カラーコピー機、レーザープリンタ
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙「ラミフリー」のマイクロミシン型抜き品。
プリント後、ミシン目から切り離すだけで、三角立体POPを作成できます。
棚レールに器具なしで設置可能。標準的な棚レールの内寸28.5mmに対応。
両面テープなどによる設置も可能です。
サイズA4
厚さ(mm)0.21
紙質光沢
坪量(g/m2)230
面付2
アズワン品番65-0344-61
入数100枚
仕上がり寸法(mm)直径90、(差し込み部分)28.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタカラーレーザープリンター
1箱(100枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
耐水紙ラベルなので、水に濡れても大丈夫。水まわりの表示ラベルや値札などに最適です。フィルムラベルと比べてお求めやすい価格です。
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.22
種別耐水紙ラベル
白色度(%)87程度
紙質耐水紙
坪量(g/m2)210
ラベル厚(mm)0.11
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
紙が濡れている状態での筆記(シャープ)ができる。
屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。
用途屋外作業時に使用する図面・書類
坪量(g/m2)85
紙厚(μm)80
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コピー用紙 厚手タイプ 高白色
モノタロウ
¥859
税込¥945
厚さ0.22mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパークラフトに最適です。
優れた速乾性・耐久性/速乾性と耐水性に優れ、高精細な画像や文字もクリアに再現します。
坪量(g/m2)170
厚さ(mm)0.21
白色度(%)91程度
紙質マット紙
印刷方式片面
入数50枚
適合プリンタインクジェットプリンタ
静電気で貼りつき、ホワイトボードマーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません!
ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。
環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、燃えるゴミとして扱うことができます。
両面使用が可能!また、のりを使用しないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。
画鋲やテープが不要です。
仕様1巻25枚
材質ポリプロピレン
シートサイズ(mm)600×800
シート幅(mm)600
シート長さ(m)20
シート厚さ(mm)0.05
ミシン目(mm)800ごと
こんなお得な商品も!

プリンタラベル 屋外用
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ
余白余白なし
ラベル形状四角
「いつもありがとうございます」の筆文字メッセージが入った和風掛け紙です。ギフトボックスにはもちろん、あづま袋などに合わせるのもおすすめです。
仕様片面デザイン
材質奉書紙/69.8g/m2
寸法(幅W×高さH)(mm)70×525
主な用途一般祝用
1パック(20枚)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙「ラミフリー」のマイクロミシン型抜き品。
プリント後、ミシン目から切り離すだけで、三角立体POPを作成できます。
用途卓上POPやメニューに。
サイズA4
厚さ(mm)0.21
紙質光沢
坪量(g/m2)230
面付1
アズワン品番65-0344-60
入数100枚
仕上がり寸法(mm)85×185
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタカラーレーザープリンター
1箱(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ラミネート作業が不要で作業効率を大幅に改善します。
耐水紙なので水回りでも使用可能です。
ラミネートが必要なところでも、ラミネートが必要ない用紙です。
両面印刷対応です。
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙です。
用途工場・施設内の安全表示、倉庫内の棚札表示や案内表示、屋外の安全表示など。吊りバナーやプライスカード、POPに。
タイプレーザー専用
厚さ(μm)210
デザイン性のあるショーカードです。コトPOPやメッセージカード等にご使用出来ます。
仕様組立式※プラスドライバー必要
サイズベース:Φ19×H53~80cm
アズワン品番61-7236-41
素材スチール製 クロームメッキ
1個
¥2,260
税込¥2,486
5日以内出荷
薄手両面テープながら粘着剤層が厚く、粗面でも強い粘着力を発揮します。糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶の導光板と反射シート、拡散シートなどの固定。小型電子機器の部品などの固定。ノーメックスペーパー、加工紙などの貼り合わせ。
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)397.1
適合用途粗面
主なワークパーツ
人気シリーズ 和風柄用紙「和ごころ」柄をデザインした、はがきサイズの用紙です。同柄の封筒にぴったり入るサイズです。
材質カード紙(210g/m2)
紙厚(mm)0.25
寸法(縦×横)(mm)148×100
ナイロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしたナイロンディスクです。
用途ステンレス、アルミなどのヘアライン前加工。
厚さ(mm)15
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
外径(Φmm)100
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
へアーライン、バリ取り、木地研磨、ユニロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしてある為、切れ味が良く、長寿命です。
外径(Φmm)50
幅(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
深い傷が入らずに研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。MIXタイプはメッシュ研磨布とユニロン不織布とのミックスで目詰まりがおこりにくく寿命がUPし、また研磨力もUPします。
サイズ(mm)Φ100
砥材S
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズに強い10ギガビットイーサネット環境構築に最適。高速で安定したネットワーク環境を実現するCat7準拠ケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途高速光通信に最適な10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の高耐久Cat7 LANケーブルです。 。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 。※Cat7準拠LANケーブルとは、ClassF(Cat7)の性能を満たしたケーブル部に、利便性の高いRJ45コネクターを採用したモデルとなります。 。Cat6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。外皮には耐久性に優れたメッシュ素材を使用し、ケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れた高耐久タイプです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×
色ブラック
規格Cat7(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
コネクタ形状スリムコネクター:○
構成導体:ヨリ線(29AWG)
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端コネクター付き
シールド○(ScTP/2重シールド仕様)
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)最大10
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)約5.1
パッケージ袋+シール
爪折れ防止○
ケーブルタイプメッシュタイプ
PoE対応×
コストを抑えた10ギガビットイーサネット環境構築に最適。高速で安定したネットワーク環境を実現するCat6A適合ケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途高速光通信に最適な10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の高耐久Cat6A LANケーブルです。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。外皮には耐久性に優れたメッシュ素材を使用し、ケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れた高耐久タイプです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×
色ブラック
規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
コネクタ形状スリムコネクター:○
構成導体:ヨリ線(30AWG)
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端コネクター付き
シールド×(UTP仕様)
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)最大10
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)約4
パッケージ袋+シール
爪折れ防止○
ケーブルタイプメッシュタイプ
PoE対応×
交換式背見出し。分別廃棄ができる工夫をしたカシメ鋲使用。タイトル記入用インデックスシール付き。マルチテコロック金具。
サイズA4・S型
色水
その他交換用ポケット:G49070
付属品インデックスシール付き
材質表紙/PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール
穴数30
縦(mm)314
届いた瞬間から嬉しい!母の日の宅配用ギフトボックスです。フタを開けると目に飛び込むメッセージと大きなカーネーションのブーケ!お母さんへの感謝の気持ちとサプライズ演出をギフトと一緒に届けてくれます。。宅配用ダンボールとギフトボックスの2役をこれ一つでどちらにもお使いいただけるのもおすすめポイントです。
材質段ボール
厚さ(mm)2
関連キーワード