スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用
使用の目安【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性)
色無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)
有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。
仕様エアゾールタイプ(キリ状)
成分エタノール
色無色透明
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。
●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
用途静電気の防止
寸法(mm)50×50×178
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量22mL
毒劇区分普通物
危険物の性状水溶性
1本(220mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
こんなお得な商品も!

静電気除去スプレー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。
塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。
水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。
水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。
帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。
耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去
成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物
使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。
使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。
乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。
スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。
環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策
内容量(mL)287
表面抵抗(Ω)107~109
塗布面積(m2)約18.6
危険等級Ⅱ
原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.287L
危険物の性状水溶性
1本(227g)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スタティックガードは非常に優れた帯電防止性能を持ち、その効果を長時間持続します。
用途OA機器、プラスチック、アクリル、合成繊維、フィルムの静電気防止、ホコリ付着防止。
工場製造ラインの帯電防止。
トラスコ品番778-3736
摘要その他
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量420mL
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。
吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。
無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。
界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。
2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。
トラスコ品番126-2441
比重0.79
外観無色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.25L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(250g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要な箇所に行きわたり、均一に塗布できます。
低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。
無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。
アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥被膜を形成することが出来ます。
用途エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。
電子機器の帯電防止。
ICキャリアチューブの高性能帯電防止。
プラスチックフィルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。
手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。
OA機器プラスチック部品、その他一般プラスチック形成品の帯電防止。
トラスコ品番477-7999
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.168L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)10×109-10
帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。
湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。
濃度調整もでき、効率がよく経済的です。
LPガスを使用しています。
アズワン品番7-148-03
内容量(mL)300(0.5%溶液)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.1509L
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。
多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。
4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語)
3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。
(※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)
材質除電塩ビ+粘着層アクリル系
厚さ(mm)1.5
タイプ両面テープ貼付
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)5
厚さ(mm)0.5
材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
材質18-8ステンレス
全長(mm)119
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108
材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)69
厚さ(mm)3
材質表面:導電性ウレタン裏面:等方性マグネットラバー
表面抵抗値(Ω)109
帯電しやすい個所の清掃に。
OA機器、電化製品などの帯電防止、汚れ落しスプレーです。
プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は帯電を抑える効果があります。
トラスコ品番370-8543
種別可燃性
容量(mL)220
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(220mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220
幅(mm)15
材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維
コードなし
コンピューター室、半導体・精密機械工場、デパート、スーパーのフロアなど、静電気の発生が問題になるあらゆる場所での活躍。優れた帯電防止性を発揮します。
仕様帯電防止用
トラスコ品番409-6827
使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード