「ライオン 軟毛 歯ブラシ」の検索結果
歯のエナメル質をやさしく守る豚毛ハブラシです。
良質の中国重慶産豚毛を使用していますので、コシのある適度なかたさで、歯肉のマッサージに効果的です。
また、使用を重ねても植毛部が開かず、毛自体が磨耗しますので、歯のエナメル質や歯肉を傷つける心配もありません。
歯と歯の間隔に合わせた植毛をしてありますので、すき間まできれいに磨けます。また、毛先は山形なので歯垢除去に優れた効果を発揮します。
豚毛350は、ハブラシに適したコシと硬さを持つ、豚の腹~両脇・背中にかけて採れる長い毛を使用した高級ハブラシです。
対象大人用
アズワン品番64-1233-31
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。画像はイメージです。
用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
砥粒A砥粒
毛材砥粒入りナイロン
適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
入数1
ナイロンとの違い=毛自体が摩耗していきますので歯茎などを傷めず磨けます。
ナイロンの様に毛が広がったりしません。
使い初めは硬く感じますが馴染んできますとちょうどよくなります。
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)30
口の中の食べかす、ネバつきを粘膜を傷つけず効率的に清掃します。
水に強く、長持ちするプラ軸。
しなりがありマッサージにも最適です。
材質先端部/ウレタン、柄/ABS樹脂
長さ(mm)150
硬さ【スポンジ】やわらかめ
アズワン品番7-2443-01
1箱(30本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含)
電源9V電池×1個(付属)
精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)±2.0
分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能ホールド機能
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)0~199900
測定周期(回/秒)2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
先端かため植毛で、奥歯のしつこい歯垢もかきとる!
対象大人用
歯周病対策に適した超先細毛ハブラシ。超先細毛で歯周ポケットに届いて歯垢をしっかりかき出し、フラット毛で歯の表面についた汚れを落とします。
対象大人用
山切りカットが歯と歯の間にピタッ!で歯と歯の間がスッキリみがけるハブラシ
シリーズビトイーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×230×14
対象大人用
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
口腔清拭用スポンジブラシです。
汚れを絡め取りやすい星型形状のスポンジを採用。
材質(先端部)ウレタン、(柄)紙
全長(mm)150
効率よく汚れを落とす硬軟2つの植毛と、持ちやすい丸みのあるハンドルの、ベーシックタイプの義歯ブラシです。明るく清潔感のあるカラーリングと患者さんにおすすめしやすい価格も魅力です。
色ハンドル:白
RoHS指令(10物質対応)対応
毛のかたさ軟毛(透明毛)・硬毛(パープル毛)ダブル植毛
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
弱ったお口の粘膜にやさしいやわらかいスポンジを採用。機能的な花形カットが汚れをしっかりと絡め取ります。柄は折れにくく、水に強いプラスチック製。衛生的な1本ずつの個包装。
材質先端部/ポリウレタン、柄/ポリプロピレン
全長(mm)150
先端寸法(mm)Φ21×20
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応