コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。
クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。
手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類LED
仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)
付属品二重リング
材質ADC12、ABS、PC、PA6
寸法(mm)107×42×28
色ブラック
質量(g)100(電池含まず)
光源3W COB LED
使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。
モードHIGH/LOW/OFF
明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。
吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
フックフック付
マグネットマグネット付
材質ABS
寸法(mm)220×60×35
色黒
質量(g)130(電池含まず)
全光束(Lm)260
保護等級IP20
光源3WLED×2本
使用電池単三乾電池×4本(別売)
連続点灯時間5~6時間
電球の種類LED
1個
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
可動クリップで角度を自在に動かせ、ポケットに引っ掛けたりハンズフリーで作業を行うことが出来ます。
クリップには磁石内蔵で金属面に取り付けが出来ます。
日亜製ハイパワーLEDを8個搭載し、最大180lmの全光束。
用途作業灯として
電球の種類LED
材質ABS、PC、TPR
質量(g)32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×18×160
保護等級IP32
色温度(K)7500-8500
使用電球SMD型LED8個
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)
使用環境-10~40℃
光束(Lm)180
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)12
連続点灯時間(時間)4
1台
特価
¥879
税込¥967
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
マグネット(180°回転)
フック付き
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。
水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6
タイプマグネットタイプ
消費電力(W)6.3
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線長さ(m)1.6
電線太さ(mm2)0.75
照明装置6.3W電球形LEDランプ付
電線仕様-種別耐熱コード
電線仕様-心数(C)2
LED寿命(時間)約40000
全光束(Lm)485
マグネット部寸法(mm)50.5×83.5
仕様照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番390-9620
電球の種類LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
可動クリップで照射角度自在。
磁石内蔵で金属面に取り付け可能
磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る
連続2時間以上点灯
SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm
単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類LED
寸法(mm)22×158×31
質量(g)34(電池含まず)
定格電圧(V)4.5
使用時間2時間以上
色温度(K)7000~8000
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)
使用環境-10~40℃
LEDSMD型LED10個
光束(Lm)最大150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。
フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調節でき、手元作業の局所照明に最適です。
口金E26
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)
全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)ABS
連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部)
光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源単3形乾電池×3本
照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)
取扱説明書(1.24MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
くねくね曲がる万能懐中電灯。
引っ掛け用のフックが付属しているので引っ掛けて使うもOK。
車の整備等の際は底面に磁石が付いるのでボンネットの裏側にひっつけて使用すれば両手が使えて作業ラクラク!
デスクワーク等でご使用の場合は底面のダイヤルを回して棚等に挟んでお使い頂けます。
材質ABS、PE、POM
長さ(mm)最小時約255、最大時約580
質量(g)210
使用電池単4
適合車種汎用
100-200V共有電源で使用可能。調光ボリューム付き、マグネットを2個採用しミシンに従来より取り付け強度が向上され、作業性が改善された商品です。
また蛇腹部分を樹脂コーティングすることで強度を向上させ様々な角度へライトを照らすことが出来ます。
周波数(Hz)50/60
調光方式可
アーム【ライトアーム】樹脂コーティング蛇腹
マグネット2個付き
電源(V)100~200共用
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
長さ(mm)283
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
質量(g)300
感度(mm/m)0.35=0.0201°
電池単4形乾電池 2本使用
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンズフリーでの使用もできる、レイディアントリチャージャブル ユーティリティライト。フル機能のフラッシュライトと白と赤のタスクライトが一つになったオールインワンライト。回転式の磁気ブラケットで金属面に取り付けでき、ハンズフリーで使用可能。生活防水仕様。耐衝撃性(2mまでの落下)。
材質アルミニウム、ナイロン、ポリカーボネート、アクリル樹脂、ネオジウム磁石、リチウムイオン
質量(g)158
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×140×29
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)850
連続点灯時間(時間)最大4
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
消費電力(W)0.6
光束(Lm)84
電球の種類LED
付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター
トラスコ品番820-4964
電源(V)AC100(ACアダプター)
全高(mm)415
光源0.3W白色LED球×2灯
マグネット部寸法(mm)30×40×35
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ
工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能
コード長さ(m)2
寸法(mm)(笠部)Φ148×68
質量(kg)1.4
タイプ標準形
全高(mm)473
外径(Φmm)167
照明定格AC100V / 上限100W 適正60W口金26mm
吸着力(N[kgf])800[80]
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
表面磁束密度(T)-
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用
・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です
・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様
・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です
・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに
電球の種類LED
使用場所屋内
防水保護等級IP44(生活防水)
消費電力(W)10
マグネットあり
セット内容ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書
材質PC/ABS
本体質量(g)約306
全光束(Lm)約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268
光源Bridgelux×1粒
色温度(K)約5000
充電器出力5V/1.2A
充電器入力AC100~240V
電池寿命充放電サイクル回数約500回
電源タイプ電池式
光色昼白色
ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)95
点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上
照射角度(°)約120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
充電式LED作業灯でコードレス使用が可能で、作業現場やアウトドアでも快適に使えます。明るさ500ルーメンの高輝度LEDを採用し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。防水防塵IP54対応で、雨やホコリが気になる環境でも安心して使用できます。クリップ固定とマグネット固定に対応し、さまざまな場所に簡単に取り付けて使えます。
セット内容充電用USB Type-Cケーブル
使用温度範囲(℃)-20~60
電源リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)40
光源LED
色温度(K)3000~6500
防塵防水性能有IP54
充電時間(時間)3
コネクタUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)2500
光束(Lm)500
LED寿命(時間)30000
LED使用数(個)20粒
調光方式3段階(【強】500Lm【中】200Lm【弱】50Lm)
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。
強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。
フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
質量(kg)1.4
全高(mm)473
吸着力(N)800
照明定格AC100V/100W以下
口金E26
電源(V)AC100
コード長さ(m)2
トラスコ品番219-8533
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
保持力が高く減磁がありません。
用途モーターなどの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
磁石の性質を調べるのに適した磁石で、磁石を半分に切ったらN極とS極はどうなるだろうか?また、縦に切ったらどうなるだろうか?など磁石の性質がよく理解できます。ナイフ、カッターなどで簡単に切れます。
仕様長さ方向着磁
寸法(mm)100×18×6
磁束密度35mT
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
学校での理科実験に。
寸法(mm)42×38×7
材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
安定した磁気特性を有しています。
仕様異方性
耐熱温度(℃)約300
残留磁束密度(T)0.380T(3,800G)~0.420T(4,200G)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ