4,553件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケリー電気産業チューブLEDライト 24V用 30cm 白色
エコ商品
均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 タイプ線状均一光 電圧(V)DC24 寸法長さ300×幅8×高さ12mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12 固定方法ネジ止めもしくは両面テープ 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 光度(cd)24 LED寿命(時間)30000 ケーブル長(cm)60 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)72
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

用途24V車専用 材質カバー:樹脂・リフレクター:金属・レンズ:ガラス 光源ハロゲン球 レンズサイズ(mm)116×90 明るさ(Lm)1450 電球の種類ハロゲン球
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)105×105 質量(g)約680 タイプ12V/24V共用 保護等級(防水)IPX8 色温度(K)7000 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)3840 照射角45° LED使用数(個)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

取付簡単!小型LEDダウンライトです! 目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。 高輝度SMD型LED搭載 アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様 DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
仕様演色性:>80 質量(g)70 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)2.5 寸法(Φmm)70×30 全光束(Lm)250 レンズ160° 取付穴径(Φmm)推奨:54 防水仕様IP54
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ 材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm)25×75×15 ねじピッチ(mm)60~70 防塵防水性能IP67 動作電圧(V)DC10~36
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)160×45 質量(g)196 タイプ12V/24V共用 色温度(K)7000 防塵防水性能IPX8 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)1440 照射角45° LED使用数(個)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級IPX8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g)416 奥行(mm)35 全光束(Lm)2160 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)2160 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

業界の人気No.1商品1個からお届けします。 24V電球付。
外径×高さH(Φmm×mm)90×80 定格電圧 DC V24 ビス間(mm)43~60 材質レンズ:ガラス 土台:プラスチック コード長さ(mm)140
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ 材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス 定格DC24V時 約140mA ボルト(mm)Φ8×12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)107 高さ(mm)133 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g)905 奥行(mm)65 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)48 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 材質(レンズ)アクリル 防水仕様IP67 LED使用数(個)16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65 電球の種類LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)アルミ 質量(g)393 奥行(mm)35 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)1200 照射角60° LED使用数(個)5 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本 材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス 奥行(mm)85 入力電圧(V)DC12/24 光源LED コード径(Φmm)9 色温度(K)6000 LED色 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) コード長さ(cm)40 防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) 電球の種類LED
1個ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄 発光色ホワイト 材質(レンズ)PCレンズ 動作電圧DC12/24V兼用 適合車種12V/24V兼用 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットリングとモニターランプがブルーに光る 2種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 付属の両面テープで簡単に取付可能。
仕様通電モニターランプ付き 材質ABS・PC・スチール タイプツイン 電圧(V)DC24 定格電圧(V)DC20~32 許容電流(A)許容出力電流:最大7 コード長さ(m)約1 口数2 ヒューズ10Aヒューズ付き
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ソケットリングとモニターランプがブルーに光る 3種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 付属の両面テープで簡単に取付可能。
仕様通電モニターランプ付き 材質ABS・PC・スチール タイプトリプル 電圧(V)DC24 定格電圧(V)DC20~32 許容電流(A)許容出力電流:最大7 コード長さ(m)約1 口数3 ヒューズ10Aヒューズ付き
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

トップライトやステップライトに。
寸法(mm)199×72×50 材質/仕上ABS/クロームメッキ ねじピッチ(mm)155 消費電流(mA)DC24V/約65mA 固定方法両面テープまたはΦ4mmのビス2本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクセサリー要素満載な9インチハロゲンランプ。ボディはメッキ、LEDイカリングはホワイト。ハロゲンランプには24V/70W H1タイプを付属。
材質ハウジング:メッキタイプ(ABS+PC)、レンズ:ガラス クリアー 消費電力(W)LED(縁部分):約3.5 明るさ約8cd
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 寸法(mm)H80XW110XD50 質量(g)約460g 消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W) 入力電圧(V)DC9~DC36 定格出力(W)18 光源LED 色温度(K)6000 明るさ18W1000lm LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

1箱(10個)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

S58.9~H8.5までの純正グレートバンパーに使用できます。
用途外装パーツ 仕様24V・35W、イエローバルブ付 クリアー 適合車種ふそう大型グレート(S58.9~H8.5)、4tファイター(S59.2~H4.7)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
用途2つの電装品が使える。 仕様通電モニターランプ付き。 材質ABS・PC・スチール 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 定格電圧 DC VDC24 口数2 材質(ベース)ABS・PC・鉄 主材質ABS・PC・スチール 許容アンペア数(A)最大7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60 消費電力(mA)75 LED2835SMD12pcs 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 直径×高さ(mm)88×76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ 動画あり
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に タイプH4 定格電力(W)75/70 定格電圧(V)24 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)3100
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77 ねじピッチ(mm)約60 動作電圧DC10~36V 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ソケットリングとモニターランプがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 3種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 配線不要。シガ-ライタ-ソケットに差し込むだけの簡単装着。 10Aヒューズ付き。通電モニターランプ付き。
材質ABS、PC、スチール 材質(本体)ABS・PC・鉄 タイプダイレクト 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 許容電流(A)最大7 定格電圧 DC VDC24 口数3 材質(ベース)ABS・PC・鉄 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質ABS、PC、スチール 許容アンペア数(A)最大7
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品ステー・ボルト 材質(本体)アルミ製 本体質量(g)約470 消費電力36W 寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64 防塵防水性能IP67 配線長約220mm LEDCREEチップ 12pcs x3w 動作電圧DC 10-30V 12v 24v 適合車種汎用 LED寿命(時間)約50000以上 LED使用数(個)6 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
寸法(mm)150×30×48 電圧(V)DC24 消費電力(W)7.6 電球の種類LED
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60 消費電力(mA)75 LED2835SMD12pcs 取扱説明書配線方法(例)(0.4MB) 直径×高さ(mm)88×76
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 形状角型 寸法(mm)110×110 質量(g)389 タイプ12V/24V/48V共用 保護等級(防水)IPX8 色温度(K)7000 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC12-48V 明るさ(Lm)2160 照射角45° LED使用数(個)9
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪
材質アルミ 防塵防水性能IP 67 動作電圧10V~30V LED使用数(個)9 防水保護等級IP 67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用 セット内容2個 寸法(mm)Φ13×50 消費電力(W)8.5(片側) 口金H3 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側) 配線長約10(cm) 極性無極性 明るさ(Lm)1250(片側)
1セット
4,088 税込4,497
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!
付属品ステー2個 材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール 幅(mm)181.7 アイスブルー 高さ(mm)22.5 奥行(mm)40 消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8 定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45 波長(nm)485~490 色温度(K)アイスブルー LED色アイスブルー 防塵防水性能IP66 作動温度(℃)-10~+85 寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)10 厚さ(mm)3 長さ(m)5 消費電力(W)80 対応電圧(v):24 消費電流(A)3.5 配線方式両側 両面テープ両面テープ付き 防水性ジェル防水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状丸型 寸法(mm)Φ115 高さ(mm)128 材質(本体)アルミ 質量(g)370 奥行(mm)35 定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PE 動作電圧DC10V~DC30V 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)