底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質アクリル3mm厚
USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。
ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として
LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。
タッチセンサー
本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。
単4電池、3本で利用可能
本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。
USB-AC電源で利用可能
本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。
コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能
コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm)
寸法(mm)約67×67×30
質量(g)約47
電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売
発光色白、赤、緑、青
電球の種類LED
発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22
電池単4電池3本付
点灯時間約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)10~40
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED
一般的な漁港でのメバリングでは使い勝手の良いモデルです。メバルの定番ポイントである常夜灯周辺をジグヘッドで攻める時は、このモデルで明暗部の境目をリトリーブしてください。繊細で高感度なソリッドティップがきっと小気味良いアタリを捉えてくれるでしょう。
適合ルアー:0.4~5g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号
全長7フィート3インチ
動作EX.Fast
継本数(本)2
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色カラフル
仕様製作時間20分
セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED2段タイプなので、商品を別々の高さに配置することができます。透明アクリルケース付きです。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質【本体】アクリル3mm厚、【ケース】透明アクリル5mm厚
安心の日本製「ON/OFF]と「調光」のボタンを別々にすることで快適な操作環境を実現しています。
作業環境を実現しています。
作業環境に合わせて7段階の明るさ調整が可能です。
快適な光量での作業は目にやさしく、4700ルクスならではの細部の透写が行えます。
本体上部にのみLEDを設置し、発熱を軽減しました。
本体は薄く、断裁の無いフラットな構造。縦横に素早く回転し、効率的な作業がおこなえます。
薄くて軽いので収納や持ち運びもコンパクト。製造・管理・修理を徹底して日本国内でおこなっています。
厚さ(mm)7
暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライト。1アームに高輝度白色LEDを2つ装備。
スイッチ操作で1~4つのLED点灯が可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です
仕様クリップ式取付け
付属品テスト用電池
使用電池単4形電池×3個
明るさ(Lm)7~28
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く)
消費電力(W)20
使用温度(℃)0~40
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
機能前面調光ボリュームによる連続調光
色温度(K)約5600
照度(Lx)約450000
使用環境屋内使用高度2000mまで
LED寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)20~80(非結露)
1個
¥84,980
税込¥93,478
20日以内出荷
LEDライトで文字や絵が幻想的に光ります。
セット内容本体×1、透明板×1、単3電池×3、黒紙
寸法(mm)透明板:125×130×2、黒紙:125×130
科目図工
1個
¥864
税込¥950
当日出荷
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
ライトをつけるとスクラッチ作品が美しく浮かびあがります。
透明板をニードル等でひっかき、イラストや文字などを描きます。スイッチを入れると青い光に輝らされたスクラッチ部分が美しく浮かびあがります。
サンドブラストもできます。
セット内容ベース、透明板(297×210×2mm)、単3電池×3、黒紙(297×210mm)
サイズA4
1個
¥1,582
税込¥1,740
3日以内出荷
LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。
クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。
また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。
本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。
タッチ操作で、電源のオン → 点灯モードA → 点灯モードB → 白 → 赤 → 緑 →青 → 電源オフの順番で切り替わっていきます。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm)
寸法(mm)約67×67×30
質量(g)約47
センサータッチ対応
LED色白 赤 緑 青
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内、屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。スイッチを入れると青い光に輝らされたスクラッチ部分が美しく浮かびあがります。
サンドブラストもできます。
セット内容本体×1、透明板×1、単3電池×3、黒紙
寸法(mm)透明板:148×210×2、黒紙:148×210
科目図工
1個
¥1,291
税込¥1,420
当日出荷
メバリングではロングキャストが求められる状況が意外と多いものです。例えばシャローポイントであるゴロタ場や、遠浅の藻場などはシンキングペンシルやフロートリグで大遠投。これがデカメバルに効くのです。もちろんマイクロジグとの相性も抜群です。
適合ルアー:0.5~7g、ライン:1~6lb、PE0.2~0.6号
全長7フィート9インチ
動作Fast
継本数(本)2
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
高感度なチューブラーロッドですので、ワームの釣りをはじめとしてミノーやシンキングペンシル、マイクロジグにも高次元で対応します。これ1本で幅広くメバリングが楽しめるでしょう。乗せる釣りから掛ける釣りまでをも楽しみたいアングラーにはオススメです。
適合ルアー:0.5~7g、ライン:1~6lb、PE0.2~0.6号
全長7フィート6インチ
動作Fast
継本数(本)2
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
じつは、良型のメバル狙いはピンスポットの釣りです。小型のミノーやシンキングペンシルをシモリ際に通さなければならないようなコントロールが求められる状況にこそ、このモデルが活躍するのです。もちろんジグヘッドにも対応するオールラウンダーです。
適合ルアー:0.5~7g、ライン:1~6lb、PE0.2~0.6号
全長7フィート3インチ
動作Fast
継本数(本)2
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
沖のボトムに潜むアジをダート系ジグヘッドで狙うアジングにオススメなモデルです。潮の悪い状況や、日中でアジが沈んでいる状況には沖のディープエリアでのボトムワインドが有効です。チューブラーならではのシャープなブランクでワインドの操作性抜群です。
適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号
全長7フィート3インチ
動作Fast
継本数(本)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ジグヘッド単体をアクションさせて誘うアジングに最適なモデルです。ダート系ジグヘッドを使用してワインドアクションとテンションフォールで食い渋るアジをリアクションで狙ってみてください。ボトムワインドにもオススメです。
適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号
全長6フィート9インチ
動作Fast
継本数(本)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
張りのあるチューブラーモデルですので、マイクロジグの操作性に優れています。また、アクションをさせやすいレングスは、フォールのバイトを即フッキングに持ち込める絶妙な設定です。マイクロジグでのメバリングで、ぜひデカメバルを攻略してください。
適合ルアー:0.8~10g、ライン:2~8lb、PE0.3~0.8号
全長7フィート6インチ
動作Regular Fast
継本数(本)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ジグヘッド単体で掛けていく取り回し重視のスタンダードなモデルです。漁港のライトに集まるアジのショートゲームや、堤防の外を回遊する大型のアジをテンポよく狙って掛けていくアジングに最適です。
適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号
全長6フィート4インチ
動作EX.Fast
継本数(本)2
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
漁港や堤防の常夜灯周りを狙うのに最適なモデルです。灯りに集まるアジはもちろん、明暗の境目に潜む大型のアジをテンポよく狙ってみてください。ショートロッドならではの取り回しの良さと、クイックなレスポンスがショートゲームに威力を発揮します。
適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号
全長5フィート6インチ
動作EX.Fast
継本数(本)2
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
7フィート3インチのレングスを生かしたロングキャストに最適なモデルです。シャローが続くポイントや沖目の潮通しの良いポイントを狙うには、この長さが必要となります。キャスト時の垂らしを長くするキャロライナリグやスプリットリグにもオススメです。
適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号
全長7フィート3インチ
動作EX.Fast
継本数(本)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
操作性・遠投性を併せ持つベーシックなモデルです。漁港の常夜灯ポイントでのショートゲームや、堤防の外側、テトラ帯などの沖目で潮通しの良いエリアを遠投し、回遊アジを狙うのには最適です。
適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号
全長6フィート9インチ
動作EX.Fast
継本数(本)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
1g程度の軽量ジグヘッドをロングキャストすることは、意外と難しいものです。このモデルは軽いリグを遠投して、スレていない良型メバルを狙うために設計されています。港内だけでなく、外側の消波ブロック帯でのデカメバルを狙ってください。
適合ルアー:0.4~5g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号
全長7フィート9インチ
動作EX.Fast
継本数(本)2
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ソリッドティップシリーズの中では最もバーサタイルなロッドです。理由はそのレングス設定。長すぎず、短すぎずで漁港や堤防などからの釣りにピッタリです。乗りの良いソリッドティップが、ジグヘッドのリトリーブでオートマチックなフッキングを決めてくれます。
適合ルアー:0.4~5g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号
全長7フィート6インチ
動作EX.Fast
継本数(本)2
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
遠浅のゴロタ浜や磯場などでロングキャストが必要な時に威力を発揮するモデルです。重めのジグヘッドで沖の潮目を遠投でダイレクトに狙ったり、ロッドを建てて潮溜まりにドリフトしていく釣りに最適です。近年ボトム攻略に定番となったマイクロジグを使った沖のブレイク攻略にもおススメです。春のシラスパターンに絶大な威力を発揮するフロートリグにも得意とするモデルです。
適合ルアー:1.0~15g、ライン:2~8lb、PE0.4~1.0号
全長8フィート6インチ
動作Regular Fast
継本数(本)2
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
XLSS-9112ML30。限りなく10フィートに近い9フィート11インチ、ライトショアジギング専用モデル。TAFブランクを手に入れ、より遠くへ、より繊細に、より快適に、堤防から手軽に青物回遊魚を狙えるライトショアジギングが更に高次元で楽しめる、ゲーム性を高めてくれる仕上がりへ。軽めの30g前後のジグがベストマッチ!ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスまで広範囲をカバー!もちろん不意の大物にもしっかり耐えるバットパワー。ライトだからミノーやトップウォーターも使い易い!また10g以下のマイクロジグも快適に扱える。XLSS-1092ML30。サーフや足場の高い堤防、そしてあと一歩、飛距離を出したい時に最適な10フィート9インチのロングレングス、ライトショアジギング専用モデル。軽めの30g前後のジグがベストマッチ!ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスまで広範囲をカバー!ヒラマサやブリクラスの大物にもしっかり耐えるバットパワー、そして粘りあるトルクフルTAFブランクス。ジグ以外にもミノーやトップウォータープラグにも最適!。XLSS-992M40。最もポピュラーなジグウエイト30、40gのメタルジグを最大限に遠くに飛ばせて、かつ操作しやすい硬さ長さに仕上げたのがこのモデル。堤防から磯からと手軽に青物回遊魚を狙えるライトショアジギングモデル。ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスが楽しめます!もちろん不意の大物にもしっかり耐えるバットパワーを持っています。ジグだけでなくミノーやトップウォータープラグも高次元で使用可能。Max50gまでのジグが快適に扱えます。XLSS-1072M40。ライトショアジギングで基本となるジグウエイト40gのメタルジグを大遠投可能なモデル。特に足場の高い堤防や磯、そしてサーフでのフィールドにベストマッチな長さ、硬さです。ハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスが楽しめます!もちろん不意の大物にもしっかり耐えるバットパワーを持っています。ジグだけでなくミノーやトップウォータープラグも高次元で使用可能。Max50gまでのジグが快適に扱えます。XLSS-1153M40。シリーズ最長の11フィート5インチのロングレングスながら、持ち運び便利な3ピースモデル。磯バッグに入る仕舞寸法設計。海外遠征のみならず、近場の離島等のライト遠征でも活躍。3ピースながら綺麗なベンディングカーブを描き、ジグもプラグもキャストしやすく、ルアーを自由自在に操れる操作性に、TAF製法によるブランクス強度も抜群。非常に万能なモデルで、この1本あれば近海のターゲットをほぼ網羅するスペック。大型に負けないバットパワーを秘めている。XLSC-972ML30。ライトショアジギング専用、ベイトキャスティングのスペシャルモデル。30g前後のジグがベストマッチ!誰もが扱い易い、バックラッシュがしにくいレギュラーテーパー設計。メタルジグの飛距離がさらに伸びる、TAFブランクスならではの粘りと反発力。ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスがメイン。だが不意の大物、ヒラマサ・ブリ等にもしっかり耐えるバットパワー、トルクフルなTAFブランクス。ミノーやトップウォーターといったプラッギングや、20g以下のマイクロジグにも最適。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
クラス全員が手元で実験できる!
高輝度LED採用の光源装置!
赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい!
3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。
底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能!
スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製
寸法(mm)120×35×20
電源単3乾電池2本
光源高輝度LED
軽量ジグで気軽にライトショアジギングを楽しみたい方にオススメなスーパーライトショアジギング(SSJ)モデルです。10g前後のマイクロジグを使用して小型青物(サバ・カマス・メッキ等)を狙ったり、20g前後のジグでタチウオやサゴシのファイトを楽しむのも良いでしょう。
適合ルアー:5~30g、PE0.4~1.2号
全長9フィート0インチ
動作Regular Fast
継本数(本)2
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
30g前後のジグでショアジギングを存分に楽しめるスーパーライトなモデルです。ターゲットは小~中型青物をはじめ、タチウオやロックフィッシュなどと幅広く活躍します。ショアジギングデビューにはピッタリの軽快な1本です。
適合ルアー:15~40g、PE0.6~1.5号
全長9フィート4インチ
動作Regular Fast
継本数(本)2
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
水深50mを超えるディープエリアで、シーバスやタチウオを180gまでのジグで狙うモデルです。ジギング経験豊富なアングラーなら、ライトタックルで中型青物とのスリリングなファイトも楽しんでもらいたいモデルです。
適合ルアー:80~180g、PE0.8~1.5号
全長6フィート4インチ
タイプグリップ脱着式
動作Fast
継本数(本)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色白
色温度(K)6500~7000
電源DC12V(別途ご用意ください)
防水性なし
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
右回りに高くなります。
仕様ガラスカラー
材質アクリル
寸法(mm)皿:50×90
高さ(mm)120
全高(mm)皿:120×1・100×1・80×1・60×1・40×1
外寸(mm)340
耐熱温度(℃)80
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット
アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座
ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。
精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。
16色マルチカラーLED台座を収納
ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。
フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。
グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体!
さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド HEX TYPE』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド HEX TYPE』と合体させてライトアップ展示が可能です。
展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED
内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。
さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。
「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します
「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します
「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します
「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します
ライトはリモコンで離れた場所から操作可能
LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」
材質アクリル樹脂
寸法(mm)ライトアップベース…約100×113×45 、LEDライト台座…約70×70×29
質量(g)ライトアップベース…約57 、LEDライト台座…約53(電池含まず)
電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属)
耐荷重(kg)約2
光色クリア
電球の種類LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット
アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座
ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。
精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。
16色マルチカラーLED台座を収納
ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。
フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。
グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体!
さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド』と合体させてライトアップ展示が可能です。
展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED
内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。
さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。
「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します
「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します
「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します
「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します
ライトはリモコンで離れた場所から操作可能
LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」
材質アクリル樹脂
寸法(mm)ライトアップベース…約95×95×45 、LEDライト台座…約70×70×29
質量(g)ライトアップベース…約65 、LEDライト台座…約53(電池含まず)
電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属)
耐荷重(kg)約2
光色クリア
電球の種類LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。
約5万時間の長寿命LED光源です。
用途検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。商品のディスプレイ台としてもご使用いただけます。
付属品ACアダプター
トラスコ品番853-4085
幅(mm)515
質量(kg)2.7
高さ(mm)15
奥行(mm)364
消費電力(W)7.4
光源LED
面積(透写)424×300
照度(Lx)約3500
材質(裏)アルミ鋼板
材質(表)アクリル樹脂
動作温度(℃)5~45
LED寿命(時間)約50000時間(25℃の環境下で使用)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ