特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー300mL
4つのS(性能)。S1:遮熱性、S:2錆止め、S:3速乾性、S:4下地を選ばない
用途屋根や手すり等
規格F☆☆☆☆
分類水性
適合場所屋根,壁
機能遮熱,速乾,低臭
希釈エアレス:水道水(10~20%)/ハケ・ローラー:水道水0~10%
危険物の類別非危険物
光沢艶有
樹脂特殊ハルスUVAハイブリッド型樹脂
3つの効果
1:簡単混合(作業性)
2:速乾(作業性)
3:傷がつきにくい(供用後)
用途店舗の床、工場、倉庫、内外部廊下、駐車場
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
適応下地内外部モルタル、コンクリート床面、既存塗膜の塗替え
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
仕様筆付缶
適合5Y7/1(標準色)、(SR20、P-DP1他)
容量(g)150
主成分フタル酸樹脂
1缶(150g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
配電盤・キャビネット補修用ラッカースプレー。
5Y7/1 7分艶有り。
RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。
耐候性に優れた鮮やかな塗膜。
耐油、耐ガソリン性に優れる。
ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。
プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途配電盤・キャビット補修用。
色ライトベージュ(5Y7/1 7分艶有り)
特性耐油、耐候
トラスコ品番818-6295
主成分アクリルラッカー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
1本(300mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く)
乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/10~15
主成分長油性アルキド樹脂
主な用途屋内外鉄部、木部、トタン
使用場所屋内外兼用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サビドメ
適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類仕上釘
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。
仕様スプレー式
RoHS指令(10物質対応)対応
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
猫ちゃん目線で細部にまでこだわりました。猫用システムトイレ。ドームタイプの屋根は、チップの飛び散りやニオイを防いで、お部屋を清潔に保ちます。チップも大きめで飛び散りにくくなっているので、お掃除もカンタンです。トイレ本体と、取替品付き(チップ、シート約1カ月分)のセットです。その日からすぐにお使いいただけます。
用途猫用トイレ
セット内容本体(フルカバー、スノコ、引き出し付トレー、専用スコップ)、猫システムトイレ用砂(木質タイプ)大きめ粒2.5L、猫システムトイレ用シート4枚入
材質本体:ポリプロピレン、砂:木材、はっ水剤、脱臭剤、シート:ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト溶着剤、抗菌剤、中和消臭剤、吸着消臭剤
質量(kg)5.7
幅(cm)40
高さ(cm)43
奥行き(cm)55
猫ちゃん目線で細部にまでこだわりました。猫用システムトイレ。大型の猫ちゃんでも、複数飼育でも最適。入り口の高さ:約13.5cm、出入り口が2か所、角から出入り出来るので設置場所を選びません。トイレ本体と、取替品付き(チップ、シート約1カ月分)のセットです。その日からすぐにお使いいただけます。
用途猫用トイレ
セット内容本体(カバー、スノコ、引き出し付きトレー、専用スコップ)、猫システムトイレ用砂(木質タイプ)大きめ粒4.4L、猫システムトイレ用シート4枚入
材質本体:ポリプロピレン、砂:木材、はっ水剤、脱臭剤、シート:ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト溶着剤、抗菌剤、中和消臭剤、吸着消臭剤
質量(kg)7.6
色ライトベージュ
幅(cm)75
高さ(cm)26(入り口の高さ13)
奥行き(cm)42
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
タフさを追求した、ハードワーカーの新定番作業服。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。
仕様帯電防止素材使用、ワンポイント、オリジナルデザイン
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツ
シリーズ42000・46200シリーズ
混率(%)ポリエステル60、綿40
生地ソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事
猫ちゃん目線で細部にまでこだわりました。猫用システムトイレ。ハーフカバーは砂返し付きで、チップの飛び散りを防ぎます。お掃除もかんたん。4つのパーツによる組み立て構造で、洗いやすく清潔に保てます。リビングでも快適便利。トイレ本体と、取替品付き(チップ、シート約1カ月分)のセットです。その日からすぐにお使いいただけます。
用途猫用トイレ
セット内容本体(ハーフカバー、スノコ、引き出し付トレー、専用スコップ)、猫システムトイレ用砂(木質タイプ)大きめ粒2.5L、猫システムトイレ用シート4枚入
材質本体:ポリプロピレン、砂:木材、はっ水剤、脱臭剤、シート:ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト溶着剤、抗菌剤、中和消臭剤、吸着消臭剤
質量(kg)4.6
幅(cm)40
高さ(cm)26
奥行き(cm)55
猫ちゃん目線で細部にまでこだわりました。猫用システムトイレ。置く場所を選ばないシンプル設計のトレー。ケージの中にもすっきり収納できます。トイレ本体と、取替品付き(チップ、シート約1カ月分)のセットです。その日からすぐにお使いいただけます。
用途猫用トイレ
セット内容本体(スノコ、トレー、専用スコップ)、猫システムトイレ用砂(木質タイプ)小さめ粒2.5L、猫システムトイレ用シート4枚入
材質本体:ポリプロピレン、砂:木材、はっ水剤、脱臭剤、シート:ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト溶着剤、抗菌剤、中和消臭剤、吸着消臭剤
質量(kg)3.2
色ライトベージュ
幅(cm)48
高さ(cm)14
奥行き(cm)38
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ボタンを押してワンプッシュで開閉するゴミ箱
袋がセットしやすいポリ袋押さえ付き
色違いを並べて配置すれば、分別がしやすいダストボックスに
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約232×368×370
材質ポリプロピレン
質量(g)約1000
色ライトベージュ
容量(L)20
フタの種類プッシュ式
商品タイプ本体+フタ
形状角形
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
明るさ:150lm。防滴。充電式(C-type.)。充電用ケーブル
用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ。 マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置。 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1足
¥3,098
税込¥3,408
9日以内出荷
一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
錆止め効果:優れた錆止め効果により長期にわたり屋根を保護。
速乾:23℃環境下で40分で乾燥。特殊アクリルウレタン樹脂により速乾性を実現。1時間で2回塗が可能。
遮熱:建物内部の温度上昇を抑制。
下地を選ばない:工場、倉庫等の鋼板屋根(トタン、折板等)の塗装及び塗替えに最適。下塗りに錆止めプライマーを塗装せず、直接鋼板屋根に塗装可能。
用途鋼板屋根面:折板、トタン等の塗装(直接塗装可能)
窯業系屋根面:コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波型スレート、粘土瓦等の塗装
アスファルトシングル面:アスファルトシングル面の塗装
分類水性
樹脂ウレタン樹脂
機能遮熱,速乾,低臭
使用場所屋根
規格F☆☆☆☆
光沢艶有
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥439
税込¥483
23日以内出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥349
税込¥384
23日以内出荷
1足
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
しめつけ感がなくとてもゆったりします。つま先とカカトにすべり止めが付いています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ