3,133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 電圧(V)100~242 材質(カバー)ポリカーボネイト
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

62244 マルチリフレクターライトユニット DAYTONA(デイトナ) 動画あり
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
主な適合車種CB1300SF('98~'02)、CB400SFハイパーVTECⅠ/Ⅱ('99~'03)、CB400SF('92~'98)、CB400SFバージョンS('96~'99)、CB400FOUR('97~'98)、VTR250('98~)、ホーネット250('96~'00)、ゼファー750(ALL)、ゼファーx(ALL)、ゼファー400('89~'95)、ZRX-Ⅱ('95~'04)、パリオス/Ⅱ('91~'05)など使用不可車両XJR1300(ALL)、XJR400(ALL)、ゼファー1100(ALL)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 幅(mm)230
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
種別LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)用ライトユニット 周波数(Hz)50/60 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 入数(本)1
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 形状トラフタイプ カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)2 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 保護等級IP23 大きさ40形 LED内蔵 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案
タイプ直付形・逆富士形
1個ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 使用可能温度範囲-10~35℃
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 材質(ライトユニットカバー)アクリル 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 パネルアクリル乳白
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Myシリーズ
タイプ集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源 定格固定出力・段調光機能付 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 保護等級IP65 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED内蔵 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水重耐塩形
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 保護等級IP23 大きさ40形 LED内蔵 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズ。耐高温。防湿形IP20
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲5~60℃ ライトユニット高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 LED寿命(時間)40000
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
ユニット種別アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
仕様MILCO.CONNECT搭載 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6400
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 光源色昼白色 色温度(K)5000 大きさ110形 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)85 材質(ライトユニットカバー)アクリル LED寿命(時間)40000
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)ライトユニット
エコ商品
集中豪雨にも耐える防水性能、マイナス20度でも使用できる耐環境性能を備えています。重耐塩と耐風速60m/sの仕様により、海に隣接した場所でも安心してご使用いただけます。センサー調光によりソーラーパネルとバッテリーの小型化・軽量化を実現し、価格を一般的なソーラー照明の1/3以下に抑えました。また既設のポールや壁面に後付けでき、最短2時間で施工が完了します。
仕様演色性(CRI):70、重耐塩仕様 付属品80°マスキングプレート×1、4分割マスキングプレート×1、取扱説明書×1 材質アルミ、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)約3.6 保護構造IP65 電源LC-SBU(専用ソーラーバッテリーユニット)より給電 使用温度範囲-20℃~+55℃(結露および氷結なきこと) 消費電力25W 感度検知感度:低/中/高(設定スイッチにより切り替え) 機能バッテリセービング:バッテリー残量に応じて検知時光量を自動調節、温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源LED(昼光色) 取付場所丸ポール、壁面、角柱 角度調整範囲0~50°の範囲で調整可能 色温度(K)CCT:約5700 接続ケーブルビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、3芯、口出し線長さ:約 1.5m※LC-2000LU(DB)に付属 保存温度範囲(℃)-20~+35 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋外 外部入力無電圧接点:N.O. 30分間点灯/タイマー連動(設定スイッチにより切り替え) タイマー20秒/10秒/5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠) 光量調節(%)検知時:20~100可変 定格光束(Lm)2000(水銀灯80W形相当) 検知エリア水平角度:150°(マスキングプレート未使用時) 照射角度(°)120×60ワイドエリア
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1台
4,198 税込4,618
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
取付埋込形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装仕上) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 形状笠付タイプ カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
形状リニューアルタイプ/下面開放タイプ/300幅 全長(mm)1284 取付埋込形 高さ(mm)器具:107 定格固定出力・段調光機能付 本体鋼板(白色仕上) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)300×1257 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
用途工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 取付直付形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)200~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)55 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 明るさFHT32形×3灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
21,980 税込24,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
形状連結用/連続取付専用タイプ/100幅 取付埋込形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装仕上) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100×(1216×N+29) 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用 仕様口出し線付 形状逆富士タイプ/150幅 質量(kg)2.7 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP65(ライトユニットのみ) 大きさ40形 色温度(K)5000 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・重耐塩形
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
取付直付形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
11,980 税込13,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
用途工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 取付直付形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)200~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)55 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)176.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 明るさFHT32形×3灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)9730 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
21,980 税込24,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ110形 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)85 材質(ライトユニットカバー)アクリル LED寿命(時間)40000
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)