材質塩化ビニル樹脂
全長(mm)2000
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用
寸法t(mm)1.5
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
規格JIS K 6741
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
寸法l'(mm)20
軽量で運搬、取扱いに便利です。
色ベージュ
材質樹脂製・自己消火性樹脂製
長さ(m)4
種類ダクト
寸法t(mm)1.5
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光
電球の種類LED
配光角度(°)300
口金G13
保護等級IP65
調光の可否×
入力電圧(V)AC100~AC240
取付ピッチ(mm)200~250
仕様ランプ重なり不要
SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
材質PVC
形状ソケット
使用流体排水
用途排水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)±10
JIS規格JIS K 6741
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質樹脂製
色ベージュ
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
ストッパー及び目盛付です。
パイプ延長スリーブです。
材質ABS樹脂
色黒
こんなお得な商品も!
DV90°エルボ
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
形状エルボ90°
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6739
公差(mm)±2(寸法Z)
枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
材質亜鉛メッキ鋼板
1本で3サイズ。これ1本あればOK。
点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形
電球の種類LED
口金G13
光色ブルーライト対策(昼白色)
消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13
材質ポリカーボネート、アルミニウム
長さ(mm)(16形)602.9、(20形)594.4、(30形)644.4
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
管径(Φmm)31.8
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
全光束(Lm)900(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1100(インバータ方式)
色温度(K)4600~5500
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
直下照度(Lx)230(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、180~280(インバータ方式)
演色指数(Ra)82
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
RoHS指令(10物質対応)対応
エアライト 充電式 LEDランタン チューブライトは、災害時の頼れる灯りのエアライトです。蛍光灯・ランタン・懐中電灯など様々なシーンで活躍します。手のひらに収まるサイズに収納可能なので避難バッグにも入れておけます。巻きつけたり、吊るしたりいろんな場所で使用できます。
用途アウトドア、災害時用に。
付属品USB-Cケーブル、収納袋、巻きつけ用マジックテープ
質量(g)214
サイズ(cm)85×8
防塵防水性能IP66
充電時間(時間)3
容量(mA)バッテリー:2000
明るさ(Lm)最大200
調整機能5段階
点灯時間(時間)3~15
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
電源電圧(V)(1) DC12~15
入力信号(2) 電圧形DC0~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
ベース(-) 単体用
ベース(-) 単体用
ベース(-) 単体用
内蔵ワンタッチ管継手種類(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
電源電圧(V)(1) DC12~15
ベース(-) 単体用
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
電源電圧(V)(1) DC12~15
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
関連キーワード
1
2
次へ