20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエステンレス天板(SUS430)
エコ商品
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N 材質メラミン化粧板 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本表(0.7MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サカエステンレス天板(SUS304)
エコ商品
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥行き150の下地付きステンレス製水切りカバーです。
タイプ左右ふさぎ、不燃材t12貼り 奥行(mm)150
1台
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N 材質メラミン化粧板 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本表(0.7MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
当日出荷

メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N 材質メラミン化粧板 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本表(0.7MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

コンロ台の背面に設置することで飛び散りなどによる汚れから壁面をカバーします。
奥行(mm)25 高さ(mm)265 材質SUS430 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N 材質メラミン化粧板 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本表(0.7MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 仕上処理B2 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.10 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N 材質メラミン化粧板 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本表(0.7MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質(本体)SCS13A+PFA 使用温度範囲(℃)-30~150 材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA 機能ステム飛出防止 材質(キャップ)SCS13A+PFA 操作レバー 材質(カバー)SCS13A+PFA 最高許容圧力(MPa)1.4 材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA 材質(ステム)SCS13A+PFA 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボンネット)SCS13A+PFA 材質(パッキン)PTFE 接続形状フランジ:JIS B2220 10K ボア径フルボア
1個
特価
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N 材質メラミン化粧板 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本表(0.7MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホワイト 間口(mm)900 奥行(mm)400 高さ(mm)20 仕様天板耐荷重43kg、ダイシン 壁面収納庫用 天板 ホワイト トラスコ品番856-9766 材質木天板 質量(kg)6 天板耐荷重(kg)43
1枚
15,980 税込17,578
9日以内出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N 材質メラミン化粧板 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本表(0.7MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)