15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に 厚さ(mm)1.5
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面のガラスビーズにより光を反射します。 耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
用途屋外の標示ライン用、駐車場のライン用に 質量(g)640 タイプセパレータあり 芯径(mm)76 引張強度(N/25mm)107.5 芯径(inch)3
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15.7 特性反射
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に 仕様切断にはカッターが必要 引張強度43N/mm 主な用途表示・安全用 特性反射
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロアサイン(ライン) アトムハウスペイント 動画あり
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 表示・安全用 仕様反射材含有 長さ(m)5
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

滑り止めラインテープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社 動画あり
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。 仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)40 特性耐久性
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。
1セット(12本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツラインテープ 白
シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単にライン引きができます。
用途駐車所や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。 材質アルミ 長さ(m)5 主な用途表示・安全用 使用場所屋内、屋外
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質基材:アルミ箔・鉱物粒子、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1.1 黄/黒 長さ(m)5
1巻
3,498 税込3,848
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴム製の屋外用ラインテープです。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
用途屋外路面への表示ラインに。 トラスコ品番286-9153 材質合成ゴム(反射) 質量(g)1400 主な用途表示・安全 使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要 使用場所屋外
1巻
8,798 税込9,678
翌々日出荷

高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。 厚さ(mm)0.6 タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.22MB)
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止めラインテープ(重歩行タイプ) アルミ+鉱物粒子 日本緑十字社 動画あり
大きく粗い砥粒が優れたグリップ力を発揮し、通行量の多い箇所や土、泥の多い現場のスリップ事故防止に最適です。アルミ基材なので、凹凸面への追従性に優れています。
用途通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップ事故防止に。素足以外で歩行する場所全般に。 仕様重歩行タイプ、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロアサイン(加熱溶融式ライン) アトムハウスペイント 動画あり
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。 厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに 主な用途表示・安全用
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東エルマテリアル透明ノンスリップテープ
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)