36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手軽にドレスアップできる、柔らかな柔軟素材PVC樹脂製のラインテープ。 耐候・耐水性に優れたテープを採用。 外装・内装に貼付け可能。 パッケージをそのままテープリールとして使えるので、テープがばらけません。
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8 危険物の類別非危険物
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
1パック(2巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直線・曲線がホワイトボードに自由に引けるテープです。
テープ長さ(m)16 材質クレープ紙+粘着剤 テープ厚さ(mm)0.15
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性を持つ塩化ビニール製で、曲面にも貼りやすいヘルメット用のラインテープです。
用途ヘルメット用のラインテープに。 材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 長さ(mm)700 幅(mm)5 厚さ(mm)0.12 取付け方法貼付タイプ
1組(10枚)
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)11 引張強度(N/50mm)320 剥離紙なし
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

保持力に優れ、ずれにくい。
用途セパレータ・フィルムのつなぎ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体ケースはどのテープ幅のテープでも詰め替え可能です。ホワイトボードに簡単に線が引ける、お徳用の詰め替え用です。プラスチックケースは1、2、3、共用可能です。
テープ長さ(m)13 材質テープ:紙 厚さ(mm)62 高さ(mm)13000
1パック(3個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラインテープ モノタロウ 動画あり
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)0.8以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺岡製作所クレープテープ
エコ商品
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)11 引張強度(N/25mm)78.3 粘着力(N/25mm)7.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘルメットの両側の貼ってお使いいただけます。夜間作業はもちろん、識別の用途としても便利です。
用途安全用品として。 材質ガラスビーズ入りアクリル系樹脂 仕様粘着シール 質量(g)28 寸法(縦×横)(mm)20×260
1セット(10枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m)13 仕様カッター内蔵 材質テープ:紙、ケース:PS 幅(mm)96 厚さ(mm)8 高さ(mm)73
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応。幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。
長さ(m)55 危険物の類別非危険物
1巻
1,498 税込1,648
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用 テープ幅(mm)50 基材半硬質ビニルフィルム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤ゴム系 主な用途表示・安全用 剥離紙なし 使用場所屋内 特性耐久性、耐摩耗性
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。1組10本でヘルメット5個分にご使用いただけます。
用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。 長さ(mm)260 幅(mm)20 材質/仕上基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系 質量(g)22 タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ 引張強度(kg)70(25mm) 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/25mm)13
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインテープ 厚手タイプ モノタロウ 動画あり
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.4 引張強度(N/10mm)24 接着剤ゴム系
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル アズワン品番68-1868-28 危険物の類別非危険物
1個
68,000 税込74,800
翌日出荷

4734 【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 4734 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐熱性の良好なゴム系粘着剤を、異なった特性の基材に均一に塗布した車両塗装用見切りテープです。 各々の特性を活かし、目的・部位・用途に適したテープをお使いいただくことができます。
テープ厚さ(mm)0.05 粘着力(N/cm)2.74 特性耐熱 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,389 税込1,528
3日以内出荷

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 適合用途油面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
1巻
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しいラインでシャープに決める!M’SPORT M’LINES カジュアルテープ。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにも最適です。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。
用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。 サイズ幅6mm×10m巻 タイプカジュアル
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FA等自動組立ラインへの電子テープカッター実装に(外部信号入力 7P)。 最大幅 50mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オート ボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転 式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能ネジ式端子台(外部信号入力7P)、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷

ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付 種別LED一体型 幅(mm)14 取付屋内取付専用 高さ(mm)7 材質(本体)樹脂(透明) 電圧(V)24 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 別売品番【信号線】OA076088 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5、PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

ローラー部の加圧をコントロールし、保護フィルムやアルミ材テープへの筋残りを軽減しています。 軽・中生産ラインに最適です。 定寸で自動送り、自動カットが可能です。
質量(kg)2.4 電源AC100V(117V・230V対応可能) 消費電力18W 本体寸法(mm)奥行245 使用テープ幅(mm)7~50 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)150 テープ長さ設定範囲(mm)20~999
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。 仕様筆記否 乳白色 耐候性なし 切断方法ハサミやカッターナイフ 紙管サイズ(Φ)90
1巻ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。 仕様筆記否 黒色 耐候性なし 切断方法ハサミやカッターナイフ 紙管サイズ(Φ)90
1巻ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。 仕様ハサミやカッターナイフ その他【筆記】否 材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系 寸法(mm)【紙管】90 乳白 使用温度範囲(℃)0~80 粘着力(N/10mm)7 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。 仕様【筆記可否】否 その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ 幅(mm)300 寸法(mm)【紙管】90 乳白 長さ(m)40 使用温度範囲(℃)0~80 粘着力(N/10mm)7 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし
1巻
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。 仕様【筆記可否】否 その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ 材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)300 寸法(mm)【紙管】90 長さ(m)40 使用温度範囲(℃)0~80 粘着力(N/10mm)7 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし
1巻
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。 仕様ハサミやカッターナイフ その他【筆記】否 材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系 寸法(mm)【紙管】90 使用温度範囲(℃)0~80 粘着力(N/10mm)7 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光で畜光し暗闇で発光する、建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付の蓄光ライン入りコーナーガード。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも蓄光・発光を繰り返す。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化した安心構造で、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
用途駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! 黄(蓄光ライン入) タイプ直角コーナー用 厚さT(mm)16 幅W(mm)65 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 取付穴寸法(mm)7×14 長穴 材質(当板)スチール
1セット(5本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光で畜光し暗闇で発光する、建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付の蓄光ライン入りコーナーガード。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも蓄光・発光を繰り返す。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化した安心構造で、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
用途駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! 黄(蓄光ライン入) タイプ直角コーナー用 厚さT(mm)16 幅W(mm)65 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 取付穴寸法(mm)7×14 長穴 材質(当板)スチール
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)