ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。
上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。
流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。
仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体一般作動油
ろ過材の種類一般ろ紙
ろ過精度(μ)10
ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。
材質アルミ
全長(mm)142
全幅(mm)92.2
最高使用圧力(MPa)7
口径Rc1/2
標準流量(L/min)20
RoHS指令(10物質対応)対応
本品はサージ圧力の発生するリターンライン用フィルタとして最適です。
本体にダクタイル鋳鉄を採用しているため、強じんでコンパクトです。
エレメントの交換が簡単です。
安全のためバイパスバルブが装着されています。
エレメントの目詰まり状態を知るための圧力計が取り付けられます。(オプション)
付属品圧力計(0.4MPa)付
接続口径Rc1
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方法ネジ込み型
流量(L/min)70
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
LFY形ラインフィルターは抵抗式システム用の各種サイクルポンプ、セミサイクルポンプや手動式ポンプ等に利用できるラインフィルターです。配管をしたままでエレメントの交換、洗浄が簡単に行えます。
材質亜鉛ダイキャスト、アルミニウム、ブロンズ焼結、ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)3[30]
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。
作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。
リターンフィルタに。
材質アルミ、鋼板
全長(mm)145.5
全幅(mm)90
最高使用圧力(MPa)0.7
口径Rc1/2
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。
リリーフ弁と接続口を装備した本体とエレメント部とケーシングを一体化したカートリッジで構成されています。
大容量潤滑装置や油圧回路用のラインフィルターで、エレメントの交換、洗浄も簡単でエアー抜きバルブ付です。
接続口径Rc1/2
定格圧力(MPa)3.5[35kgf/cm2]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]、(エレメント)0.6[6]
開弁圧力(MPa)安全弁/0.35[35kgf/cm2](一次側、二次側差圧)
使用温度範囲(℃)-20~+80
定格流量(L/min)25
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。
作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。
リターンフィルタに。
材質アルミ、鋼板
全長(mm)186.4
全幅(mm)98.4
最高使用圧力(MPa)0.7
口径Rc1
標準流量(L/min)60
RoHS指令(10物質対応)対応
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
最高使用圧力(MPa)1
使用流体一般作動油
ろ過精度(メッシュ)150
一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。
ろ過材の種類ノッチワイヤ
ベストセラーUシリーズの高圧モデル。上抜き式の為、エレメントの交換が容易。インジケータ、リリーフ弁など豊富な装備品が選択可能。他のUシリーズとエレメントは共通
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。
仕様リリーフ弁無し、相フランジ無し
接続口径(Rc)11/2(40A)
最高使用圧力(MPa)0~21
ろ過精度(μm)金網(SUS):20
適合流体一般鉱物油
マグネット付き
流れ方向左→右
インジケータ目視式
取り合いRcねじ込み式
1個
¥119,800
税込¥131,780
27日以内出荷
インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一般作動油用に。
仕様●口径:Rc1/2●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):44●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7375
アズワン品番67-2356-12
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一
仕様●口径:Rc3/8●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):25●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7374
アズワン品番67-2356-11
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。
オプションでマグネットが装着できます。
インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = G 3/4最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 55L/minネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント/インジケータ)スレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント)スレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
最高使用圧力1MPa
口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。
脚付の自立タイプです。
オプションでインジケータの装備が可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
最高使用圧力0.5MPaネジ込み低圧ライン用フィルタです。
オプションでマグネットが装着できます。
インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
最高使用圧力(MPa)70
仕様バルブ用
質量(kg)6
ろ過精度(μm)10
クラッキング圧力(MPa)0.35
流量(L/min)(最大)5
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
部品名称ステー
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.21MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ 油圧機器3 オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.23、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.24、BSA-650シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.ステー、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング,オービット,シリンダ,ラインフィルタ部品_No.24、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.23、BSA-950シリーズ 油圧機器3 ステアリング,オービット,シリンダ,ラインフィルタ部品_No.ステー、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.24
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
規格15X19.5X1850L
部品名称コルゲートチユーブ
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.21MB)
図解NoBSA-950シリーズ 油圧機器3 ステアリング,オービット,シリンダ,ラインフィルタ部品_No.コルゲートチユーブ、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング,オービット,シリンダ,ラインフィルタ部品_No.28、BSA-650シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.コルゲートチユーブ、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.28、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.27、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.27、BSA-651 951シリーズ 油圧機器3 オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.8
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
規格G1/41950L
部品名称ユアツホースマトメ
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.21MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ 油圧機器3 オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.7、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.26、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.27、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング,オービット,シリンダ,ラインフィルタ部品_No.27、BSA-950シリーズ 油圧機器3 ステアリング,オービット,シリンダ,ラインフィルタ部品_No.ユアツホースマトメ、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.26、BSA-650シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.ユアツホースマトメ
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
規格G3/8800L
部品名称ユアツホースマトメ
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.21MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.30、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 油圧機器3 オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.30、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング,オービット,シリンダ,ラインフィルタ部品_No.31、BSA-650シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.30、BSA-950シリーズ 油圧機器3 ステアリング,オービット,シリンダ,ラインフィルタ部品_No.30、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.31
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
規格G3/81250L
部品名称ユアツホースマトメ
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.21MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ 油圧機器3 オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.9、BSA-650シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.28、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.29、BSA-950シリーズ 油圧機器3 ステアリング,オービット,シリンダ,ラインフィルタ部品_No.28、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング,オービット,シリンダ,ラインフィルタ部品_No.29、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.28、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.29、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.28
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
部品名称ゴムイタ
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.21MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ ステアリング 標準仕様部品_No.16、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.16、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング,オービット,シリンダ,ラインフィルタ部品_No.17、BSA-950シリーズ 油圧機器3 ステアリング,オービット,シリンダ,ラインフィルタ部品_No.16、BSA-650シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.16、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.16、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.17
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
規格G1/4750L
部品名称ユアツホースマトメ
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.21MB)
図解NoBSA-950シリーズ 油圧機器3 ステアリング,オービット,シリンダ,ラインフィルタ部品_No.34、BSA-651 951シリーズ 油圧機器3 オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.34、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.35、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.34、BSA-650シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.33、BSA-650シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.34、BSA-950シリーズ 油圧機器1 オイルタンク,オイルフィルタ,バルブモジュール部品_No.33、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.35、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング,オービット,シリンダ,ラインフィルタ部品_No.35
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ