20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイゾックスラインマーカー
ライン幅は50mmを用意。各種スポーツ大会やレジャーにご利用下さい。 ※石灰はスポーツラインをご利用下さい。
用途白線引き ライン幅(mm)50
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒子が細かくきれいなラインがひけます。 発熱がなく安心して使用していただけます。
ホワイト 仕様炭酸カルシウム系白ライン 成分炭酸カルシウム 材質炭酸カルシウム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
999 税込1,099
欠品中

土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)2.6(ふた付) 仕様消石灰用 材質(本体)鋼板製 容量(kg)4.4 線幅(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトライン引き7.5
粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル7.5kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)炭カル7.5 質量(kg)2.4 タイヤサイズ165mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×ハンドル77(本体43) ライン幅(mm)フィールド50 アズワン品番65-0538-95 距離概算距離(炭カル5cm幅)200m
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

トーエイライトライン引き4
粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル4kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)炭カル4 質量(kg)2.1 タイヤサイズ165mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×21.5×ハンドル70.5(本体36) ライン幅(mm)フィールド50 距離概算距離(炭カル5cm幅)90m
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

マイゾックススポーツライン
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。 人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き 容量(L)約14 質量(kg)20 マイゾックスコード213457
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

グリーンテクノ21プラタマパウダーリサイクル白線
エコ商品
施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線 材質プラスターボード端材+卵殻 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18112163
1個(20kg)
999 税込1,099
7日以内出荷

マイゾックスラインマーカー
トラスコ品番735-6986 質量(kg)2.6 ホイール直径(Φmm)11.5 ライン幅(mm)50 マイゾックスコード122187
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番181-4427 材質主原料:炭酸カルシウム 容量(kg)20×1袋 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

5cm/10cmのライン幅の可変タイプです。サッカーコートのサークル描きに最適です。
用途サッカー・ラグビーなどのグラウンド整備に 材質スチール 質量(kg)2.9 車輪径(Φmm)150 容量(kg)炭酸カルシウム:10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×245×808 材質(ブラシ部)ナイロン 寸法(m)概算距離:5cm幅450、10cm幅140 機能CLOSE機能付
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1袋(20kg)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

水で溶いても発熱せず安全! 公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。 風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに! 主成分炭酸カルシウム 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。 線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。 仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付 種別高力ボルト専用 幅(mm)85 全長(mm)277 質量(g)370 主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール 主な用途マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.03L 使用可能回数ボルト約1200本分 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンクロススーパーライン引4WZ
4輪なので安定してラインが引けます。
用途野球などのグラウンド整備に 仕様下部取り外し式、ライン濃度:標準 材質スチール 質量(kg)11.9 幅(cm)ライン:5、7.6切り替え 容量(kg)炭酸カルシウム:39.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×381×554 材質(ブラシ部)ナイロン 寸法(m)概算距離:5cm幅1800m、7.6cm幅900m タイヤサイズ(mm)径:200
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

スプレーライナー アサヒペン 動画あり
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。 主な用途コンクリート、アスファルト 使用場所屋外用 トラスコ品番445-0124 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 質量(g)580 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

火に強いアルミ製ボディ 手に馴染む持ちやすい形状 シンプルで強い構造 本体アルミダイキャスト 底部に滑り止めゴム付
糸の長さ(m)16 トラスコ品番245-8861 質量(g)200 糸の太さ(mm)1.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル6.5kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)炭カル6.5 質量(kg)2.2 タイヤサイズ165mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×22×ハンドル75(本体39) ライン幅(mm)フィールド50 アズワン品番65-0539-84 距離概算距離(炭カル5cm幅)160m
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ISOホイールナット用マーキングスプレー。マーキングしたいホイールナットに被せて軽くシュッ!と一瞬音がするまで押し込めば誰でも簡単にキレイなラインが引けます。約1000箇所へマーキングが可能。
容量(mL)200
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の消石灰に比べ比重が重く、ラインが長期間長持ちし、ホコリが出にくい。
用途グランドのライン引きに、無公害(炭酸カルシウム)で便利なビニールパック詰、ビニール袋(3kg)入りなので、長期間保存が出来、取扱いが簡単。 材質炭酸カルシウム 容量(kg)(3×5袋)
1箱
3,098 税込3,408
6日以内出荷