7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れとキャップの診断に使用します。 ラジエターシステムとキャップのテストが出来ます。JTC1528-19が入ったセットになります。
適合車種トヨタ車 カローラルミオン、プリウス30/35/40系、ハイエース200系、アルファード、RAV4等レクサス車 LS、GS、HS、CT、IS、RX等 ・日産・マツダ・スバル・ホンダ・三菱 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,900 税込25,190
当日出荷

厚さ(mm)5 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れ、キャップの診断に使用します。
付属品ハードケース セット内容27pcs 適合車種トヨタ・日産・マツダ・スバル・ホンダ・三菱・スズキ・オペル・ジープ・ローバー・シトロエン・ルノー・サーブ・アウディ・VW・ボルボ・ブジョーetc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷

ハンドポンプで加圧してラジエターの水漏れ、キャップ開放値のテストができます。
1セット
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ 寸法(mm)120×120×厚さ26 電圧(V)DC12 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 接続PWM4ピン 保証期間1年間 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 MTTF(時間)12万
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。 豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。 延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。
容量(L)約2.3
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ120mmケースファンセット
エコ商品
120mm角4ピンPWM仕様のケースファンの3個セット 新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現 従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーター向け 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ26 質量(g)178g 電圧(V)駆動:DC 12V ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.15A 接続PWM 4ピン 風量7.68~60.29CFM 回転数350±200~2000rpm±10% 騒音レベル(dB(A))ノイズ:3~26.88dBA ケーブル長(cm)30cm(50cmまで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.05~2.45mmH2O/0.49~24.03
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷