20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム 質量(g)27 引張強度700psimin 伸び(%)300 耐電圧(V)400~800
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すきまシール剤 SOFT99 動画あり
ウィンドー、トランクなどのゴムパッキンのひび割れ補修、充填、接着に使います。 耐熱・耐寒性に優れ、弾力性が長期持続。
用途ウェザーストリップ等のゴム補修および防水シール用 付属品充てんノズル、巻き上げ金具、ヘラ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(30g)
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
用途乗用車の補修用 保証期間18か月
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーカースズキ、ホンダ 適合車種スズキ[代表純正番号:09343-07011/09352-70121/09352-70121-00B/09352-70121-13A/17859-79102]、ホンダ[代表純正番号:19503-679-010/19503-679-020/19508-657-000/19508-680-000/19508-PE9-000/19508-PE9-920]
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種ヒーターホース 寸法t(mm)4 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状ニップル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーマツダ、スズキ 適合車種スズキ[代表純正番号:17852-78G00]、マツダ[代表純正番号:1A04-15-186]
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷