9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様55mm(最大クランプサイズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

用途ヒーター・ラジエター・ホース用ポジションロック機能付 全長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)12 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) 厚さ(mm)10 推奨締付トルク(N・m)5~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)12 材質SUS316 板厚(mm)0.8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)12 材質SUS304(ステンレス) 厚さ(mm)0.8 推奨締付トルク(N・m)5~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JTC4208J エアー式シリンダーリークテスター JTC 動画あり
エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。
プラグ(mm)(対応)10、12、14、18 ホース長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)TONE パワーグリップホースプラッカー
エコ商品
自動車・オートバイのラジエーター等のホースの引き抜きや、固着したホースのはがし専用工具です。 3種類の形状を揃えているので、様々な状況でも対応可能です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。 ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。 スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)9 材質SUS304 推奨締付トルク(N・m)1.5 板厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。 ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。 スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)9 材質スチール 推奨締付トルク(N・m)1.5 板厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)