54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

欧州車のISOアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換 メーカー欧州車
1本
特価
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナ 変換コード モノタロウ 動画あり
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジオアンテナケーブルを延長します。
仕様耐寒・耐熱シース材 タイプアンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1 長さ(m)2 ケーブル(同軸)3C-2V 75Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。
用途ラジオアンテナコードの延長に
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
仕様同軸ケーブル 長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷

標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)を欧州車FAKRAアンテナコネクターに変換します。
タイプアンテナジャック(標準)×欧州車FAKRAアンテナ(レセプタクル)コネクター 長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様75Ω同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷


ラジオアンテナコードの延長用コード
用途ラジオの延長コード 材質コード/絶縁被覆:塩化ビニール 導体:電気用軟銅線ジャック/ケース:ポリプロピレン 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)プラグ/ケース:塩化ビニール 金属部:黄銅(ニッケルメッキ) 長さ(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

欧州車FAKRAアンテナコネクターを標準(JASO)ラジオアンテナプラグに変換します。
タイプ欧州車FAKRAアンテナプラグコネクター×1、アンテナプラグ(標準) 長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

標準ラジオアンテナプラグをミニアンテナプラグに変換します。アンテナ増設時にお使いください。
仕様75Ω同軸ケーブル 長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
6日以内出荷

アンテナ延長コード モノタロウ 動画あり
市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。 取扱説明書(1.0MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州車FAKRAアンテナコネクター(ブースター仕様)を標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.4 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ホンダ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷


日産車のダイバーシティラジオアンテナプラグを標準ラジオアンテナプラグに変換します。振動に強いロック付。
タイプ日産車用ダイバーシティーアンテナチャック×1、アンテナプラグ(標準)×1 長さ(m)0.2 メーカーニッサン ケーブル75Ω同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311) アンテナ標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321) アンテナ標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

スバル車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途スバル車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用 タイプスバルコネクタメス⇔JASOプラグ メーカースバル
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

スバル車アンテナコネクターを標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様スバル車用 コード長さ(m)0.5 適合車種レヴォーグ:2014年(H.26)6月~、フォレスター:2012年(H.24)11月~、インプレッサ:2011年(H.23)12月~ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ナビックアンテナ変換コード
エコ商品
トヨタ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途トヨタ車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用 タイプトヨタ3P⇔JASO メーカートヨタ ピン数(ピン)3P 再生紙使用マーク適合
1本
1,398 税込1,538
12日以内出荷

かんたん便利、放送局をオートで選局&メモリー雑音の少ない、デジタルチューナーコンセントでも電池でも使用できる2電源対応ワイドFM(FM補完放送)対応DSP デジタルチューナー照明付液晶表示ATSオート選局&メモリー(AM/FM各30局メモリー)FMロッドアンテナ大型操作ツマミキャリーハンドル付口径76mmスピーカー(モノラル)イヤホン端子(ステレオ)外部音声入力端子専用電源コード付属
受信周波数AM…522ー1629kHz、FM…76ー108MHz 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約570(乾電池含まず) 消費電力(W)3 電源AC…100V(50/60Hz)、DC…6V単2形乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×60(キャリーハンドル収納時) 端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

電池長持ち最長約290時間 電池交換回数節約タイプ 乾電池/家庭用電源の2WAY電源 聴き取りやすい大口径スピーカー イヤホン端子付 選局をサポート同調ランプ 持ち運びに便利ハンドストラップ付 ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書 質量(g)約248(乾電池含まず) 電源DC3V単1形乾電池×2本(別売)、外部電源:DC3V500mAセンタープラス(ACアダプター別売/適合プラグ径:内径2.5mm外径5.5mm) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×97.6×46.5(突起物含まず) 接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmミニジャック) ※出力音声はモノラルです 受信周波数AM:530~1710kHz、FM:76~95MHz アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ 電池使用時間(時間)スピーカー使用時:AM受信/約295、FM受信/約290、イヤホン使用時:AM受信/約360、FM受信/約350(アルカリ乾電池新品使用時) 取扱説明書(3.32MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

洗練されたモノトーンデザイン。大きめ選局表示と大型操作ツマミで、らくらく選局。低音強調機能付き。口径76mmスピーカー(モノラル音声)搭載。イヤホン端子(ステレオ)付き。外部音声入力端子(AUXIN)付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。電源ランプ、FMロッドアンテナ、キャリーハンドル付き。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはグレー
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約570(乾電池含まず) 消費電力(W)3 電源AC100V(50/60Hz)、DC6V単2形乾電池×4本使用(別売) 連続使用時間(時間)【乾電池】スピーカー出力時:AM受信/約75、FM受信/約65、外部音声再生/約52、イヤホン使用時:AM受信/約113、FM受信/約121、外部音声再生/約91(※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×62(キャリーハンドル収納時) 受信周波数AM:530-1700kHz、FM:76-108MHz 出力(mW)定格:500 端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ 取扱説明書(3.93MB)
1個
3,979 税込4,377
3日以内出荷

仕様●メーターバンド:【SW1】75m(3.5~4.25MHz)、SW2…49m(5.55~6.6MHz)、SW3…41m(6.78~7.8MHz【SW4】31m(9.15~10.3MHz)、SW5…25m(11.1~12.4MHz)、SW6…21m(13.0~14.3MHz【SW7】19m(14.85~16.0MHz)、SW8…16m(17.05~18.3MHz)、SW9…13m(21.15~22.3MHz)●乾電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用時の目安【スピーカー使用時】AM受信/約44時間、FM受信/約51時間、SW受信/約46時間【イヤホン使用時】AM受信/約77時間、FM受信/約80時間、SW受信/約75時間 付属品モノラルイヤホン、ハンドストラップ(本体に固定)、保証書付取扱説明書 質量(g)約127(乾電池含まず) 電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)、外部電源…DC3V 150mA(ACアダプター別売 ※適合プラグ径…内径1.3mm、外径3.5mm) 外形寸法幅124×高さ74×奥行26mm(突起物含まず) 接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) スピーカー口径57mm、インピーダンス8Ω 受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~1080MHz、SW…3.5~22.3MHz アンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW…ロッドアンテナ 取扱説明書(2.55MB)
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

FM,AM放送を受信することができるラジオチューナーです。FM放送は、ステレオ受信が可能です。AM,FM各20局ずつメモリーでき、ワンタッチで選局ができます。また、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。
仕様【アンテナ入力】AM:ループアンテナ(平衡)/外部アンテナ(不平衡)プッシュターミナル・FM:75Ω(不平衡)F型接栓、【メモリー局数】AM/FM各20局 付属品ACアダプター(3m)×1、ステレオピンプラグ付コード(1m)×1、AMループアンテナ(屋内用、135×125mm、リード線長:約1.2m)×1、FMワイヤーアンテナ(屋内用、エレメント線長:約2.2m)×1 材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)2.9 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50.8×295.2 消費電流(mA)70(ACアダプター(付属)使用時) 受信周波数AM:522~1629kHz(9kHzステップ)、FM:76~108MHz(100kHzステップ) 音声出力ステレオ:-15dB(※1)10kΩ不平衡RCAピンジャック、モノラル:-10dB(※1)10kΩ平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
49,980 税込54,978
欠品中

3.2型液晶ディスプレイ ワンセグTV搭載ラジオ スキャンボタンを3秒長押しワンプッシュでワンセグ受信可能! ユニバーサルデザインの操作ボタン。高感度アンテナ+チューナー搭載。 本体裏面にコインスタンドポケット装備。お手持ちの硬貨で本機を立ててお使いになることができます。
液晶サイズ3.2インチ液晶パネル(解像度320×240) セット内容イヤフォン、ストラップ、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約132(電池を除く) 消費電力(W)1.5 電源単三乾電池(1.5V)×3本、電源ケーブル接続時:DC5V/0.5A 本体寸法(mm)約142×88×19、(アンテナ長:約220) スピーカー8Ω、0.8W×2 受信周波数TV:物理チャンネル13ch~62ch(UHF470~770MHz)FM:76.0MHz~108MHz(0.1MHzステップ・ワイドFM対応)AM:522KHz~1701KHz(9KHzステップ) 動作温度範囲(℃)約5~40(結露なきこと) 入出力端子入力:外部用USB端子(MicroBメス)、出力:3.5mmステレオミニプラグ
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

カセットテープとUSBメモリ、SDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。Bluetoothスピーカー機能を搭載し、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生することができます。カセットテープの音源をUSBメモリやSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。USBメモリ、SDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。電源は、電源コードまたは単二乾電池4本で使用することができます。本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●サンプリングレート:48kHz●トラック方式:2トラック、2チャンネルステレオ●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約60MB/時間●給電用端子:2Pメガネプラグ メス●受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz●対応テープ:ノーマルポジション(Type I)●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応メディア容量:8~32GB 付属品電源コード(約1.5m) 質量(kg)約1.5 消費電力(W)12 電源単2乾電池×4、またはAC電源(※乾電池は付属しておりません。) 適合規格Bluetooth 5.3 使用時間【カセットテープ再生】約48時間【USBメモリ/SDカード再生】約57時間【FMラジオ再生】約52時間【AMラジオ再生】約54時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安) 保証期間ご購入日より1年 対応メディアSDカード, SDHCカード, USBメモリ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34x8.25x12 接続端子USBメモリ:USB Aポート スピーカー4Ω3W×2 コネクタ音声出力/3.5mmステレオミニジャック 音声記録MPEG-1(mp3) スロットSDカードスロット アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 伝送方法GFSK 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)約10 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音起動可能、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能 バッテリー容量(mAh)800 寸法(mm)約184×81×117 質量(g)約332 受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 充電端子DCプラグ 給電端子USB-A 付属品USBケーブル、取扱説明書 スピーカー内蔵 LED使用数(個)白色1灯+赤色3灯(サイレン音鳴動時点滅) 材質ABS樹脂 バッテリー電圧(V)3.7
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

仕様●乾電池持続時間:【スピーカー時】AM受信/約16時間、FM受信/約18時間【イヤホン時】AM受信/約23時間、FM受信/約25時間●時計精度:月差±約60秒 付属品保証書、取扱説明書 質量(g)約165(乾電池含まず) 電源外部:DC4.5V 300mA(ACアダプター別売…適合プラグ径/内径1.3mm/外径3.5mm)、DC4.5V 単4形乾電池×3本(別売) 外形寸法幅125×高さ73×奥行29mm(突起物含まず) 接続端子電源…DC IN端子、イヤホン…Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー口径50mm×1(8Ω) 受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~108MHz アンテナAM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ロッドアンテナ
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YTM-R100 10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM YAMAZEN(山善) 動画あり
10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。 電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書 質量(g)220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76 保証期間お買い上げ日より1年 入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用) 受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz) スピーカー出力(mW)80-100 アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

仕様●乾電池持続時間:(アルカリ乾電池新品使用時)【スピーカー使用時】 AM受信 約28時間、FM受信 約29時間【イヤホン使用時】AM受信 約31時間、FM受信 約32時間●時計精度:月差約60秒 付属品ステレオイヤホン、ストラップ(本体に固定)、スタンド用リング(ストラップに装着済み)保証書付取扱説明書 質量(g)約58(乾電池含まず) 電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)、外部電源… DC3V 300mA(ACアダプター別売… 適合プラグ径/内径1.3mm 外径3.5mm) 外形寸法幅100×高さ60×奥行16mm(突起物含まず) 接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) スピーカー口径40mm インピーダンス8Ω 受信周波数AM…522~1620kHz、FM…76~108MHz アンテナAM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ロッドアンテナ 取扱説明書(2.37MB)
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタ B : SMA .性別:男性 .性別:女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 11 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N .アダプタタイプ B : SMA .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-Type N RS Pro の高品質同軸アダプタは、同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。これらのコネクタは業界標準のコンポーネントで構成されており、ラジオ及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .直角 .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグイン N ソケット .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタタイプ B : N ソケット .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = N型オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro BNC 50 Ω 同軸RS Pro 同軸コネクタで改良を続けています。ここでは、ミニチュア RG58 ケーブル用に特別に設計されたストレート BNC 同軸コネクタを紹介します。パネルやシャーシに取り付けるためのバッフルとねじ固定ナットが付いています。 このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、 BNC コネクタに代表される安全で便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮します。これらの同軸コネクタはどこで使用しますか.BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途の同軸ケーブルと併用します。ラジオやテレビの放送で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器でも使用できます。この BNC は圧着エンドで、圧着工具を使用してコネクタを適切な同軸ケーブルに圧縮できます。特長と利点. BNC プラグ.ニッケルめっきストレートボディ.ニッケルめっきコンタクトを備えた黄銅.ヘビーデューティな構造品質.終端:圧着.性別:男性.インピーダンス: 50 Ω.動作周波数: 4 GHz互換性のある圧着工具. BNC 、 TNC 、 N タイプコネクタ用 RS Pro 圧着工具: RS 品番 (: 683-1627) : 683-1627用途.アンテナ接続.ケーブルモデム. 通信. 医療機器. SATCOM. CCTV同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG58バルクヘッド = なし表面処理:本体 = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
7日以内出荷

RS Pro BNC 75 Ω 同軸RS Pro 同軸コネクタは性能を向上させています。ここでは、 RG58 ケーブル用に設計されたこの BNC 同軸コネクタを発売します。このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、 BNC コネクタに代表される安全で便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮します。これらの同軸コネクタはどこで使用しますか.BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途の同軸ケーブルと併用します。ラジオやテレビの放送で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器でも使用できます。この BNC は圧着エンドで、圧着工具を使用してコネクタを適切な同軸ケーブルに圧縮できます。特長と利点. BNC プラグ .ニッケルめっきストレートボディ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .ヘビーデューティな構造品質 .終端:圧着 .性別:男性 .インピーダンス: 75 Ω .動作周波数: 4 GHz互換性のある圧着工具. BNC 、 TNC 、 N タイプコネクタ用 RS Pro 圧着工具: RS 品番 (: 683-1627) : 683-1627用途.アンテナ接続 .ケーブルモデム . 通信 . 医療機器 . SATCOM . CCTV同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG58表面処理:本体 = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
7日以内出荷