大きな文字で見やすいデジタル時計を搭載。キューブ型の省スペース設計。めざまし・おやすみタイマーっ機能。ワイドFM対応。
表示窓の明るさ調節が可能。 家庭用電源のみで使用可能。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数FM:76MHz-108MHz、AM:530kHz-1605kHz
付属品リチウム電池(CR2032)×1
消費電力(W)5
電源家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×102×101
スピーカー出力(mW)100
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)66
Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます
Bluetooth Ver.5.0
見やすいLED表示
LED輝度4段切替
AM/FM各20局プリセット登録
アラーム2系統
スヌーズ&スリープ機能付き
AUX外部音声入力端子
ワイドFM対応
取扱説明書(5.1MB)
受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ)
電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
定格消費電力(W)4.4
最大出力(W)実用:0.8
スピーカー口径約36mm(8Ω)×1
再生周波数帯域(Hz)60~18000
接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず)
質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず)
精度時計:月差約±45秒
付属品保証書付取扱説明書
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
対応プロファイルA2DP、AVRCP
通信距離(m)見通し最大約10(Class2)
使用周波数(GHz)2.402~2.480
変調方式GFSK
対応コーデックSBC
伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)
仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
明るさ重視のホワイトLEDの大きな文字盤視が認性抜群のクロックラジオです。
ボディカラーもホワイトで、シンプルなデザインながら目を引く仕上がり。
目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。
お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85
質量(g)約400
電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)
表示12時間表示
機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー
出力(mW)約400
消費電力(W)約3.5
色(本体)ホワイト
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
目覚まし時計とCDラジオがドッキングしたCDクロックラジオ。
目覚ましアラームはCDまたはラジオまたはブザーから選べます。
日本語のボタンや時計表記なので、どなたにも使いやすく時計表示は12時間、24時間表示どちらでも選べます。
CDの再生はリピート、プログラム、ランダム再生が出来、ラジオもAM/FMの他FMワイドバンドにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×166.5×75
質量(kg)約1.1
電源(V)AC100
機能【目覚まし】スリープタイマー(10~90分)・スヌーズ・デュアルアラーム、【CD】CD-R/RW再生可能・リピート(1曲・全曲)・プログラム(2曲)・ランダム再生、【ラジオ】FMワイドバンド対応・デジタルチューナー搭載・プリセットメモリー
付属品取扱説明書
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
スマートフォンへの充電にも対応
生活防水仕様の手回し充電つき防災クロック新登場
機能スヌーズ(電子音のみ)、文字板ライト、AM/FMラジオ(モノラル・自動選局)、音量調節(ラジオ)、「ラジオ」と「電子音」の切替式アラーム、イヤホンジャック、手動発電機(ダイナモ)、携帯電話/スマートフォン充電機能(携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧はこちら)、懐中電灯ライト(白色LED)、非常用ブザー、ステップ秒針
付属品充電用コード(USBMicroB型プラグ)、充電用アダプター(USB/au/Docomo/SoftBank)、USBコネクター
材質プラスチック枠薄グレー
質量(g)乾電池不使用時:590
表示方式アナログ
寸法(cm)154×170×67
保護等級IP×4(JIS保護等級4)相当
電池アルカリ乾電池単3形×3個、USB、手動発電機、ACアダプターZZ262A(別売)
アラーム○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
使用電源単3電池×3本(電池別売)
トラスコ品番436-1326
材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック
質量(g)460
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品ストラップ
質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)
電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式PLLデジタル同調
スピーカー直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリーリチウムイオン
アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子AUX IN
適合バッテリーA-48692
質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトなボディに36mmのパワフルツインスピーカーを搭載!カセットは録音機能付きで外部入力やラジオ番組の録音ができます。オートリバース再生もできるのでおけいこにも最適です。電池交換の時期が一目でわかるお知らせ表示付き。くっきり表示パネル&ラジオ目覚ましアラーム機能付きデジタル時計搭載。FMワイドバンド対応です。
その他録音用マイク搭載、電池交換お知らせランプ
付属品両耳イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書
材質本体:ABS、アンテナ:スチール
質量(g)266
電源単3乾電池×2(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×39×85
機能カセットプレーヤー:再生・録音(モノラル)・巻き戻し・早送り・停止、再生時オートリバース機能・録音・再生時オートストップ機能
電池寿命(時間)カセット連続使用約3時間(マンガン使用時)
スピーカー36mmスピーカー×2
端子イヤホン端子、DC3V端子
周波数帯域(AM)(kHz)530~1600
周波数帯域(FM)(MHz)76~108(FMワイドバンド対応)モノラル
1台
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
高感度DSPデジタルチューニングでかんたん選局、感度良好
AM20局/FM30局プリセット機能付き
見やすいデジタル表示
アラーム2系統、それぞれ電子音とラジオから選択できます
スヌーズ機能付き
スリープタイマー機能付き
家庭用AC電源専用
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)約415(時計バックアップ用乾電池を除く)
電源AC100V 50/60Hz 3W、時計バックアップ用乾電池:DC3V 単3形乾電池×2本(別売)
精度時計:月差約±30秒
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×85.5×92(突起物含まず)
受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応)
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ワイヤーアンテナ
取扱説明書(2.66MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
オレンジLEDと大きな文字盤で視認性抜群のクロックラジオです。目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。
お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85
質量(g)約400
電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)
表示12時間表示
機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー
出力(mW)約400
消費電力(W)約3.5
色(本体)ブラック
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz
電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)
質量(g)約178(電池除く)
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32
スピーカー25Ω 0.5W
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
スマートフォン・携帯電話に充電できます。非常時に対応できる2つの充電方法を採用しました。災害時に便利な、ワイドFM、懐中電灯を搭載しました。身近に置いていただける様に、目覚まし機能を付けました。家庭用電源やパソコンなどからも充電できますので、普段はラジオとしてもご使用できます。(USB外部電源入力)。※USB充電ケーブルは同梱されていません。
用途災害時にスマートフォン・携帯電話の充電器として。夜間避難時のライトとして。普段使いのラジオとして。目覚まし時計として。(アラームをラジオにできます)
トラスコ品番659-8216
材質プラスチック
幅(mm)179
高さ(mm)152
奥行(mm)68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)146×62×78
質量(g)300
全光束(Lm)80
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池リチウムイオン電池
入力端子USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)2850
出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造IPX3
光色昼光色
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質プラスチック
寸法(mm)95×93×52
質量(g)110
種類置時計
表示方式デジタル
電池単4形アルカリ乾電池2本
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。
赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。
大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz
付属品電源コード×1
色ブラック
質量(g)約860(電池含む)
電源単3形乾電池×3、家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62
スピーカー出力(mW)640
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)100
入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
デジタル表示色35色選定できるクロック
用途店頭ディスプレイ等に
機能電波受信/日付表示/ダブルアラーム/カラー文字表示(35色)/明るさ切替3段階
表示方式アナログ
寸法(mm)176×82×38
種別電波時計
材質ABS樹脂
質量(g)215
電源ACアダプター・バックアップ用電池CR2032個×1個付属
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。
色シルバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×209×108(突起部含まず)
質量(kg)約1.3(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)11
機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)8×2(スピーカー)
入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)1+1
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリーリチウムイオン
電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74
入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力2W×2個
質量(kg)0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連キーワード