高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ
ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。
受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。
受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。
スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』
寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5)
出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立)
電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの
受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHz
アンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可)
関連資料(5.2MB)
動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ラジオ進化の歴史を振り返る!CQ ham radio連動企画
作って合点!ラジオのしくみ No.2 ストレート・ラジオ キット
受信した周波数のまま増幅・復調するトランジスタラジオの基本形!ラジオの基本を知るには欠かせないキットです。
少ない部品点数で組立初心者も安心!!ストレート・ラジオ専用ICを採用!
Web記事で作れる!
仕様重さ:約70g(電池を除く) 別途ご用意:ダイナミック・イヤホン /半田ごて一式/ニッパー/ドリル
サイズW70xH90xD24mm(突起部含まず)
出力ダイナミック・イヤホン(別売)
電源単三乾電池x1(別売り)
生産国Made in Japan
電池寿命約500時間(アルカリ電池の場合およそ2000mAH/4mA)
梱包内容キット部品一式/部品表
受信周波数535KHz~1605KHz
アンテナバーアンテナ
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
受信方式ストレート方式
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)
使用電池単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz
電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)
質量(g)約178(電池除く)
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32
スピーカー25Ω 0.5W
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
入力部に真空管、出力部にデジタルアンプを使用することで、音の滑らかさと力強さを兼ね備えたキュートでコンパクトな真空管ハイブリッドアンプです。USB-DACを内蔵し、パソコンに保存されたデジタルソースを真空管のもつ温かく潤いのあるサウンドでお楽しみいただけます。
コンパクトながらもスタイリッシュで安定感のある一辺88ミリのキューブ型デザインを採用。タテでもヨコでもお好みの向きに設置でき、様々な生活空間にピッタリとなじみます。
真空管式入力バッファー+D級スピーカーアンプ(AB級ヘッドホンアンプ内蔵)によるハイブリッドアンプ構成
アンプICに内蔵されたDC制御式電子ボリュームを採用、小音量時に問題となる左右の音量偏差が非常に小さくなっています。
ヘッドホン出力付き
PC接続用USB-DAC内蔵
本体電源のON/OFFをUSB(PC)電源に連動/非連動を選択可能
手作り感を味わえる組み立て式。ハンダ付けは不要で、ラジオペンチなどで簡単に組立ができます。(六角レンチ付属)
種類その他
仕様(使用真空管)12AU7(ECC82)×1、(残留ノイズ)120μV(IEC,6Ω負荷時)、(USB-DAC)32kHz/44.1kHz/48kHz(16bit)/WindowsXP以降、MacOSX以降に対応
質量(g)本体/約790、ACアダプター/約300(ACコード含む)
周波数特性20Hz-25kHz(-3dB,6Ω負荷時)
出力端子[SPEAKERS]金メッキ仕様バインディングターミナル(バナナプラグ使用可)[PHONES]3.5mmステレオ(3極)ミニジャック
寸法(mm)88×90×117(突起部含む)、88×88×88(筐体のみ)
消費電流(mA)[無信号時]200、[定格出力時]2000
定格出力[スピーカー出力]6Ω負荷時8.2W+8.2W、8Ω負荷時6.5W+6.5W[ヘッドホン出力]16Ω負荷時8mW+8mW
電源電圧(V)[アンプ本体]DC12、[付属ACアダプター]AC100-240対応
入力端子[INPUT-1]3.5mmステレオミニジャック(フロントパネル側)、[INPUT-2]RCAジャック(リアパネル側)、[USB-DAC]USBmini-Bコネクタ(リアパネル側)
定格入力[INPUT-1]170mV[INPUT-2]470mV
再生紙使用マーク適合
1個
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×2本(付属)
トラスコ品番397-5983
材質ABS樹脂
質量(g)132
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×28
機能FM/AMラジオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリーリチウムイオン
アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子AUX IN
適合バッテリーA-48692
質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ラズパイ上で動作するインターネットラジオをPICマイコンで制御するラジオ制御ボードです。
制御ボードが付属の赤外線リモコンから送られた信号を制御し局送り信号や音量調整などをGPIO経由でラズパイに通知します。
また20文字4桁表示可能な大型の液晶ディスプレイを持ちラジオ局情報と曲名を表示可能です。
制御ボードはラジオ局情報と曲名をシリアル通信で送信PICマイコンとGPIOのシリアル通信が学べます!
仕様赤外線受信
付属品部品表×1部/フラットケーブル40Pin×1本/赤外線リモコン×1個
出力(LED)2点
電源RaspberryPiより給電
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
本体質量(g)約120
対応OSRaspbian
表示20文字×4行
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×23(突起部除く)
動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
スイッチ数3
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
種類工作キット
材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)19
取付穴径(Φmm)185
付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
工場メンテナンス・保守サービスに最適のツールキット。セット内容(61点):。マイクロニッパー125mm、 斜ニッパー(穴付)150mm、 ミニチュアラジオペンチ125mm、 ラジオペンチ150mm、 電工ペンチ150mm、 コンビネーションプライヤー150mm、 ウォーターポンププライヤー250mm、 コードプライヤー、 ピンセットAA、 ロックホルダー150mm、 キン切ハサミ115mm、 ドライバー(+)4本、(-)3本、 調整ドライバー150mm、
質量(kg)12
高さ(mm)165
縦(mm)315
横(mm)440
1セット
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
AMラジオ・ビニールコート・救急セットなどがセットになった帰宅困難者キットと最小限の保存食品セットを用意しておけば、一時的に避難所で過ごす場合でも徒歩で帰宅する時にも、あなたを守り、安心を与えてくれます。
セット内容防水ライト(試用電池付)、AMラジオ(試用電池付)、コンパクトワークセット(軍手・タオル各1)、簡単トイレセット(3枚)、サバイバルブランケット、防塵マスク(2個)、ポケットコート、救急セットDr・K(巾着型)、ちり紙、ポリ袋(10枚入)、ホイッスル、多機能ナイフ、サバイバル・ウォーク・マニュアル
質量(kg)約1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
暖められた面と周囲の気体との相互作用で生じる現象・ラジオメーター効果を利用し、太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより、羽根車が回転するガラス製の不思議なオブジェクト。回転するさまを眺めていると、ゆったりとした気分になり、癒やされます。
種類その他
使用方法太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより羽根車が回転します。※一般的なLEDライトや蛍光灯では赤外線量が弱く回転しません。高温の場所で長時間使用するとガラス球内部の温度が上昇し、回転が途中で止まる場合があります。その際は設置場所を変更してください。
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品ストラップ
質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)
電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式PLLデジタル同調
スピーカー直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
ラズパイ上で動作するインターネットラジオをPICマイコンで制御するラジオ制御ボードです。
制御ボードが付属の赤外線リモコンから送られた信号を制御し局送り信号や音量調整などをGPIO経由でラズパイに通知します。
また20文字4桁表示可能な大型の液晶ディスプレイを持ちラジオ局情報と曲名を表示可能です。
制御ボードはラジオ局情報と曲名をシリアル通信で送信PICマイコンとGPIOのシリアル通信が学べます!
仕様赤外線受信
付属品部品表×1部/保証書×1部/1×6L型ピンヘッダ×1個/フラットケーブル40Pin×1本/赤外線リモコン×1個
出力(LED)2点
電源RaspberryPiより給電
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
本体質量(g)約120
対応OSRaspbian
表示20文字×4行
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×23(突起部除く)
動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
スイッチ数3
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリーリチウムイオン
電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74
入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力2W×2個
質量(kg)0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。
パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。
ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。
電源パスコンと並列追加用パターンを準備。
主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。
タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類工作キット
スピーカー4Ω~8Ω
基板寸法(mm)68×82
消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時)
電源電圧(V)DC4.5~14
入力抵抗約47kΩ
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ベーシックラジオ付車に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
適合車種ミニ[H26/4~H30/5(3ドア)](XM12,XM15,XM20,XMJCW,XN15,XN20)、[H26/10~H30/5(5ドア)](XS12,XS15,XS20,XT15,XT20)
構成部品移設用キャップ、パネル、リング、移設用ブラケット、パネル固定用フック、コネクター(16P)、常時電源用コード、アンテナ変換アダプター、移設用カバー類、その他
適合メーカーBMWミニ
1個
¥48,750
税込¥53,625
9日以内出荷
ベーシックラジオ付車に、2DINサイズおよび1DIN+1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種ミニ[H26/4~H30/5(3ドア)](XM12,XM15,XM20,XMJCW,XN15,XN20)、[H26/4~H30/5(5ドア)](XS12,XS15,XS20,,XT15,XT20)
構成部品移設用キャップ、パネル、リング、移設用ブラケット、7インチ用パネル、パネル固定用フック、コネクター(16P)、常時電源用コード、アンテナ変換アダプター、移設用カバー類、その他
適合メーカーBMWミニ
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
日陰や曇り空でも発電可能な「CIGSフレキシブルソーラー搭載のバックパック」に「ポータブルラジオ」もしもに備える「防災グッズ7点入りポーチ」をセットにした防災キットです。腰への負担を減らす圧縮ショルダーストラップ採用、KYK防水ジッパーを採用し雨でも安心なバックパックは1000mAhの大容量モバイルバッテリーも搭載。災害シーンの備えだけでなくアウトドアやサイクリングなどでも活躍します。カバンに入るコンパクトな防災グッズポーチはカラビナ付きでバッグに引っ掛けて持ち運びもOK。LEDライト、アルミブランケット、ホイッスルなどもしもに備えるアイテムセットです。防災準備品として1台は欲しいポータブルラジオはスピーカー搭載でイヤホン無しでもOK。ワイドFM対応で災害時にも安心。
仕様ラジオ:AM/ワイドFM、電池式(単3×2・別売り)・防災セット:LEDライト(Φ15×59mm)、圧縮タオル(200×200mm)、アルミブランケット(700×1400mm)、ホイッスル(7×28×70mm)、カラビナ(49×23×6mm)、ポーチ(156×110×18mm)、マニュアル
寸法(mm)バックパック:幅440×奥行320×高さ170、ポーチ:幅110×奥行18×高さ156、ラジオ:幅100×奥行34×高さ67
質量(kg)バックパック:1.3
電力(W)8.5/5.5V
人数1人用
機能バックパック:バックルロック搭載、カード読み取り防止機能(RFIDブロック)、IPX4防水、パソコン保護機能、軽量素材、3Dサスペンション、調節可能胸部バックル、1000mAhモバイルバッテリー搭載
ソーラーパネル種類CIGS太陽電池(熱・衝撃に強く高耐久、軽量)
出力ポートUSB 5V1.2A
1セット
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
RS Pro VDE プライヤ 3 本セットです. RS Pro のこの優れた VDE 認定プライヤセットは、業務用や高度なユーザー向けに最適です。エルゴノミックハンドルと高品質構造が採用されたこのプライヤ 3 本セットには、最も一般的に必要な VDE プライヤが揃っています。 このプライヤセットは高品位スチール製で、寿命が長く信頼性が高くなっています。 キットの内容 カッター付き VDE ラジオ / 電話プライヤ、 200mm カッター付き VDE コンビネーションプライヤ 180 mm ピアノ線用 VDE 傾斜ニッパー 160 mm 特長と利点 スリップガード付きの 2 種類の材質で作られた快適なグリップハンドル VDE 認定工具は、厳しい健康や安全基準での作業に適しています エルゴノミックハンドル 用途 このプライヤセットは非常に汎用性が高く、専門家や愛好家に幅広い用途に適しています。VE の承認を受けたため、これらのプライヤは、宅内配線や機器の修理などの電子用途に最適です。 ニッパー - 多くの場合、ワイヤカッターと呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。この傾斜ニッパーは、銅、鉄、アルミ、さらにはスチールワイヤの切断に適しています ロングノーズプライヤ - ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれています。精密作業向けで、電気関連の作業から宝石加工まで、あらゆる用途に使用できます。 コンビネーションプライヤ - このフラットノーズプライヤは汎用用途に最適であるだけでなく、ワイヤの絶縁被覆を剥ける便利なカッターを内蔵しています。レバー比が高く、必要に応じて少し強いグリップ力を発揮します。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ペンチの種類 = カッター、 コンビネーションペンチ、 長鼻ペンチ個数 = 3材質 = 鉄全体長さ = 260 mm
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
RS Pro ニッケルめっきフランジ BNCRS Pro の BNC コネクタをご紹介します。このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、安全で便利なバヨネットカップリングシステムを特長としています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮し、テフロン絶縁により信頼性が向上しています。終端処理の場合、適切なケーブルとを使用するには、ピン端接続にはんだ付けする必要があります。この BNC コネクタを選択する理由RS Pro BNC コネクタは、同軸ケーブルを接続するカスタムユニットの修理又は作成を行う場合に最適なソリューションです。すばやく簡単に設置でき、コネクタは 4 つの固定穴で所定の位置に固定されます。BNC コネクタは、ラジオ、テレビ放送、医療及びテスト機器など、さまざまな RF 信号用途でカスタムパネル取り付けユニットで一般的に使用されています。特長と利点BNC メス同軸コネクタ 堅牢なフランジ バルクヘッド はんだピン終端方式 4 つの穴があるフランジ パネル取り付け仕様ボディめっき:ニッケル コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:金 テフロン絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz 動作電圧 :500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR: .1.5 動作寿命: 500 回よくある質問 Q : BNC コネクタを同軸ケーブルに接続する方法を教えてください。 A :この BNC ははんだピン終端を備えているため、適切なケーブルに接続するためのはんだ付けキットが必要です。用途BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途で使用されます。ラジオやテレビの放送用途で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器にも使用できます。アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 SATCOM CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = フランジマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
DSP FMラジオの音質アップパーツ!
「DSP FMラジオ:DS-RAD02(別売)」専用のオプション基板です。
取り付けることで、スピーカーボックスを形成しスピーカーの低、中音域の音質を向上させることができます。
吸音材も付いた本格仕様で、スピーカー2個分のセットです。
DS-RAD02の組立後でも取り付けできます。
寸法(mm)スピーカーボックス部 外形サイズ(1箱):約90×70×21.6/DSP FMラジオ キット(別売)を含めたサイズ:193.8×100.0×35.2
関連資料(1.9MB)
対応キットDSP FMラジオ キット / DS-RAD02
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
非常時のためにと、用意した防災グッズもクローゼットや収納棚の奥底に眠らせていては、ぱっと手に取り避難することができません。大切な人の命を守るものだからこそ、暮らしのなかの、よく目の付く場所に置いて、いつでも持ち出せるようにしておきたい。そんな思いからつくられたのが、防災袋& セット「SONAETE」です。日常の風景に自然に溶け込み、インテリアとし映えるデザイン性を重視。目的や用途にあわせて選べる、3つのラインナップをご用意しました。
関連キーワード