550件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg)500 材質(レバー部)スチール
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 破断強度(kg)1500 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 500 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57 破断強度(kg)2500 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。 2018年トラスコ掲載ページ6 1726
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ラチェット式だから締め付け作業が楽々です。最大外周5mまでのものに使用できます。ベルトタイプなので、いろいろな型にフィットします。
用途木工品の接着作業の固定。 タイプベルトタイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途ウィンドサーフィン・スキー板などの搬送に適しています 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェット式だから簡単楽々! 運搬時などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に アウトドアレジャー等の結束固定に
1パック(2個)
3,498 税込3,848
当日出荷

1個
3,888 税込4,277
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットベルト荷締機 SK11 動画あり
引き出すだけで長さの調節ができ、荷締作業が早く簡単に行えます。巻取はバネの力で自動に巻き取られます。使用後はベルトを本体に収納できます。
用途荷締め作業。
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

携帯性に優れたコンパクトサイズ、ラチェットバックルでしっかり固定できます。使用時や携帯時でも邪魔にならない携帯性に優れたコンパクトサイズです。ラチェットバックル式のため小型でもカムバックル式以上の締め付け具合で、緩まず確実な荷締めができます。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 バックルラチェットバックル
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。ラチェット機能を使用することによって、力の弱い方でも安全確実にタイダウンすることができます。
寸法(mm)25×5000 ブルー
1本
4,498 税込4,948
当日出荷


荷締め作業が簡単・確実に行えます。ラチェット式で、しっかりと荷締めが出来ます。エンドレスタイプです。結束用のためトラック用フックは付いていません。ベルト式の為積み荷をキズ付けません。
用途荷物の結束作業。 材質(ベルト)ポリエステル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。 ブルー 破断強度(kg)611 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッシングベルト Jフック モノタロウ 動画あり
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 材質(ベルト)ポリエステル 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RT-32JB 2pcs ラチェット式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。Jフック式です。
用途軽トラックの荷締作業・軽作業。 破断強度(kg)900 材質(ベルト)ポリエステル
1セット(2本組)
3,298 税込3,628
当日出荷

操作中に不意にフックが外れないカラビナ型フック&外れ防止ゴムストッパーの着いた荷締機です。カラビナ型フックはリングフック等から外れず確実に引っ掛けれるので、操作中にフックが外れる煩わしさから解放されます。外れ防止ゴムホルダーは軽トラックのロープフック等からフックを落とさず保持できるので、一人での作業も安心です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 仕様最大使用力(kg):1.5kN(152)、オープンフック(カラビナ型) ベルト幅(mm)25 全長(m)5.0(固定側0.5/調整側4.5 破断荷重(kg)6.0kN(611 バックルラチェットバックル
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。 仕様ワイドゴムグリップ、Jフック 破断強度(kg)2000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

RT-32EB 2pcs ラチェット式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷物の結束や軽作業に最適です。荷物の結束固定に使用します。結束用です。
用途荷物の結束や軽作業。 破断強度(kg)900 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,988 税込3,287
当日出荷

ラチェットバックル&オープンフックは耐食性に強いステンレス素材を採用しました。屋外での使用、水・潮風の影響を受けるシーンの使用に適しています。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 仕様最大使用力(kg):1.25kN(127)、オープンフック ベルト幅(mm)25 全長(m)4.5(固定側0.5/調整側4.0 破断荷重(kg)5.0kN(510 バックルラチェットバックル
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

RT-32LB 2pcs ラチェット式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。
用途軽トラックの荷締作業・軽作業。 破断強度(kg)900 材質(ベルト)ポリエステル
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい 。使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納
用途車やバイク等で運搬する荷物の固定に 。屋内・倉庫内の荷崩れ防止に 。トランク、カバンなどの開き防止に ベルト幅(mm)約25 ベルト長さ(m)約5 安全荷重(kg)約100 破断荷重(kg)約700
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい 。使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納
用途車やバイク等で運搬する荷物の固定に 。屋内・倉庫内の荷崩れ防止に 。トランク、カバンなどの開き防止に ベルト幅(mm)約25 ベルト長さ(m)約5 安全荷重(kg)約100 破断荷重(kg)約700
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、高品質のベルト生地を採用しています。ラチェットバックルは、指はさみ防止機能付きで、錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製です。5tタイプはシルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しています。最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。
仕様●ベルト・バックル強度:5t●ベルト巾:50mm●ベルト長さ:0.5M(固定側)/7M(調整側)●重量(1本あたり):2.1kg●端末タイプ:Jフック●材質:ポリエステル(ベルト)、スチール(バックル) アズワン品番65-8102-09
1本
5,290 税込5,819
33日以内出荷

。ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、高品質のベルト生地を採用しています。ラチェットバックルは、指はさみ防止機能付きで、錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製です。5tタイプはシルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しています。最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。
1本
5,790 税込6,369
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、高品質のベルト生地を採用しています。ラチェットバックルは、指はさみ防止機能付きで、錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製です。5tタイプはシルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しています。最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。
仕様●ベルト・バックル強度:5t●ベルト巾:50mm●ベルト長さ:1M(固定側)/3M(調整側)●重量(1本あたり):1.6kg●端末タイプ:ワンピース●材質:ポリエステル(ベルト)、スチール(バックル) アズワン品番65-8102-10
1本
4,990 税込5,489
6日以内出荷

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。
仕様ワイドハンドル 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)7840 アズワン品番65-1862-41 使用荷重(N)1470
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 動画あり
国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に 材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 規格JIS B 8850認証 最大使用荷重3.25kN 破断荷重(kN)13 最大使用荷重(kg)331
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。指はさみ防止機能付きの安全設計のラチェットバックルです。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。
1本
4,290 税込4,719
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定側・調整側の長さ表示入りコーナーパッドを採用しています。作業前に荷物に応じた長さ確認を容易に行えます。ベルト表面にPVCコーティングを施し、すべり滑らかに、摩擦を極力防ぎました。
用途運搬・輸送に。 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
1台
特価
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結合部にラチェットを採用し、強力簡単にベルト締める事が出来ます。ロープ先端はS字フック付。
仕様●重量:558g●全長:5m●ベルト幅:25mm●最大荷重:700kg アズワン品番68-4100-57
1個
特価
1,258 税込1,384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット式で締め付け簡単です。荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。
用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。 破断荷重(N)6860 耐荷重(N)980 ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチールバックル。
幅(mm)25 使用荷重(kg)181 ベルト長さ巻取側(m)4.2 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)0.1 ベルト厚(mm)0.8 フック内径(Φmm)25
1組(4本)
6,440 税込7,084
翌日出荷

ステンレス製によりサビに強いです。 ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止 仕様コーナープロテクター付、バックルシート付 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス 最大使用荷重(t)0.5
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)