ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。
薄型で軽量のため作業も楽です。
ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。
コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。
最大口開き(mm)28.6
全長(mm)207
トラスコ品番488-9720
材質(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼
質量(g)267
ラチェット機構あり
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ラチェット機構で便利
薄型・軽量で作業性抜群
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール
ラチェット機構あり
スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。
口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。
薄型、軽量で作業性抜群です。
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。
強度はJIS級。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。
材質特殊合金鋼
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
抜き差し不要の連続作業が可能です。ラチェット機構はレンチの抜き差しをする必要がなく連続作業が可能です。ラチェット機構が使えない場合は固定モードにすることで通常のモンキレンチとしての使用も可能です。
用途ボルト・ナットの締結作業。
材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:TPR
仕上クロームメッキ
1本
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
最大口開き(mm)35
全長(mm)260
トラスコ品番115-4084
材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:TPR樹脂
質量(g)450
先端厚さ(mm)9.7
ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ナットの締付けや緩め作業。
六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。
サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。
ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。
全長(mm)260
質量(g)470
実用トルクJIS試験トルク以上
開口幅(mm)最大34
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。
30°回転角のラチェット機能付き
ボルトを損傷しないための形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス
トラスコ品番207-5081
全長(mm)154
材質/仕上特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)132
口開き(mm)10~13
アズワン品番64-8322-75
スパナ厚さ(mm)10
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。
30°回転角のラチェット機能付き
ボルトを損傷しないための形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス
材質/仕上特殊合金鋼
全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
最大開口(mm)32
全長(mm)220
質量(g)290
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。30°回転角のラチェット機能付きです。ボルトを損傷しないための形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス
材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
連続作業に最適なラチェット機構採用のモンキレンチです。ラチェット機構で連続作業が可能です。薄型、軽量で作業性抜群です。短小のポケットサイズです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ボルト・ナットの締め付けや緩め作業。
仕様ラチェット機構
最大開口(mm)36
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質炭素鋼
他社のラチェットモンキーをすべて改良した究極のラチェットモンキー
連続作業が可能なラチェット方式
ラチェット機能ON/OFFスイッチ付き
アゴ部には便利な目盛付き
独自のラチェット機構でウォームが浮き上がりません
グリップ力のあるウォームで素早い締め付けが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。
軽量でワイドタイプ、目盛付です。
メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。
材質炭素鋼
高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。
口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質クロムバナジウム鋼
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。吊下げ穴付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。
用途電気工事、機械・設備メンテナンス。
材質特殊工具鋼
ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。30°回転角のラチェット機能付きです。ボルトを損傷しないための形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス
トラスコ品番249-4334
セット内容020099・020100・020103・020101
全長(mm)265
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)981
最大口開き(mm)19
口開き(mm)7~19
1セット(4本)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
よく使う4サイズのセットです。開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。持ち運びと収納に便利なポーチ付です。
用途電気工事、機械・設備メンテナンス。
付属品ポーチ
トラスコ品番469-7236
セット内容020150、020151、020152、020153
材質特殊工具鋼
全長(mm)119~226
最大口開き(mm)10~19
セット数4本
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
ファインモンキー レンチは、ボルト・ナットの締め付け作業に最適なモンキーレンチです。これ1本で2役(メガネレンチ機能付)です。サイズが分かるメモリ付きで軽量・ワイドタイプ・滑りにくいグリップ採用しています。
用途ボルト・ナットの締め付け作業、DIYや修理作業などに。
ジョー部分の厚み2mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。全長120mmのコンパクト設計。
用途>キャスターの取り替えやダブルナットに。
材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂
色スモーク
質量(g)87
呼び寸法(mm)120
コード4347632
最大開口(mm)24
アズワン品番64-5132-49
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。
水濡れ、摩擦に強いコーティング素材です。
用途モンキーレンチの収納。
材質ポリエステル
適合ベルト幅(mm)60
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アゴ部分を外して逆向けに取り付けることで、パイプレンチとしても使用可能。ハンドルには17mmのラチェットレンチ、13mm/10mmのメガネレンチ付。
用途アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチ。電気工事や設備工事、足場の組み立てや撤去の際のボルトの脱着にお使い頂けます。
仕様パイプレンチ・ラチェットレンチ(17mm)・蝶ネジ回し・メガネレンチ(10mm・13mm)
材質特殊鋼
全長(mm)220
色ブラック・ゴールド
質量(g)305
最大開口(mm)38
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質(本体)特殊合金鋼
種類デジタル形
精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3
ヘッド形状モンキ形/ラチェット形
主な用途車両整備や各種機械
負荷方向左右
縦にポケットが2つ付いており、モンキーレンチとパイプレンチをそれぞれ収納できます。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。
材質フルグレインレザー
質量(g)226.5
寸法(幅W×高さH)(mm)76×267
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%
口開き~42mmまで使える超ワイド開口。
頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。
作業に便利な13mm・17mmメガネレンチ付です。
落下防止コード取り付け穴付き。
全長(mm)260
対辺寸法(mm)3~42
最大口開き(mm)42
アズワン品番65-1937-21
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
口開き~42mmまで使える超ワイド開口。
頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。
作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。
落下防止コード取り付け穴付き。
全長(mm)260
対辺寸法(mm)3~42
最大口開き(mm)42
アズワン品番65-1937-22
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
モンキーレンチ、ラチェットレンチを2段で収納。
ハトメ穴付き 安全コードを装着できるハトメ穴が1か所あります。
頑丈な台曲がり仕様。型押タイプで、形状をキープ。
日本製。
材質【生地】牛黒床皮【金具】スチールメッキ
質量(g)130
サイズ(cm)24×7.5×4
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに
仕様各所6点溶接
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×175
最大開口(mm)(ゲート部)25
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRH3-B、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BK
トラスコ品番363-8320
セット内容オフセットドライバー(差込角6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角6.35、全長80mm)、マグネットホルダー(差込角6.35、全長60mm)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ200mm、ラチェットハンドル(差込角9.5、全長190mm)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ170mm、万能ラジオペンチ150mm、ツールロール
セット商品数21
ケース色ブラック
ケース寸法(mm)670×20×355
1セット(21個)
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ