アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
キャスタータイプアングル式キャスター
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン
種別デザインキャスター
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
ご購入後でも、あと付けが可能なキャスターキットです。
アズワン品番62-6615-05
1セット
¥16,400
税込¥18,040
9日以内出荷
お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
設置場所が決まったら、固定できるストッパー付きです。
軸部分にベアリングを使用しています。
材質ゴム、金属部:スチール
耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたり
ポール径(Φmm)25
家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式平行キャスター
車輪幅(mm)20
寸法L(mm)17.5
寸法d(mm)57.3
寸法X(mm)58.3
ストッパーなし
寸法A(Φmm)61
偏芯E(mm)11.7
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ通し穴式キャスター
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質(車輪)6ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
トラスコ品番507-3103
適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH
質量(g)260
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥57~
税込¥63~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
材質(車輪)6ナイロン
色黒
ボルト長さ(mm)15
車輪タイプ双輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
材質ナイロン樹脂、スチール
耐荷重(kg)300(静止時)、50(走行移動時)
コーティングスチール:亜鉛メッキ
高さ(cm)6.8
ポール径(Φmm)25
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車
型式LTF型
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
A4ファイルなどを足元に収納できる後付けタイプの足元棚です。
仕様棚板1枚・18mmピッチ可動
材質スチール・粉体塗装(ホワイト)
ピッチ(mm)18
耐荷重(kg)30kg(均等荷重)
キャスターなし
最大積載量(kg)30(均等荷重)
有効寸法(奥行)(mm)200
棚板有効寸法(mm)奥行200
軽量かつ耐荷重にも優れた4段式の樹脂製ラックです。
支柱部分をラックに差し込むだけで簡単に組み立てが出来ます。
キャスターも付いており、組み立て後の移動も可能です。
ラック部分には、POPボードやプライスカードを差し込めるようになっており、商品訴求もしやすくなっています。
耐荷重(kg)60(1段15)
材質本体:PP(ポリプロピレン)樹脂成型
キャスター双輪キャスター×4個(うち2個ストッパー付)
軽量かつ耐荷重にも優れた4段式の正方形型の樹脂製ラックです。
支柱部分をラックに差し込むだけで簡単に組み立てが出来ます。
キャスターも付いており、組み立て後の移動も可能です。
ラック部分には、POPボードやプライスカードを差し込めるようになっており、また正方形型なので縦・横どちらからでも商品訴求ができます。
キャスター双輪キャスター×4個(うち2個ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×1030
材質本体:PP(ポリプロピレン)樹脂成型
耐荷重(kg)60(1段15)
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
軽量かつ耐荷重にも優れた4段式の円形の樹脂製ラックです。
支柱部分をラックに差し込むだけで簡単に組み立てが出来ます。
キャスターも付いており、組み立て後の移動も可能です。
ラック部分には、POPボードやプライスカードを差し込めるようになっており、円形なのでどの角度からも商品訴求ができます。
材質本体:PS(ポリスチレン)樹脂成型
耐荷重(kg)60(1段15)
キャスター双輪キャスター×4個(うち2個ストッパー付)
外径×高さH(Φmm×mm)400×900
1台
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
【商品特徴】省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。上段ハンガーパイプは高さ147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段) カンタンに取り外せる下段ハンガー、後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプは高さ91~182cmの間で高さ調節ができます。
用途【特記】樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
寸法(mm)バー内寸:幅1175、上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6
材質/仕上スチール/クロームメッキ 焼付塗装
質量(kg)8.5
耐荷重(kg)80/全体、40/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)129×45×150~213
省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。 10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。 上段ハンガーパイプはH147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段)外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。 カンタンに取り外せる下段ハンガー。後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプはH91~182cmの間で高さ調節ができます。
用途樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
種別幅90cmタイプ
材質スチール製 クロームメッキ 焼付塗装
質量(kg)7.5
直径(Φmm)上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6
耐荷重(kg/段)40
幅(cm)バー内寸:87.5
耐荷重(kg)全体:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×45×150~213
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)
適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用
質量(kg)2
タイププレート式
適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状自在車
型式420A自在車
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
適合ULRT型、CLM型
トラスコ品番240-9607
荷台寸法(幅)(mm)470
特性帯電防止
荷台寸法(奥行)(mm)500
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ウッドシェルフ専用の後付けできるキャスター付きワゴン。本体幅85.5/65cm用。耐荷重30kgのしっかり設計。2Lのペットボトルが最大15本収納可能。カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート。小分けの収納ケースも入りやすい奥行き。正面から目立ちにくい隠しキャスター。リビングや寝室で衣類、小物収納としても活躍
用途ウッドシェルフ専用ワゴン+コの字バーセット。ワゴン 隠す収納 ストック収納 ペットボトル ウッドシェルフ ラック シェルフ 棚 収納
材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
耐荷重(kg)30
高さ(cm)31.5
組立時間約40-60分
奥行き(cm)37
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。『今のベッドに収納棚を増設』今使っているベッドに後付けすることができ、天板昇降機能やキャスターを備えた実用的なヘッドボード(宮棚)です。枕もとで行方不明になりがちなスマホやリモコン、眼鏡などを置く棚としてはもちろん、寝具を収納したり、お気に入りのぬいぐるみを並べたりなど、ベッドと壁の隙間をストックスペースとして活用できます。【キャスター付きだから引き出して使える】一般的なヘッドボード(宮棚)の多くは、キャスターがついていないため奥の方に収納したものが取り出しにくいという問題がありました。バウヒュッテのヘッドボードは、キャスター付きで移動もラクラク。収納物をスムーズに出し入れすることができます。【衣類やストック収納に】パジャマやシーツなどの寝具、ティッシュや水などのストック、デバイスの空箱など、かさばるアイテムもすっきり収納できます。
材質メッシュカゴ、ポール:スチール、天板:MDF
耐荷重(kg)天板:20未満、メッシュ棚板:各15未満
表面処理メッシュカゴ、ポール:エポキシ粉体塗装
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどに
トラスコ品番108-0893
材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール
車輪径(Φmm)52
質量(g)120
車輪幅(mm)48(ストッパーなし)
取付高(mm)76
耐荷重40daN
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
LFS-760(30L)とLFS-761(45L)はどちらも『スタッキング』が可能なので、上下でゴミを分別するのにとっても便利です。内側にはバネが付いているので、ゴミを捨てた後はピタっと蓋が閉まります。上蓋の内側に『フラップロック』が付いているので、「カチッ」と音がするまで蓋を押し上げればそのままロックされる仕様になっています。底面には『ミニキャスター』が付いているので、ゴミを出す時などコロコロと本体を動かすことができます。ミニキャスターは”縦方向”にも”横方向”にも取り付ける事が可能なので、置き場所に合わせて使いやすく変えることができて便利です。トラッシュカンに必須な『袋止め』はもちろん標準装備しています。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×45×67
フタの種類スイング式
収納自在な上開き冷凍庫 60L
Non-Flon ノンフロン R 600 α ガス使用
便利なアミカゴ式バスケット
省スペースな空間で調理をサポート
霜取り作業 はスムーズに後 面 より 水抜き
キャスター ・ローラー (固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を 前後 に移動可能! 左右 には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)
高さ(mm)825
奥行(mm)575
間口(mm)405
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約 1.9 ビニルキャップタイヤ コード
定格消費電力(W)電動機:65/70
本体質量(kg)約23
運転音(dB)24
冷媒R 600a 35 g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:145/145
定格内容積(L)60
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
安心の日本製で、おしゃれなデザインと共に、品質面もしっかりしているので安心です。トラッシュカンの蓋部分は『フラップ』タイプです。内側にはバネが付いているので、ゴミを捨てた後はピタっと蓋が閉まります。上蓋の内側に『フラップロック』が付いているので、「カチッ」と音がするまで蓋を押し上げればそのままロックされる仕様になっています。底面には『ミニキャスター』が付いているので、ゴミを出す時などコロコロと本体を動かすことができます。ミニキャスターは”縦方向”にも”横方向”にも取り付ける事が可能なので、置き場所に合わせて使いやすく変えることができて便利です。トラッシュカンに必須な『袋止め』はもちろん標準装備しています。真ん中から手前側と奥側それぞれに可動する袋止めタイプなので、ゴミ袋を付け替える時に袋止めがあっちこっちに”遊ぶ”事がなく、手間無く簡単に付け替えられます。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×45×51
フタの種類スイング式
シンプルで機能的なワークデスク天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。
天板奥に配線用キャップがあり、壁付けや対面レイアウトに対応しています。
別売りで上置き棚などがシリーズでございます。
組み立て後は底のレベルアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
総耐荷重(kg)50
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。人をダメにするベッド専用デスクベッドの足元にPCモニターを設置できるゲーミングデスクです。使用しているベッドに合わせて、天板の高さを調節できます。コンセプト【お布団から抜け出せない、全ての廃ゲーマーに捧ぐ。】「ベッドから出たくない」「お布団に引きこもって、丸一日ゲームだけしていたい」そんな廃ゲーマー達の願いを叶えるドリームベッドが構築できる、ベッド専用ゲーミングデスクです。足元にPCを常設して一日中ゲームを楽しんだり、特製の「カップ麺ホルダー」を活用してベッドに居ながらにして小腹を満たすことも可能です。バウヒュッテのベッド家具シリーズでは「ベッドの上で生活を完結させる」というコンセプトを追求していきます。ベッドで寝ながらゲームしようベッドの足元にPCモニターを設置することができます。デュアルモニターにも対応するサイズ設計です。※デスクトップPCを設置する際は、転倒・落下にご注意ください。※天板の奥側に荷重が偏ると、後方へデスクが転倒する可能性があります。ベッドと壁の間に挟むようにして、壁際にデスクを設置することを推奨します。ベッドの上で生活しようベッドでの生活を豊かにするためには、「食」の充実も欠かせません。食べかけのカップ麺も安定して置くことができる、専用のホルダーを付属しました。別売りの「エナジーワゴン」「ハンガーラックテーブル(開発中)」などをベッド周りに追加すれば、さらに居住性を高めることが可能です。高さ調節(昇降機能)天板は、58.5~85cm(26.5cm幅)の範囲で昇降可能。使用しているベッドの高さや環境に合わせて、使いやすい高さに設定できます。足元で邪魔にならないベッドの足元に常設することを想定したコの字形状。就寝(寝姿勢)時も足がぶつかりにくい設計です。スタイル別の活用方ベッドの上でくつろぎながら、お好みのスタイルでゲームをすることが可能です。ベッドに腰掛けて・クッション(ゲーミングソファ)にもたれて・ごろごろ寝転んでカップ麺ホルダークランプ式で後付けできる、カップ麺ホルダーが付属。食べかけのカップ麺を、最大2個まで設置可能。倒して布団にこぼすリスクに怯えることなく、しっかり腹ごしらえできます。ハンギングバー別売のヘッドホンハンガー、S字フックなどを引っ掛けることができます。ヘッドホンハンガーにゴミ袋を掛けるのもおすすめ。高さメモリ高さが調整しやすい目盛り付き。左右を水平に昇降できます。クロスバーデスクの横揺れを抑えるため、背面にクロスバーを取り付けています。アジャスター脚部底部に、安定した設置を可能にするアジャスターが付属。※転倒リスクを考慮し、本製品にキャスターは付属しません。ベッドの足元に固定してください。補強フレーム天板裏に、横揺れを抑える補強フレームを採用。足元で邪魔にならないよう配置しています。パンチングプレート磁石や結束バンドを用いて、電源タップなどを固定可能です。シングルベッドサイズシングルベッドの脚部に干渉することなく設置できます。※事前にベッドのフレームサイズをご確認ください。
幅(mm)1200
質量(kg)13.8
色ブラック
高さ(mm)635(635-900)
奥行(mm)500
耐荷重(kg)40未満
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カップホルダー:216×146×70
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミングチェアライト G-510『コスパに優れた 学生向けゲーミングチェア』コスパ重視のエントリーモデルです。クッション性を強化した低座面チェアが、快適&安定した座り心地を実現します。よりクッション性がUPした、ゲーミングチェアのエントリーモデル学生ゲーマーに人気の「RS-200RR」が、クッション性を強化して生まれ変わりました。座部クッションを+75mm分厚くし、背もたれ上部にもウレタンを追加。お尻と背中が痛くなりにくい仕様です。上位モデルと同等クラスの快適な座り心地ながら、その他の機能性を必要最低限に絞ることで、高いコストパフォーマンスを実現しています。学生ゲーマーにおすすめのライトモデルとは一般的な高性能ゲーミングチェアの約1/3程度の価格で、学生ゲーマーでも購入しやすい、コスパに優れたエントリーモデルです。上位クラスと同等のシートクッション+大型ランバーサポートにより、本格ゲーミングチェアに迫る座り心地を実現しています。高密度モールドウレタンクッション上位版ゲーミングチェアと同等の高密度モールドウレタンシートを採用しています。クッションの厚みを従来モデルより+75mmアップすることで、より快適な座り心地に進化しました。低座面設計従来モデルから座面高を-10mm低くし、学生や女性など小柄なゲーマーでも座りやすいよう配慮しました。足の裏をしっかりと床につけて、ゲームに集中できます。推奨身長は大型ランバーサポート腰を広い面で支える、大型クッションが付属。背中の自然なS字カーブをキープし、正しいゲーム姿勢をサポートします。通気性&耐久性に配慮蒸れやすい背もたれには通気性が高いメッシュ生地を、耐久性が求められるシートにはファブリックを採用。使い勝手を考慮して、2種類の素材を使い分けています。背部クッション背もたれの肩が当たる部分に、厚さ20mmのクッションを追加しています。フレームの硬さを感じることなく、リラックスして後傾姿勢をとることが可能です。コンパクト取り回ししやすい小さめ設計で、狭いスペースにも圧迫感なく設置できます。自室での使用や、オフィスへの一括導入など、大型ゲーミングチェアでは難しいケースにも対応可能です。 キャスタースムーズな回転で、チェアの移動もらくらく。ロッキングゆりかごのようにシートを傾けることができる、オン/オフ切替式のロッキング機能を搭載しています。※ロッキング機能の詳しい使い方は取扱説明書をご確認ください。アームレストが後付けできる座部裏には、別売りのアームレスが取り付けられるネジ穴を配備。好みに応じて肘掛けを追加できます。 ゲーミングデスクの作り方ゲーミング家具を自由に組み合わせて、自分だけのデスク秘密基地を構築しましょう。勉強机に快適な座り心地が、集中力の維持をサポート。勉強机との相性も抜群な一脚です。アケコン・ギターのプレイ時に肘掛けがなく、腕周りスッキリ。アケコンユーザーやギター奏者のチェアとしてもおすすめです。ゲーミングチェアシリーズ。G-130テレワークに最適な、仕事環境にマッチするメッシュタイプのゲーミングチェアです。長時間座っていてもお尻が痛くなりにくいクッション性を確保しつつ、コンパクト&シンプルな一脚に仕上げました。RS-600大きすぎず小さすぎない、程よいサイズ感のミドルバックゲーミングチェアです。シンプルなデザイン&機能性でコスパにも優れ、テレワークやオフィス環境などビジネスユースにも適しています。G-570 昇降幅12cmのロングストロークシリンダーを採用した、ポケットコイル内蔵ゲーミングチェアです。2m超えの高身長にまで広く対応し、大柄なゲーマーでもゆったりと座ることができます。オプション製品 ゲーミングデスク BHD-800CM/1000M/1200M身長やプレイスタイルに合わせて天板の高さが調節できる、昇降式デスクです。チェアだけでなく、デスクも自分にあった高さのものを選びましょう。ゲーミング座布団 BC-100Gゲーミングチェアの座面にぴったり収まる専用クッションです。座布団の厚み分、座面の高さを底上げすることができるので、高身長ゲーマーにおすすめです。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、脚部・キャスター:ナイロン、座受金属部・ガスシリンダー:金属(スチール
幅(mm)650
質量(kg)14.2
高さ(mm)870-925
奥行(mm)715
耐荷重(kg)約100
キャスターあり
張地ポリエステル
肘掛なし
表面処理座受金属部:アクリル樹脂粉体塗装
適応身長(cm)154~177(座部クッションの沈み込みを考慮したうえで算出しています。)
座高(mm)395-450
素材メッシュ、ファブリック
材質(クッション)ウレタンフォーム
ランバーサポートあり
ヘッドレストなし
関連キーワード