棚段数(段)3
高さ(mm)745
組立時間1人30分
ホコリがたまらない網棚タイプ。ソフトハンマーで組立簡単。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
段数4
耐荷重(kg/段)200
高さ(mm)1800
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
段数4
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
グリーン購入法適合
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875
奥行(mm)450
高さ(mm)1200
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)100
トラスコ品番301-8326
種別組立式
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)20.44
ピッチ(mm)(棚板調整)50
最大積載量(kg)1000
組立時間2人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1202
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3
材質SUS430
高さ(mm)1800
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
棚段数(段)3
組立時間1人30分
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
上板から下板までの高さ(mm)510
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)1200
奥行(mm)450
高さ(mm)1200
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)250
トラスコ品番299-6499
種別組立式
質量(kg)30.0
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)1000
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人40分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×1228
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
上・下段とも棚の高さは無段階に調節できます!
材質パイプ類/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)530~910
色ステンレス
高さ(mm)500
奥行(mm)240
耐荷重(kg)6kg×2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高さ(mm)1800(アジャスター/120)
有効高さ(mm)506/段
材質ステンレス(SUS430)
荷姿完成品
耐荷重(kg/段)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)1200
奥行(mm)450
高さ(mm)720
棚段数(段)3
均等積載量(kg/段)250
トラスコ品番352-7026
種別組立式
質量(kg)21.9
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)1000
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×745
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
エスコ品番EA976EB-90
1個
¥87,400
税込¥96,140
翌日出荷
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
上板から下板までの高さ(mm)600
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。棚板は50mmピッチで簡単段替え可能。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
色(本体)ステンレス
アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
材質ステンレス(SUS430)
天板耐荷重(kg)80
荷姿完成品
有効高さ(mm)600(中板上下可変)
棚板耐荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
サビにくいステンレス製です。ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプで壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能です。また棚幅約575~900mmまで伸縮可能です。
用途キッチンの収納に
材質棚:ステンレス鋼/棚枠:鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
耐荷重(kg)上段棚約7 / 下段棚約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約575~900×250×460
1個
特価
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)900
棚段数(段)3
均等積載量(kg/段)250
トラスコ品番299-6421
種別組立式
質量(kg)20.1
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)1000
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×923
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
エスコ品番EA976EK-60
質量(kg)18.4
高さ(mm)1800
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)450
間口(mm)600
棚段数5
均等耐荷重(kg/段)100
1個
¥75,200
税込¥82,720
翌日出荷
エスコ品番EA976EB-150
1個
¥141,000
税込¥155,100
8日以内出荷
エスコ品番EA976EB-120
1個
¥123,000
税込¥135,300
8日以内出荷
エスコ品番EA976EB-180
1個
¥160,000
税込¥176,000
7日以内出荷
トラスコ品番256-4891
質量(kg)2.6
等分布荷重(kg)20
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。
高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質SUS304
仕上ヘアーライン
取付穴数4
取付穴径(Φmm)4
棚受け金具L型棚受け
デットスペースを有効活用。コンロ奥のスペースに鍋や小物などを置くことができる、コンロ奥ラック。
なべやフライパンの蓋を立てることが可能。
サビに強いステンレス製。
用途魚焼きグリルやキッチンのデットスペースを有効利用。物置棚 調味料棚として。
仕様コンロ幅63cm以下に対応
付属品脚ゴム6個
材質ステンレス
質量(kg)0.53
色ステンレス
耐荷重(kg)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×145×60
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
控えめなデザインです。
用途ワードローブ
幅(mm)600
奥行(mm)350
高さ(mm)300
取付壁付
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
仕様取付け部品付
1個
¥129,800
税込¥142,780
23日以内出荷
控えめなデザインです。
用途ワードローブ
幅(mm)600
奥行(mm)400
高さ(mm)250
取付壁付
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
仕様フック 4 個付、取付け部品付
1個
¥78,980
税込¥86,878
23日以内出荷
リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。
(形鋼金具(SGM)との組み合わせ)
使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)30
UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます
六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します
材質SUS304
清潔感&高級感のステンレスタイプ!
耐荷重(kg)約15
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
仕様サイズ(幅×奥行×高さmm):145×210×115
適合チューブΦ28.5(50遠沈管)/掛数最大12本、Φ17.5(15遠沈管)/掛数最大35本
アズワン品番61-9715-48
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
UCクリップとの組み合わせにより、軽量鉄骨健屋における、リップみぞ形鋼の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です
材質ステンレス製(SUS304)
質量(kg)0.085
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(20個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
控えめなデザインです。壁に取付
用途ワードローブ
幅(mm)295
奥行(mm)67
高さ(mm)158
取付壁取付
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
セット内容取り付け部品(木ネジΦ3.0×40mmと壁面プラグ)
仕様取付部品付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
23日以内出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別棚受け
耐荷重N(kgf)785(80)
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)4.5
種類棚受
耐荷重(N)785
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します
グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます
材質ステンレス製(SUS304)
適合吊りボルトW3/8
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します
グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます
材質ステンレス製(SUS304)
寸法A(mm)33
寸法B(mm)47
適合フランジ厚(mm)3-16
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,278
22日以内出荷
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
質量(g)7
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様T600用ステンレス棚板
材質フレーム/アルミニウム、棚板/ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
アズワン品番7-4880-02
棚板調整ピッチ(mm)90×18段
1枚
¥8,998
税込¥9,898
24日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ