2,893件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質 幅(mm)27 厚さ(mm)17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。 長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。 ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウッドワン棚柱用カナモノ カベツケ
エコ商品
棚板奥行250mmに対応したスチールパイプ製の収納部材。(棚板固定金具は別途手配)
奥行(mm)250用棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.4MB)
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAJ1-121▲背面棚柱H1200×1、【2】FAJ6-41■■木製棚板×1、【3】FAJ2-111▲ブラケット木製棚板用×1、【4】FAJ6-42■■木製棚板×1、【5】FAJ2-112▲ブラケット木製棚板用×1 設置寸法・奥行(mm)470 設置寸法・幅(mm)969以上 関連資料設計・施工資料(0.76MB)
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質SUS430 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱 耐荷重(N)785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 セット内容支柱4本、ベース×4個 タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組
9,998 税込10,998
当日出荷

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。 木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
1セット(2本)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SPE-1820BL ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) ブラック 質量(g)156 種類棚柱 長さL(mm)1820 仕上焼付塗装/ブラック アズワン品番64-6792-39 耐荷重(N)785
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケット
本品2本で棚板1枚を取り付けできます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。
用途木板棚用 付属品十字穴付きなべタッピンねじ3×12 (ステンレス鋼) シルバー 質量(g)75 種類その他 棚受け金具棚柱用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス タイプ単体 板厚(mm)天地板:35棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等耐荷重(kg/段)150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレス棚柱用 フック
仕様養生無 材質SUS430 厚さ(mm)0.8 タイプゴム無 仕上ヘアライン
1個
42 税込46
当日出荷

ハイロジックリーフ棚柱
薄くて目立ちにくいシャープなアルミ製棚柱。取り付けビス付ですぐに設置できます。薄型なので、壁と棚板のスキマを小さくすることができます。アルミ製でカットもラクラク!。20ミリ間隔で棚板の調整が可能です。上下に取付高さ調整の長穴付きで、施工時のレベル出しが容易におこなえます。別売り専用パーツの「リーフ棚柱用棚受け」や「リーフ棚柱用エンドキャップ」と組み合わせてご使用ください。クローゼット内の収納などに
材質アルミ 安全荷重(kg)棚板1枚当たり50 (棚板 900×600mm以下、棚柱4本・棚受け4個使用時) 付属ビス有無あり(鉄皿タッピング3×35mm)
1袋(4本)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィット棚柱用ステンレス棚受け。 回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上(棚受)NO.4(地色) 棚受け金具棚柱用
1箱(4個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス 幅(mm)8.1 奥行(mm)11
1セット(2本)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

棚柱用のネジです。
寸法(mm)木ネジ皿頭3.1×32 材質ステンレス 径(Φmm)3.1 頭径(Φmm)6.2 適合ドライバー2番
1袋(22本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
61 税込67
当日出荷

SUGICO(スギコ)棚柱
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのパーツです。 安全性を高めるために棚柱の上下端部に取り付けます。 3色(ホワイト・ブラック・シルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
材質棚柱エンド:ABS樹脂 ビス:ステンレス セット内容エンド×4個/ビスL=50×4本 高さ(mm)15.5 幅(mm)11.3
1セット(4個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚柱
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚柱
クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 板厚(mm)0.8 仕上ヘアーライン 関連資料寸法図(0.05MB) 穴径【ビス穴】Φ4
1個
809 税込890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルアルミ棚柱
アルミの為施工性がよく、立ち上がり3mmなので納まりがきれいです。
用途クローゼット下駄箱等棚受けの必要な場所に使用 材質アルミ
1本
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SP-35 棚柱用フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。 材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき シルバー 質量(g)15.5 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)5 アズワン品番64-6792-30 耐荷重(N)49 棚受け金具棚柱用
1個
239 税込263
当日出荷

ACE(エース)棚柱
棚板の高さ調整が約15mmピッチで行え、アルファベットの刻印付なので、高さ調節が簡単
用途棚の無い場所の棚設置 質量(kg)0.12 穴径(Φmm)ビス:Φ4×6 ピッチ(mm)15 本体寸法(mm)D15×W920×H15
1パック(2本)
889 税込978
3日以内出荷

棚柱用エンドキャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
丸みをもったデザインで、安心して使用できます。棚柱の端面に取り付けるエンドキャップです。下記棚柱に使用できます。SPW-1820。SPH型。SP型、SPS型。SM型
用途適用する棚柱:SPH-1820、SM-1820、SP-1820、SPS-1820 材質ABS樹脂 種類エンドキャップ
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて目立ちにくいアルミ製棚柱! 薄型なので、気になる壁と棚板のすき間を小さくすることができます。 ビス穴で長丸穴がついているので高さ調整が簡単に行え、まっすぐ水平に取付可能です! アルミ製なのでペンチや金ノコで簡単にカットできます。
長さ(mm)1820 材質アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 幅(mm)13 厚さ(mm)2.7
1本
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15ピッチ
用途棚受け用柱、棚受け支持金物 長さ(mm)1820 材質SUS304 仕上ヘアーライン仕上げ
1本
749 税込824
3日以内出荷

ACE(エース)15ミリ棚柱用棚受け
エコ商品
15ミリピッチの棚柱用の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 材質ステンレスSUS430 耐荷重(kg)20(4個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
269 税込296
取扱い終了
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル 厚さ(mm)3.5 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 穴径(Φmm)【ビス】3:6皿 穴数(ビス)12 本体幅(mm)14
1箱(40本)
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AP-FB120 棚柱用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケット
エコ商品
アルミ製棚柱 AP-DM型専用のブラケットです。本品2本で棚板1枚を取り付けられます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。ガラス棚板にも使用できます。
用途木板棚用 ホワイト 質量(g)33 アズワン品番64-6768-44 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

掘り込み用アルミ棚柱です。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 長さ(mm)1820 材質アルミ(t=1.0) ピッチ(mm)20 仕上アルミ(B2) シルバー
1セット(8本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(8個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)