10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。
色ホワイト
高さ(mm)740
材質(本体)スチール
奥行(mm)408
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%)
総耐荷重(kg)100
均等耐荷重(kg/段)50
10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。
色ブラック
高さ(mm)740
材質(本体)スチール
奥行(mm)408
段数3
耐荷重(kg/段)50
棚段数3
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%)
総耐荷重(kg)100
均等耐荷重(kg/段)50
狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。
色ホワイト
セット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)6
高さ(mm)730
材質(本体)スチール
奥行(mm)310
間口(mm)610
棚段数3
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。前ビームを外して、物を置くことができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、No4仕上げ
高さ(mm)1200
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3段
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.25MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
均等耐荷重(kg/台)500
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!。レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、No4仕上げ
高さ(mm)1313
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3段
キャスター100Φゴム車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.25MB)
均等耐荷重(kg/台)250
ステンレスSUS304製の軽量ラックです。中間棚板の位置変更が簡単に・楽に行え、組立時間を短縮できる「エコ」な軽量棚です。中間の棚板3段分がフック仕様です。支柱にフックを引っ掛けて棚板を載せるだけで、簡単に棚板の位置変更ができます。(50mmピッチ変更)。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。1段あたり耐荷重は寸法により異なりますので各品番の仕様をご確認下さい。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+4mm、奥行D+4mmになります。
棚板数(枚)5
支柱L30アングル
グリーン購入法適合
ステンレスSUS430製の軽量ラックです。中間棚板の位置変更が簡単に・楽に行え、組立時間を短縮できる「エコ」な軽量棚です。中間の棚板3段分がフック仕様です。支柱にフックを引っ掛けて棚板を載せるだけで、簡単に棚板の位置変更ができます。(50mmピッチ変更)。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。1段あたり耐荷重は寸法により異なりますので各品番の仕様をご確認下さい。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+3mm、奥行D+3mmになります。
棚板数(枚)5
支柱L40アングル
グリーン購入法適合
モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。
耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。
ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。
棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。
棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途資材の保管に
付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)350
間口(mm)596
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15
キャスターあり(4個)
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)110
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)19
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
棚板厚さ(mm)33
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)596×348
両開き書庫と、引き出し型の3段式ラテラル書庫を、上下2段に組み合わせたセットです。【上段に定番の両開き書庫を、下段に引き出しにA4サイズがバッチリ収納可能なラテラル書庫を組み合わせて使用することで、書類等をより効率的に分類管理可能です。【特に下段のラテラル書庫は、他のスチール書庫とは一味違う引き出し型ですので、書類やファイルの整理に適しており、沢山の書類を管理する必要のある業種・業態で人気の高い組み合わせです。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。
仕様シリンダー錠式、上段:両開き書庫、下段:3段ラテラル書庫、ベース
付属品上段:鍵2本付、棚板2枚下段:鍵2本付、標準仕切板(KG-HP40)6枚付
材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチール、引出し取手:ABS樹脂、ラッチ:POM樹脂
質量(kg)上段:31、下段:52、ベース:3
色ホワイト
高さ(mm)2160
種類両開き・引出し
奥行(mm)400
間口(mm)900
機能両開き書庫:ラッチ機構、24mmピッチ可動棚3段ラテラル書庫:ラッチ機構、セーフティロック機構、ダブルサスペンションレール
棚板耐荷重(kg)上段:50、下段:60
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:860×369×990、棚板:D325、下段:808×335×300(引出1段につき)
グリーン購入法適合
商品タイプ組立有無:有り(上下、ベースの連結)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
種類引出し型
仕様完成品
トラスコ品番462-7628
質量(kg)43.9
色ホワイト
高さ(mm)880
タイプ3段2列
奥行(mm)400
間口(mm)880
段数3
最大積載量(kg)200
有効高さ(mm)(引出)178
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×264
設置形態下置き専用
均等積載量(kg/段)50
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
種類片開き
仕様完成品
トラスコ品番462-7652
質量(kg)38.3
色ホワイト
高さ(mm)880
タイプ3段片開き
奥行(mm)400
間口(mm)880
段数3
最大積載量(kg)200
棚段数4
有効高さ(mm)(引出)178
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×264
設置形態下置き
鍵あり
均等積載量(kg/段)50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
各段ビームとカンヌキでしっかり支える構造で非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで段替え可能。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。部品や荷物の保管に。
材質SUS430
キャスター100Φゴム車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
扉が付いていないオープン式なので、書類の出し入れがスムーズにできます。【A4サイズ対応、3段の収納になっており、よく取り出す資料やカタログを収納したり、パソコン周辺機器をまとめるなど、感覚としては本棚や物置棚のような使用感があります。【サイズは幅900mm×奥行き400mm×高さ1050mmと、オフィス用途では定番のタイプ。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【さらに、オプションパーツの下置き書庫用天板(単品別売)を取り付ければ、本格的なオフィス向けカウンターとしてもご使用いただけます。
仕様上下兼用
付属品棚板2枚付
材質スチール粉体塗装
質量(kg)24
色ホワイト
高さ(mm)1050
種類オープン
奥行(mm)400
間口(mm)900
機能24mmピッチ可動棚
棚板耐荷重(kg)50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×399×990、棚板:D325
グリーン購入法適合
商品タイプ組立有無:無し(完成品)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード