縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。
仕様組立式
トラスコ品番503-3870
質量(kg)53.9
色ネオグレー
高さ(mm)1804
タイプ3列・7段
奥行(mm)315
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人50分
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1804
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)315
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具等の様々な重量物の保管管理
奥行(mm)820
仕様単体1台+増連1台
付属品アンカーボルト
材質スチール
ストローク(mm)800
ストロークフルストローク
タイプ2連型
均等積載量(t/段)1
本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理に。
均等積載量(kg/段)1000
奥行(mm)820
高さ(mm)2020
間口(mm)2950
棚段数(段)(スライド棚)6、(固定棚)2
最大積載量(kg/台)8000
トラスコ品番452-8450
材質スチール
ストローク(mm)800
質量(kg)816
タイプ2連型
棚板寸法(mm)(スライド棚)805×1130、(固定棚)815×1295
棚板調整ピッチ(mm)50
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
16日以内出荷
透明引き出しタイプで、中身がよく見えるので、パンフレットの整理収納に最適です。
見出し部分は、下段でもラベル表示が見やすいように、斜めに傾斜しています。
超深型は、CDなどメディアや消耗品、小物を効率よく収納できます。またA4判ファイルの収納も可能です。
色ホワイト
材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装
種類引出し
収納サイズA4
材質(引出し)ポリスチレン樹脂製
鍵なし
グリーン購入法適合
プロフェッショナルユーザーの熱いリクエストを元に、理想のサイズを追求したセミワイド8段キャビネットはDEENが自信を持ってオススメする、自動車整備工場への導入実績No.1のツールキャビネットです!
付属品スプレー缶ホルダー 1個・ラバートップマット 1枚・引き出し用クッションマット 8枚・鍵 2個
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×400×82/1段目、620×400×40/2~5段目、620×400×60/6~7段目、620×400×135/8段目
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734(ハンドル・缶ホルダー取り付け時949)×460×944
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
関連キーワード