262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 種別ラックギヤ 精度JIS N4級 熱処理焼きならし 表面硬度HS26~31
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 仕様両端面/加工済 歯形並歯 歯面仕上げ切削 精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 種別ラックギヤ 精度JIS N4級 熱処理焼きならし 表面硬度HS26~31
1本
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

青木精密工業みがきMPラックギヤ
歯車素材S45C
材質S45C 表面処理黒染 種別引抜ミガキ材
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KANA(片山チエン)K ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KMR 丸ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KLF 角形ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKFT 調質ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KF-H 焼入ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KG 焼入歯研ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q8 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KFG 焼入歯研ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q8 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKFT 調質焼入ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)標準ラック(精度等級JIS N8級)
材質S45C相当 種別ラック 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 歯面硬度95HRB以下
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)歯面高周波焼入れラック
表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RF 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KRF 調質ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質ラック 形状RF
1本ほか
8,198 税込9,018
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

調質・歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質・歯面高周波焼入れラック 形状RD 圧力角(°)(正面)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール4 歯幅(mm)40 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)45 寸法E(mm)18 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)40 かみあい高さD(mm)41 使用ねじM12
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUR ステンレスラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SUR ステンレスラック
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質SUS304 種別ラック 形状R1
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRO 丸ラック
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C 表面処理黒染 種別丸ラック 形状R2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度(95HRB以下) 歯面仕上げ切削
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ストレートラック
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
1本
9,798 税込10,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
材質SCM440 シリーズZSTP 穴径(mm)AH725
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー
・シュネーベルガー社製 焼入歯研ヘリカルラックの組立専用ゲージです。
材質S45C 形状RL ねじれ方向L
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 加工ラック
・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。
種別ラック 材質S45C 形状RF
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)Rシリーズピニオンギヤ
表面処理歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面硬度50~60HRC
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質DIN C45(JIS S45C 相当) 種別歯研ヘリカルラック 形状RFR 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角 取付穴ピッチ(mm)125
1本
86,980 税込95,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質DIN C45(JIS S45C 相当) 種別歯研ヘリカルラック 形状RFR 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角
1本
82,980 税込91,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

欧州サイズラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)欧州サイズラック
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SRFD4-500J SRFD取付穴加工ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール4 歯数40 歯幅(mm)40 材質S45C 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 形状RD 全長A(mm)502.65 高さ(C)(mm)45 寸法F(mm)26.33 寸法E(mm)18 穴数4 圧力角(°)20 寸法G(mm)150 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 (相当品) 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)40 かみあい高さD(mm)41 使用ねじM12
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C 形状RDR 寸法G(mm)(取付穴位置)125
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック 材質S45C
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)