材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
種別ラックギヤ
精度JIS N4級
熱処理焼きならし
表面硬度HS26~31
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
仕様両端面/加工済
歯形並歯
歯面仕上げ切削
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
種別ラックギヤ
精度JIS N4級
熱処理焼きならし
表面硬度HS26~31
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材質S45C相当
種別ラック
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
歯面硬度95HRB以下
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状RF
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440
圧力角(°)20
熱処理調質
歯形並歯
歯面硬度225~352HB
材質S45C
表面処理黒染
種別歯面高周波焼入れラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
表面処理黒染
種別歯面高周波焼入れラック
形状RF
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
モジュール2
歯幅(mm)20
材質S45C
表面処理黒染
種別取付穴加工ラック
形状RD
高さ(C)(mm)25
寸法E(mm)10
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)20
かみあい高さD(mm)23
使用ねじM6
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440
表面処理黒染
種別調質ラック
形状RF
材質SCM440
表面処理黒染
種別調質・歯面高周波焼入れラック
形状RD
圧力角(°)(正面)20
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
モジュール4
歯幅(mm)40
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)45
寸法E(mm)18
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)40
かみあい高さD(mm)41
使用ねじM12
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
形状RD
・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。
材質SCM440
形状RF
・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。
種別ラック
材質S45C
形状RF
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
ノンバックラッシ・精密位置決め・任意角使用・大口径中空構成・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。
材質S48C
表面処理黒色クロム皮膜処理
精度等級精密級
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状RF
圧力角(°)20
熱処理なし
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
モジュール2
歯幅(mm)20
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)25
寸法E(mm)10
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)20
かみあい高さD(mm)23
使用ねじM6
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質S45C
・クロモリ材に浸炭焼入れを施した歯研ラックです。・累積ピッチ誤差10μm以下でラック性能No.1。
種別ラック
材質SCM415
形状RF
ノンバックラッシ・精密位置決め・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。
材質S45C
角度(°)360(リング)
表面処理黒色クロム皮膜処理
精度等級精密級
材質SCM440
種別歯研ラック
形状RF
圧力角(°)20
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
材質SCM440
表面処理黒染
種別調質ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度225~285HB
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材質SCM415
種別歯研ラック
形状RF
圧力角(°)20
熱処理歯部のみ浸炭焼入
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
圧力角(°)20
取付穴数6
熱処理なし
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
取付穴ピッチ(mm)180
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ラック
材質SUS304
形状RD
取付穴数6
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440
形状RF
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
形状RD
2018年トラスコ掲載ページ2 0120
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
材質S45C相当
表面処理黒染
種別取付穴加工ラック
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
歯面硬度95HRB以下
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ