「ラック用レール」の検索結果
用途HP、HPF、SP(2U、3U)専用EIAユニバーサルピッチ規格ラックガイドレール
適合UPS1410HP、Hyper F、Super Powerシリーズ(2U、3U)用
本体質量(kg)(本体)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
用途HP、HPF、SP(2U、3U)専用JIS規格用ラックガイドレール
適合UPS610HPF、UPS1010HPF、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020SP
タイプHP、HPF、SP(2U、3U)専用
本体質量(kg)(本体)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
1式
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
棚受けレールセット用部材。棚受けレールにベースを取り付け、各用途に応じたオプション部材を設置。・棚受けレールの取り付け間隔に合わせてジャストフィット。・棚受けレールに引っ掛けてロックするだけ。取り付け取り外し簡単です。・スライド調整&ロック機能付き。15mm間隔で高さ調整可能。・棚受けレール2本に対し1個取り付け。
材質アルミ
色ホワイト
耐荷重(kg)25/個
アズワン品番6-6959-11
型番スライドレール棚
1枚
¥19,100
税込¥21,010
当日出荷
フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
材質PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材)
色ブルー
仕様RoHS対応
適合(ラック)RK
取付穴径(Φmm)(シャーシ板)4.3~4.4
取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
壁に直接ベースを取り付け、オプション部材を設置。・壁面に直接取り付ける横型のレールです。・ピン(同梱)固定もしくはビス(別売)固定での取り付け可能。・ピン固定は跡が目立ちません。
材質アルミ
色ホワイト
耐荷重(kg)5/個
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。
前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)595~762
塗装色ブラック
適合機種AHシリーズ全機種
材質鉄t2.3
質量(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
1セット(2本)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
Smart-UPS RT1500を19インチラックに設置することが可能なオプション。SURTA1500XLJ 1台をラックに搭載するのにSURTRK 1個必要。拡張バッテリ(SURTA48XLBPJ)をラックに搭載する場合もSURTRKが同数量必要です。
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
モノタロウ PB専用パンチングラック用レールです。
パンチグラックにレールを取り付けすることで、モノタロウのパーツボツクスコンテナ(71225377,71225386,71225395,71225404)を設置することができます。
用途モノタロウパンチングラック専用レール
付属品固定用ボルト2本(ユニクロメッキ仕上げ)
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
質量(g)740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×40×70.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
汎用レール:EIA/ECA-310準拠の4ポストラック各種で使用できる汎用タイプ。サーバー、UPSなど19インチ型機器に対応。レール紛失時の交換品として最適(HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS互換)。簡単取付:ラックマウント用金具を同梱、手軽に導入できるキット製品。装置をしっかりと支える1Uサーバーラックレール(奥行調整幅61cm - 91cm)。高耐久性:強度を備えたSPCC冷延鋼板製、耐荷重90kgの頑丈なラックマウントレール(マットブラック)。19インチ型機器各種に対応。仕様:標準19インチEIA/ECA-310準拠設計 | 奥行調整幅 61cm - 91cm | 耐荷重 90kg | 8 x M6 ケージナット & ネジ付属。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無料テクニカルサポートを提供
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+パイプブラケット
セット内容パイプ、パイプ用取り付けナット(取り付けねじ)、パイプ用ブラケット
耐荷重(kg)10/本
TR・TW専用スチール棚に取り付け可能です。
種別W90cm用
材質塩化ビニル1mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)89.4×5.5
1組(2本)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
R形状のやさしい木口です。間口に合わせカットできます。
材質ムク集成材
長さ(mm)900
厚さ(mm)18
色ホワイト
表面特殊化粧シート貼り
関連資料設計施工資料(0.2MB)
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+ベルトハンガー/横レール(別売)+ベルトハンガー。落下ストッパー付き。バックル幅6cmまで。
材質ABS樹脂
色ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+ネクタイハンガー/横レール(別売)+ネクタイハンガー。スベリ止めラバー付き。
材質ABS樹脂
色ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱
セット内容レール×4、受け金具×16、エンドキャップ×4、棚板滑り防止材
材質本体:ステンレス、エンドキャップ:ABS樹脂、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
1個
¥22,980
税込¥25,278
22日以内出荷
1セット
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
1セット(6個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
LINERO Mosaiq用の 転び止めレール付き多目的ラックです。
用途キッチン
収納時寸法(mm)350×107
取付下から引っ掛けて取付
仕上チタングレー
材質スチール
仕様レール付
間口W×奥行D×高さH(mm)350×110×200
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。コンテナをセットして小さな部品を分けて管理ができます。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、コンテナ受け2本、傾斜棚1枚、レールハンガー1本
材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール
高さ(mm)1920、天板面:700~900
ピッチ(mm)天板面調整:50
奥行(mm)687.5
電源(V)AC100V
電源AC100V
均等荷重(kg)50
全光束(Lm)1275
電源コード(m)4
蛍光灯LED照明
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+パイプ+パイプハンガー受け(別売)
色シルバー
耐荷重(kg)30/本
寸法(Φmm)32
TR・TW専用ガルバ分割棚に取り付け可能です。
種別W90cm用
材質塩化ビニル1mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)89.4×5.5
1組(2本)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
本製品はラックマウントレールキット(EIA規格用)です。
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+パイプ(別売)+パイプハンガー受け
色ホワイト
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
優れた機能性:ラックマウント非対応装置を19インチサーバーラックに取り付け可能な1Uユニバーサルラックレール。生産が終了したOEMの機器の取り付けにも最適。業界標準に対応:19インチラックマウント機器用EIA-310規格準拠。奥行調整可能な19インチラックマウント機器用サーバーマウントレール。頑丈設計: 機器の安全性を確保するため、冷間圧延鋼板板を使用したネットワーク通信機器用マウントレール。耐久性のあるデザインで、耐荷重は最大25kg。TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠。GSAスケジュール対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オリジナルのレールが欠損しているラックマウント機器をマウント。Dell/IBM/HP/Apple製サーバーなどの純正品レールが販売終了になった場合、メーカー品装置のラックマウントに使用。19インチEIA-310準拠サーバーラックにラックマウント非対応装置を固定
色ブラック
耐荷重(kg)25
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
3
仕様●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160727●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
DR成形フレキラック専用のスライドレールです。
材質アルミニウム(A6063S-T5)
長さ(mm)1000
形状T6
エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱
セット内容受け金具×4、棚板滑り防止材
材質本体:ステンレス、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
アルテビノのワインセラー用の追加用ウッド棚(レール付き)。棚を追加することで、ご自身でのカスタマイズの可能性が広がります。。頑丈なブナ材を使用。105kgまでの積載に耐えることが出来、ボトルを積み重ねた収納にも対応しています。。1種類の棚で3つの機能を果たします。1:保管用としてボルドー積み。棚を固定式でご使用下さい。2:サービス用として1段ずつの引き出し。引き出し用途の場合、ボトルを積み重ねないで下さい。3:ディスプレイ用として、前方は立てて後方は寝かして。棚を固定式でご使用下さい。用途に合わせたボトル配置ができます。。ブルゴーニュボトルにも対応。ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュ、アルザスなど様々なタイプのボトルに対応しています。。引き出し式、固定式と変更が可能。木製のダボを打ち込む位置によって、棚を「引き出し式」と「固定式」に選択することが可能です。使用目的に合わせてご利用ください。ボトルを積み重ねる収納方法、ディスプレイ式の用途の場合は、必ず棚を「固定式」でご使用下さい。。対応機種。OP02-TB OP04-TB OM03-TB OM09-TB OG04-TB OG13-TB
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
優れた機能性:ラックマウント非対応の装置を19インチサーバーラックに取り付け可能なユニバーサルラックレール。生産が終了したOEMの機器の取り付けにも理想的。業界標準に対応:19インチラックマウント機器用EIA-310規格準拠。奥行調整可能なサーバーマウントレール。頑丈設計: 機器の安全性を確保するため、冷間圧延鋼板を使用したネットワーク通信機器用マウントレール。耐久性のあるデザイン。簡単設置:奥行き42~105.4cmの範囲で調整可能なユニバーサルラックマウントレール。設置デバイスをしっかり固定できる取り付け用金具の付属で、短時間でのセットアップが可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途元のレールを欠損したラックマウント機器を設置。Dell、IBM、HP、AppleなどのOEM機器で、元のラックレールが入手不可能な場合に便利。ラックマウント非対応の機器を、19インチ EIA-310 サーバーラックにしっかり固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ