23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。 持ち運びに便利な持ち手付。 庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質スチール、アルミ 厚さ(mm)65.4 高さ(mm)81.8
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直) 材質本体/アルミ、ツメ/スチール 高さ(mm)82 厚さ(mm)66
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のリリース機構「クイックリリース」を採用することににより、扱い易く、ワンプッシュで、取り付け、取り外しが簡単に出来るように設計されております。又、急な飛び出し防止機構も装備されています。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラック庫内の積載物の固定器具です。アルミ素材を中心に採用しておりボディの軽量化に寄与する事と操作性も優れており作業負担の軽減に役立ちます。 主材にアルミを使用しており、鉄製やステンレスに比べて軽く、ボディの軽量化になり取り付け作業も容易です。 アルミ材の表面はアルマイト仕上げですので耐食性に優れ、荷物を汚さず大切に保管します。
材質アルミ 表面処理アルマイト仕上 断面寸法(mm)角パイプ:H83×W66
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。 材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル 最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45 適合金具トラックレール
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
材質アルミニウム合金 直径(Φmm)38/31 寸法(mm)取付面/65×104
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

持ち運びやすいスライドハンドル付きです。
幅(mm)66 高さ(mm)82 材質バー本体:アルミ(アルマイト加工)端末アタッチメント部:スチール
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止 仕様コーナープロテクター付、バックルシート付 材質ベルト:ポリエステル、オーバーセンター式バックル:スチール 最大使用荷重(t)0.5
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m)約3 板厚(mm)約2.5 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg)約6.9 幅(mm)128 タイプ穴付 穴数60 最大使用荷重(t)約1 適合ビスM6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビームソケット モノタロウ 動画あり
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。
用途車両内での荷物固定等に。 幅(mm)110 高さ(mm)88
1個
529 税込582
当日出荷


1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。 トラスコ品番479-5628 材質本体:スチール 長さ(mm)106 幅(mm)43 質量(kg)0.39 最大使用荷重(t)0.15 適合金具トラックレール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。 最大使用荷重(t)0.77 質量(kg)1.12 長さ(mm)109 高さ(mm)81 幅(mm)42 適合金具T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ) 仕様50mmピッチのトラックレールに対応 トラスコ品番479-5741 材質スチール
1セット(2個)
8,898 税込9,788
当日出荷

小型車(2~4t車)に最適なスリム形状で軽量な ミニデッキングビームです 。 標準型デッキングビームに対し40~50%軽量化されております。 飛び出し防止機構もついています。
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
529 税込582
当日出荷

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ビームソケットより耐久性に優れます。
用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。 仕様50mmピッチのトラックレールに対応 トラスコ品番479-5733 材質スチール 長さ(mm)107 幅(mm)50 質量(kg)0.5 高さ(mm)70 最大使用荷重(t)0.75 適合金具T-ワンピース
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)ラッシング ステップ
意匠登録 第1728653号 耐荷重試験済。※通常の荷役作業による昇降に耐えられる性能を実証済み。・ラッシングレールに取り付けて、荷台への昇降を補助する為の、脱着式ステップです。・トラックあおりに固定されたラッシングレールに、簡単に取り付け、取り外しができます。
関連資料チラシ(0.19MB)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式により10%~15%の軽量化に成功しました。高性能キャスターにより、静かで滑らかな走行を実現しました。 片手でロックレバーを引いて持ち上げるだけで底板のロックが解除できます。また、底板を降ろすだけでロックができます。 サイドバーを低位置に取り付けることによりラッシング強度が向上しました。また、掛け忘れ防止の為黄色を採用しています。 従来のホーミング加工による強度を保持してさらにフレーム各コーナー部を折り曲げて事により作業所者の安全性にも配慮しています。 防錆力・耐久性に優れたユニクロメッキを採用しています。底板裏面にスチール製パイプを 装着し、強度が大幅に向上。 キャスターを差込仕様にし、ボルト数を半減しました。 本体は全て「粉体塗装仕上げ」になっていますので抜群の防錆効果を発揮します。しかも、汚れがつきにくく、いつまでも美しくご使用頂けます。
仕様底板樹脂製メッシュタイプ 塗装色ベージュ
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツイストワイヤーラップは、ねじった三角鋼線を束ねた、バリ取り用バニッシングバーです。ねじった三角鋼線のエッジにバリが引っ掛かる仕組みになっています。刃物ではないため、 強い切削力はありません。
用途穴の入り口、穴内周面、交差穴などのバリ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 入数1
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)