1,874件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋パネル固定ラッチ
エコ商品
オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等 仕様動作説明/1.扉を閉じるとラッチが作動し、扉をロックさせます。(図1)(ストッパーは受け金具上部に逃れ機能しません。)2.扉を開ける時は、ツマミをいっぱいにスライドさせます。(図2)(ストッパーが受け金具に接触し、ラッチを開状態のままホールドします→オープンホールド機構)3.扉を開くと、ラッチ・ストッパーが元の位置に戻ります。(図3) 適合板厚/t0.8・t1.2・t1.6・t2.3 質量(g)14.3 材質/処理(ラッチ・ケース・ストッパー)POM/黒色(スプリング)SUS304/-(十字穴付さらタッピンねじ)S/Uc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
4日以内出荷

栃木屋平面ラッチ(固定)
エコ商品
ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 質量(g)648 材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ピン・スプリング)SUS304/-(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(なべ小ねじ)S/Zn(ロック)ZDC/Cr(梨地)(キー)BSP/Ni キー番号固定型(キー無し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
14日以内出荷

固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
用途計測機器のパネル止め 材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC) ブラック 質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
1個
28 税込31
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様材質 = ステンレス鋼304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属
1個
2,550 税込2,805
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)パネルファスナー
パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。 ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。 筐体と扉をしっかりと固定することができます。 ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。
用途サーバーラック・エンクロージャーの側 材質(本体)アルミニウム材(A6061) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS303) 寸法D2(mm)3.4 表面仕上げ本体:アルマイト処理
1個
188 税込207
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用 仕様ポジション固定機能付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
用途扉を固定する金具。
1パック(1個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等 材質ラッチ:ABSアロイ 適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3 材質(レバー部)ABSアロイ 材質(ハウジング)ポリアミド(PA6) 標準色ブラック タキゲンコード24326
1個
226 税込249
当日出荷

ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。シーリングピンに適応しています。
種別標準型 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)18.3 質量(g)70 仕上バレル研磨 適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS 許容荷重(N)1440 許容荷重(N[kgf])1444[147] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。 取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)
材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄 寸法D(mm)47
1個
779 税込857
当日出荷

フラッシュパネルラッチ LJ-61型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316) 材質(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト(ラッチ)ポリアセタール(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨 質量(g)60 保持力N(kgf)147[15] RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)147
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
1パック
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 種類ボール型 仕上クロームめっき 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質46ナイロン 熱変形温度(℃)190(1.80Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(3個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)網戸固定ラッチ
代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/アリッツPG用
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)固定具 ラッチングクリップ
ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1箱(1000個)ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質亜鉛合金(ZDC) 標準色シルバー 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード04284
1個
3,486 税込3,835
4日以内出荷

マグネット式の面付プッシュラッチの接着固定タイプの受けです。
用途扉の取付け 取付接着固定 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様両面テープ付
1個
89 税込98
4日以内出荷

固定式フックの交換用部品です
トラスコ品番217-3491 適合機種BHW1000,BHN1000 質量(g)50
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

ストロング金属ストロング ラッチ
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質/仕上鉄製/カラー塗装
1個(1セット)
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質アルミニウム 寸法(mm)40
1パック
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)フラッシュラッチ
エコ商品
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。 指掛が大きい仕様です。 薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。 扉の表面から取付ねじは見えません。 ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。 固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼) 材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼 質量(g)94 仕上バレル研磨、素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)平面ラッチ
3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチにリンク機構を内蔵し、ラッチ錠と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等 付属品 材質亜鉛合金(クロームメッキ) 適合板厚(mm)0.8-3.0 自重(g)597
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BEST(金物)丸棒ラッチ
扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質鉄、焼付塗装
1パック
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト 表面処理グレー、Ni
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ゲートラッチタイプ = ボンネットラッチ材質 = ゴム,ステンレス鋼フードラッチ. シャフトの取り外せるフードラッチ 苛酷環境用に凍結防止剤を添加したクロロプレンゴム製 キャッチプレートはステンレススチール製 M4ねじで固定
1袋(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

【段ボール蓋留め具の決定版】段ボール箱に差し込み、ひねるだけで、すばやく簡単に蓋を固定できます。開けるのも簡単でボックスラッチツイストをひねって開封します。【効率的・経済的】ガムテープやホチキスを使うより遙かに簡単、効率的かつ経済的です。ガムテープの貼りはがしによる損傷を防止し、段ボールを何度でも再利用できます。【怪我の防止】開閉の時に使用するガムテープやカッターによる手指の損傷から守ることができます。【セット内容】ブラック2個、ライトグリーン2個の合計4個
用途段ボール箱の蓋を閉じる際に使用します。シングルフルートの段ボールのみ使用できます。 ブラック/ライトグリーン 直径(Φmm)82 高さ(mm)5 質量(g)15 パッケージサイズ(mm)横102×縦267×高さ100
1セット
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BEAVER(ビーバー)レバー錠用ラッチ
建築金物シリーズです。
寸法(mm)35 アズワン品番64-3223-98
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

1個
890 税込979
翌日出荷

1個
329 税込362
4日以内出荷

BEAVER(ビーバー)ガード角ラッチ
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3225-53
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷

1個
85 税込94
当日出荷

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
1パック
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BEAVER(ビーバー)ステンPラッチ
建築金物シリーズです。
サイズ アズワン品番64-3225-47
1個
999 税込1,099
11日以内出荷

ローラーの働きで強力に密閉します。
用途シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉 付属品ロッド(ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け 材質亜鉛合金(ZDC)、ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板(SUS304)、ロッド棒/軟鋼線材(SWRM) 質量(g)984 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03096
1個
6,120 税込6,732
4日以内出荷

扉や家具の簡易締りに使用します。ボタンを押せば自動で作動。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質鉄、焼付塗装
1パック
419 税込461
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストロング金属ストロング プレートラッチ
エコ商品
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズ GB RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1セット)
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)